Acme Electric Transformatörleri AB Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

ACME ELECTRIC

Hubbell'in ortak markası olan Acme Electric, 1917'den beri hem ticari hem de endüstriyel sınıf güç kaynaklarının lider üreticisidir. Acme Electric'in genel merkezi Menomonee Falls, Wisconsin'de bulunmaktadır. Devamını Oku

filtre

Electrical

Motorlar

Pnömatik

Güvenlik

Electrical filtre

TransformersHepsini gör

  • Kontrol Transformatörleri

    Elektrik devrelerindeki voltaj ve akım seviyelerini kontrol edin. Güvenilir ve verimli güç dönüşümü sağlayın. Çok çeşitli çalışma koşulları altında uzun süre dayanacak ve iyi performans gösterecek şekilde üretilmiştir.

  • Akım transformatörleri

    Akım trafolarını, PC montajlı trafoları ve ticari trafoları içerir. Akım trafoları, elektrik güç sistemlerinde elektrik akımını ölçer. PC montajlı transformatörler, bir elektrik sisteminde izolasyon ve voltaj dönüşümü sağlamak için doğrudan bir baskılı devre kartına (PCB) monte edilir.

  • İzolasyon Transformatörleri

    Tıbbi ekipman ve elektrik kaynağı arasındaki elektriksel gürültünün veya girişimin aktarılmasını önlemek için birincil ve ikincil sargılar arasında elektriksel izolasyon sağlayın. Hastaları ve sağlık çalışanlarını elektrik tehlikelerinden koruyun.

  • Aydınlatma Transformatörleri

    Elektrik şebekesinden gelen yüksek voltajlı gücü, güvenli ve aydınlatma sistemlerinde kullanıma uygun düşük voltajlı güce dönüştürün. Elektrik tehlikelerine karşı korumak için aydınlatma sistemi ve elektrik kaynağı arasında elektriksel izolasyon sağlayın.

  • Tek Fazlı Transformatörler

    Zorlu ortamlar için kapsülleme tasarımına sahip genel amaçlı transformatörler ve daha az güç kaybı ve daha sessiz çalışma için sarılı çekirdek yapısı. Daha temiz güç ve maksimum güç için voltaj bozulmalarını azaltmak için elektrostatik koruma özelliğine sahiptir. temp. 115 derecelik yükseliş. 25 kVA değerine kadar mevcuttur

  • Üç Fazlı Transformatörler

    225 kVA'ya kadar güç değerleriyle tutarlı ve sorunsuz voltaj dönüşümü sağlamak için tasarlanmıştır. Seçilen modeller DOE 2016 mevzuatına uygundur, düşük işletme maliyetleri sağlar, karlılığı artırır ve sera gazı emisyonlarını en aza indirir. UL dereceli ve CSA sertifikalı Adetler

  • Trafo Aksesuarları

    Kapakları, indüktörleri, yedek panelleri, duvara montaj kitlerini, termal anahtar kitlerini, hava koruma kitlerini ve daha fazlasını içerir. Performanslarını artırmak ve genel işlevselliği iyileştirmek için transformatörlerle birlikte kullanılır.

Terminal BloklarıHepsini gör

  • Güç Dağıtım Blokları

    Elektrik gücünün tek bir kaynaktan birden fazla yüke dağıtılması ve yönetimi için güç dağıtım blokları. Aşırı yüklemeye karşı koruma sağlayın, güç sistemlerinin güvenilirliğini ve güvenliğini artırın ve gerekli kablolama ve kablolama miktarını azaltın.

  • Terminal Bloğu Aksesuarları

    Elektrikli ekipmandaki elektrik terminallerini kapatmak için terminal kapakları ekleyin. Canlı elektrik bağlantılarıyla yanlışlıkla teması önleyin ve toz, nem ve diğer çevresel kirleticilerden koruyun.

dağıtımHepsini gör

  • Devre Kesici Aksesuarları

    İletkenler ve elektrikli ekipman arasında bağlantı yapmak için pabuç kitleri ekleyin. Güvenli ve güvenilir bir elektrik bağlantısı oluşturmak için genellikle pabuçlardan, cıvatalardan ve diğer bileşenlerden oluşur.

Güç KaynaklarıHepsini gör

  • DC Güç Kaynakları

    Elektrik şebekesinden gelen AC gücünü, kontrol sistemleri için uygun DC gücüne dönüştürün. Endüstriyel kontrol panelleri ve kabinlerine kolay kurulum ve entegrasyon için doğrudan bir DIN rayına monte edilir.

Voltaj regülasyonuHepsini gör

  • Güç Klimaları

    Güç düzenleyiciler, elektrik gücünün voltajını ve akımını temizler ve düzenler. Voltaj yükselmelerine karşı koruma, elektromanyetik girişimi (EMI) bastırır ve bir sistemin güç faktörünü iyileştirir.

SigortalarHepsini gör

  • Sigorta Kitleri

    Elektrik devrelerini ve ekipmanı aşırı akım koşullarından kaynaklanan hasarlardan koruyun. Kontrol transformatörleri ile kullanılır. Genellikle farklı derecelere sahip çeşitli sigortalar içerir.

Acme Elektrik Hakkında

Acme Electric ürün grubu AC hat reaktörlerini, transformatörleri, DC güç kaynaklarını ve akü şarj cihazlarını içerir. Kapsamlı Acme transformatör kataloğu, düşürme, sürücü izolasyonu, harmonik azaltma, endüstriyel kontrol, alçak gerilim aydınlatma ve dağıtım ve doğrusal olmayan yük transformatörlerini içerir. Markalar buck-boost transformatörleri tek fazlı uygulamalar için idealdir ve kirden veya yağmurdan korumak için NEMA 3R koruma derecesine sahiptir. Bu transformatörler, az bakım gerektiren bakır terminallerle donatılmıştır ve 50 ile 5000 VA arasında değişen güç değerlerinde mevcuttur. Acme Elektrik enerji verimli Transformatörler, daha az duman ve sera gazı emisyonu için üretim istasyonlarından çekilen gücü en aza indirir. Bu üç fazlı transformatörler 30k, 45k, 75k, 150k ve 225k VAC gerilim konfigürasyonlarında sunulmaktadır. Bu ürünlerden ve yedek motorlar ve aktarma bağlantıları gibi ilgili aksesuarlardan oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın. Raptor Supplies.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Acme Electric'in Parça Numarası'leri, eşdeğer Functional Devices Inc / RIB ve Square D model numaralarına yönelik bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Acme Electric transformatörleri mevcuttur.

Kargo

Acme Elektrik trafoları kontrol, akım, izolasyon, aydınlatma, monofaze ve trifaze tiplerde mevcuttur. Bu transformatörler ve ilgili aksesuarların boyutları büyük ve küçüktür ve bu nedenle nakliye sırasında bazı ürünler hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirir. Bu nedenle, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilirler.

Başlıca Ticari İsimler

Panel-Tran Bölge Güç Merkezleri

Zorlu endüstriyel konumlarda yerden, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan önceden kablolanmış kombinasyon üniteleridir. Bu ürünler korumalı kuru tip trafo, birincil ve ikincil kesici bağlantı kesme ve bir...Daha fazla oku 

Doğrusal Olmayan Yük İzolasyon Transformatörleri

Yüksek düzeyde harmonik akım üretirler. Sargı tekniklerini kullanarak oluşan girdap akımı kayıplarını azaltırlar. UL listesinde yer alan ve CSA sertifikalı bu üniteler,...Daha fazla oku 

Acme FINGER/GUARD Transformatörleri

FINGER/GUARD Serisi, aktif bileşenlerle teması önlemek için entegre olarak entegre edilmiş, sağlam kalıplanmış plastik uçlara sahiptir. Tüm kontrol uygulamalarına uygundur ve kaymaz plaslara sahiptir....Daha fazla oku 

Acme Elektrik Rekabet Avantajları

Yara Çekirdekleri ve Şerit Sargılar

Mümkün olan en az miktarda girdap akımı kaybı için, tüm Acme DIT'leri 7.5 kVA'nın üzerine sarmak için şerit sargılar kullanılır. Bu yenilikçi tasarım, alternatif yapılara kıyasla sessiz ve çok az işletme gideri kaybı ile çalışır.

Bakır Sonlandırmalar

Tüm Acme DIT'lerin bakır sonlandırmaları vardır. Alüminyum şerit bobin iletkenlerini bakır uçlara dönüştüren bağlama yöntemi "Koldwelding" olarak bilinir.

Sık Sorulan Sorular

Bir ototransformatör ile bir izolasyon transformatörü arasındaki fark nedir?

Bir ototransformatör, birincil giriş ve ikincil çıkış arasında elektrik bağlantısı olan bir transformatördür. Yalıtım transformatörü olarak da bilinen bir izolasyon transformatörünün birincil girişi ve ikincil çıkışı birbirinden tamamen elektriksel olarak ayrılmıştır.

Bir buck-boost transformatörünün yaşam beklentisi nedir?

Bir buck-boost transformatörünün yaşam beklentisi 30 yıl veya daha fazladır.

Buck-boost transformatörleri, standart izolasyon transformatörleri kadar sessiz midir?

Evet. Aynı yükü kaldırabilen bir izolasyon transformatörüyle karşılaştırıldığında, otomatik bağlanan bir yükseltici transformatör daha sessiz olacaktır. Küçük transformatörler büyük transformatörlerden daha sessizdir, bu nedenle izolasyon transformatörünün fiziksel olarak yükseltici transformatörden daha büyük olması gerekir.