AIR HANDLER
filtre
HVAC ve Soğutma
Güvenlik
Boya Ekipman ve Malzemeleri
Fasteners
HVAC ve Soğutma filtre
hava FiltreleriHepsini gör
Hava Filtresi Filtreleri Bakteri, küf, polen, duman ve kiri ortadan kaldırmak için Honeywell, Trion ve Aprilaire hava temizleyicileri ile kullanılmak üzere tasarlanmış MERV dereceli yedek filtreler. Medya kare görüntüsünde yüzde 50'lik bir artış sağlamak için yüksek kapasiteli kıvrımlı bir tasarıma sahip olun
Hava Filtresi Contası Hava sızıntısını önlemek için hava temizleyicilerle kullanıma uygun 50 ve 75 ft uzunluğunda kapalı hücreli contalar. Maksimum 220 derece F sıcaklığa dayanabilir
Karbon Filtreleri Ticari binalar, veri merkezleri veya hastanelerdeki hava akışlarından gelen istenmeyen kokuları veya dumanı emmek için aktif kömür içeren panel hava filtreleri. 0.25 ve 0.6 inç WC arasında değişen başlangıç direncine sahiptir
Küp Filtreler MERV 900-5 dereceli küfleri, sporları, toz akarlarını, kedi ve köpek tüylerini, puding karışımlarını ve saç spreylerini filtrelemek için tasarlanmış UL Sınıfı 8 listesindeki filtreler. Galvanizli çelik bir çerçeveye ve 150 F dereceye kadar çalışabilen sentetik ortama sahiptir
Elektrostatik Hava Filtreleri Çok ince parçacıkları (3 - 10 mikron) ayırabilen yıkanabilir fırın filtreleri; yapıyı sert tutmak için alüminyum ızgaralarla kaplı poliüretan, polipropilen ve polyester ağ katmanlarının bir birleşimini içerir
Genişletilmiş Yüzey Filtreleri MERV 0.95-8 dereceli Legionella'yı, nemlendirici tozunu, otomatik emisyon partiküllerini ve nebülizör damlacıklarını verimli bir şekilde (maks. 14) gidermek için kullanılan sert / katlanabilir filtreler. 625 fpm'ye kadar hava akışı sağlayan mikrofiber / sentetik ortam özelliğine sahiptir ve 13 ila 105 fit kare arasında değişen boyutlarda sunulur.
Fan Örtüsü Filtreleri Maksimum 18 derece F sıcaklığa sahip ortamlarda 36 - 180 inç hava sirkülatörleri ile kullanım için ideal olan polyester fan muhafazalı filtreler Kolay kurulum için bir cırt cırt kapatma özelliği ile birlikte gelir
filtre Medya Pedlerini Filtrele Yüzde 300'a varan filtrasyon verimlilikleri ile 60 fpm'ye kadar hava hızları sağlayabilen fiberglas / polyester filtre pedleri. 10 - 48 inç genişlik varyantlarında mevcuttur
Medya Rulolarını Filtrele Kumaş koruyucuları, çimento tozunu ve toz alma yardımcılarını ortadan kaldırmak için bir köpük / polyester yapıya sahip MERV dereceli filtre ruloları, maksimum 0.17 inç WC başlangıç direnci ile. Seçilen modeller, daha ince filtrasyon işleri için yapışkanlaştırıcı katkı maddeleri ile donatılmıştır.
Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri HEPA Hava Filtreleri Bağlantı Filtreleri Mini Pileli Filtreler Boya Toplayıcı Filtre Pedleri Panel Filtreleri Panel Tutma Klipsleri Pileli Hava Filtreleri Cep Hava Filtreleri Polyester ve Fiberglas Hava Filtreleri Çelik Filtreler Sığdırmak İçin Kırpma Filtreleri
Klima Santrali Hakkında
Bir Grainger markası olan Air Handler, sağlık, gıda işleme ve telekomünikasyon endüstrilerinde kullanılan HVAC cihazları için lider bir filtre üreticisidir. Ürün kataloğu kıvrımlı hava filtreleri, bağlantı filtreleri, cep hava filtreleri, genişletilmiş yüzey filtreleri, karbon filtreler, panel filtreler ve hava temizleyicileri içermektedir. Markanın hava temizleyicileri, havayı sağlıklı ve kokusuz tutacak şekilde tasarlanmıştır ve 2000 cfm hava akışı üretebilmektedir. Bu temizleyiciler, 0.3 mikron filtre derecesine ve maksimum 0.65 filtreleme verimliliğine sahiptir. Air Handler'ın fan örtüsü filtreleri polyester yapıya sahiptir ve toz akarlarını, zımpara tozunu, sprey boyayı, tekstil liflerini ve halı liflerini filtreleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar, kolay kurulum için cırt cırtlı kapatma tesisi ile donatılmıştır ve 18 - 36 inç hava sirkülatörleri ile kullanım için idealdir. Farklı boyutlarda, filtre verimliliklerinde (%25 - %95) ve sentetik malzemelerden oluşan çok çeşitli hava filtreleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.