AIRMASTER FAN
MAICO Group'un bir üyesi olan Airmaster Fan, endüstriyel ve ticari fanlar, vantilatörler ve elektrikli ısıtıcıların lider üreticisidir. Merkezi ABD, Michigan'da bulunan Airmaster Fan, ürünlerini en katı uluslararası yönergelere göre üretmektedir. Devamını Oku
filtre
HVAC ve Soğutma
Electrical
Motorlar
Malzeme taşıma
Güç iletimi
Pnömatik
Filo ve Araç Bakımı
HVAC ve Soğutma filtre
Egzoz fanlarıHepsini gör
Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Kabin Egzoz ve Besleme Fanları Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları Egzoz ve Besleme Fanı Aksesuarları Fan Muhafızları Panjurlu Egzoz Fanları Endüstriyel mutfaklarda, depolarda ve laboratuarlarda bayat havayı dışarı atmak için yaygın olarak kullanılan düşük basınçlı duvar fanları. Elektro-cilalı 304 SS yapıya ve tamamen kapalı doğrudan tahrikli motorlara sahiptir
HavalandırmaHepsini gör
Backdraft Çatı Damperleri Izgara ve Panjur Aksesuarları Giriş Panjurları Kepenk Motorları Tek fazlı motorlar, braketler, bağlantı ve kurulum donanımı içeren tek panelli egzoz panjuru motor kitleri. Yatay konumda monte edilebilir ve 100-240 Volt'ta çalışabilir
Kepenkler
Soğutma Fanları ve AksesuarlarıHepsini gör
Hava Şokları ve İnsan Soğutucular Maksimum 17173 CFM hava akış hızı sağlayan tek fazlı, kalıcı ayrık kapasitörlü motora sahip UL sertifikalı, portatif kayış tahrikli insan soğutucuları. Çelik bir çerçeveye ve 48 inç çapında dört kanatlı, epoksi kaplı çelik pervaneye sahiptir
Hava Sirkülatör Aksesuarları Hava sirkülatörlerinin eski parçalarını değiştirmek için kullanılan galvanizli çelikten yapılmış fan kanatları ve siyah dokulu duvar tavan braketleri içerir
Hava Sirkülatörleri Maksimum 11200 CFM akış hızıyla odaklanmış hava akışı sunan OSHA uyumlu mobil ve sabit hava sirkülatörleri. Korozyona dayanıklı dökme alüminyum / galvanizli çelik bıçaklar ve çelik gövde ve korumalar; hava sirkülasyonu için montaj hatlarında, iş istasyonlarında ve bakım alanlarında kullanım için ideal
Tavan vantilatörleri Elektrostatik beyaz boya ve 26400 RPM hızında 290 CFM maksimum akış hızına sahip Mark I tavan vantilatörleri
Airmaster Fan Hakkında
Kapsamlı Airmaster Fan ürün kataloğu, hava sirkülatörleri, panjurlu egzoz fanları, hava şokları, panjur motorları ve tavan fanlarını içerir. Airmaster tavan vantilatörleri, kalıcı olarak yağlanan bilyalı yataklara, kapalı ve havalandırmasız bir motora ve iki aşağı çubuğa sahiptir. UL / CUL listesindeki bu fanlar, dayanıklı, pürüzsüz ve sert bir yüzey sağlamak için elektrostatik boya ile boyanmıştır ve sırasıyla 270 ve 290 Hz'de 50 ve 60 rpm hız sunar. Airmaster ayrıca sabit hava sirkülatörleri / fanlar ofis binalarında, okullarda ve hastanelerde kullanılmak üzere duvara, kaideye ve zemine monte edilebilir. Bu montajlı ve demonte fanlar, maksimum 30 rpm hızında çalışabilen, maksimum 1615 inç çapında alüminyum ve çelik kanatlara sahiptir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Airmaster Hayranları, eşdeğer Americraft Fan model numaralarına bireysel referanslar verir. Bu nedenle, stokta olmayan veya modası geçmiş bir rakip hayran arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Airmaster Fan'a sahiptir.
Kargo
Airmaster Fan ve aksesuarları, kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı için uygundur. Ürün boyutlarına bağlı olarak basit paketleme gerektirirler.
Başlıca Ticari İsimler
Kayış Tahrikli Taşınabilir Mancooler
Bu erkek soğutucular, dört kanatlı bir alüminyum pervaneye sahiptir ve epoksi kaplı gövdeye ve çelik korumalara sahiptir. Ayrıca tam genişlikte, kolay kavranabilen bir tutamağa sahiptirler ve topraklı bir fiş ve 10 inç c ile birlikte gelirler....Daha fazla oku
EMC Kayış Tahrik Modelleri
Bu kayış tahrikli portatif insan soğutucuları, 36 inç çapında üç kanatlı alüminyum pervane ile birlikte gelir ve iki hızlı bir rocker anahtarına sahiptir. Üç uçlu fişli 10 inçlik bir kabloya sahiptirler ve ste...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Bir Venturi üfleyicinin CFM derecesi ne anlama gelir?
Dakikada Kübik Feet veya CFM, bir üfleyici / fanı en yüksek hızda çalıştırırken bir odada hareket ettirilebilecek hava miktarını temsil eder. Bir odayı verimli bir şekilde soğutmak için, oda alanı / boyutu göz önünde bulundurularak CFM üfleyici seçilmelidir. Üfleyiciler için CFM, havanın boşlukta hızlı bir şekilde dolaşıp dolaşamayacağını belirlemek için çok önemli bir ölçümdür.
Bir fan ve bir üfleyici arasındaki fark nedir?
Bir fan, tüm oda veya alanın etrafında hava sağlarken, bir üfleyici havayı yalnızca belirli bir alanda dolaştırır. Bir fan, büyük miktarlarda gaz üretmek için daha az basınç gerektirir ve bir üfleyiciden daha ucuzdur.