Serpantinden geçerken solunan havayı soğutmak için standart basınçlı filtrasyon panelleri, solunum havası kompresörleri ve ortam hava pompaları ile kullanım için ideal olan taşınabilir hava yolu soğutma sistemleri. Başlık tipi maskeler ve düşük basınçlı havayolu C Tipi maskelerle kullanıcı konforunu ve çalışan üretkenliğini artırın
Kirleticileri gidermek ve basınçlı hava kaynaklarındaki oksijen ve karbon monoksit konsantrasyonunu kontrol etmek için idealdir. 160 psi'ye kadar basınçlara dayanabilir. 6 ile 16.5 inç arasında değişen genişliklerde mevcuttur
Oksijen taşıyan hava tüpleriyle kullanım için ideal olan çok çeşitli hava silindiri arabaları, araba çerçeveleri, kayışlar, dirsekler, somunlar, manifold braketleri ve klipsleri, çek valfleri, erkek adaptörleri, altıgen nipelleri ve havalandırma deliklerini içerir
Bir dizi tee ve esnek örgülü konektör kullanarak solunum cihazlarından yüksek basınçlı hava akışını azaltmak için kullanılır
Çok çeşitli Bitrex fit test kitleri, sakarin fit test kitleri, duman testi kitleri, test başlıkları, nebülizörler, pipetler, tüpler ve hassasiyet ve uyum testi çözümleri içerir
Allegro tam yüz maskeleri, güvenli ve solunabilir hava sağlamak için küvet restorasyonu ve sprey boyama uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu maskeler, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda bile şekil deformasyonunu önlemek için silikon kauçuktan yapılmıştır. Allegro tam yüz maskeleri, distorsiyonsuz bir görünüm için çizilmez ve buğu önleyici polikarbonat lens ve ekstra konfor sağlamak için baretin altına takılan çıkarılabilir bir saç ağına sahiptir. Bu üniteler ayrıca hipoalerjenik ve ozon dirençli derin bir çene cebi ve çift sızdırmaz bir flanş ve hava akışı kısıtlamasını azaltmak için 1/4 inç OBAC hızlı bağlantı fişi ile donatılmıştır. Üzerinde evrensel boyutta mevcut olan bu tam yüz maskelerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Suppliesyetkili bir Allegro distribütörü.
Kombine solunum, göz ve yüz koruma gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Kullanıcının yüzüne sürekli taze, filtrelenmiş hava beslemesi sağlayan motorlu, lityum iyon pille çalışan bir sisteme sahiptir
Farklı malzeme ve boyutlarda lens, gaz filtreleri, tüpler, kayışlar ve üfleyiciler gibi çeşitli PAPR yedek parçalarını dahil edin
NIOSH onaylı hafif hava başlıkları ve distorsiyonsuz bir görüş sağlamak için çizilmez kaplamalı buğu önleyici polikarbonat lens içeren kaskları içerir
Solunum aparatının aşınmış parçalarını değiştirmek için kullanılabilecek çeşitli solunum cihazı yedek parçaları içerir
Ağır hizmet tipi polivinil klorürden üretilmiştir ve ayrıca örgülü polyester iplikle güçlendirilmiştir. -20 ila 150 derece F sıcaklık aralığında çalışabilir. Maksimum 185 PSI @ 70 derece F basınçta derecelendirilmiş pirinç Hansen hızlı bağlantı kuplörleri ile donatılmıştır
Çok çeşitli yarım onsluk suda çözünür temizleyici paketler, hava ampulleri, fırçalar, 100 steril saklama poşeti ve conta paketleri ve 17 litrelik iki taraflı büyük kovalar içerir. Tam yüz ve yarım yüz maskeleri saklamak ve bakımını yapmak için kullanılır
Çeşitli renk, boyut ve malzemelerde çok çeşitli solunum ekipmanı saklama ve taşıma çantaları içerir. Solunum cihazlarını zorlu endüstriyel koşullardan korumak için kullanılır
Hava maskeleriyle birlikte kullanılır ve kuplörler, tapalar, göstergeler, düzenleyiciler, filtreler, konektörler ve diğer yedek parçaları içerir
Boyama, temizleme, kimyasal işleme ve benzeri uygulamalarda taşınabilir hava gereksinimlerini karşılamak için kullanılan hafif pompalar. Çeşitli akış hızlarında ve çalışma basınç aralıklarında mevcuttur
Bir, iki ve üç tam maskeli hava solunum cihazı seçeneklerinde tam maskeli taşınabilir hava sistemleri içerir
"Omuz üstü" hortum tasarımına sahip NIOSH onaylı hava maskeleri. Düşük basınç ve sürekli akış koruması sunar ve kaynak kalkanlarının altına sığabilecek düşük profilli bir tasarıma sahiptir
Havanın sirkülasyonu ve uçucu dumanların gemilerden, küçük alanlardan, tanklardan uzaklaştırılması için uygun kapalı alan santrifüjlü üfleyiciler / jet fanlar. 1/4 ve 2 hp modellerinde mevcuttur
Allegro fanlar ve üfleyicilerle kullanılan çeşitli standart ve patlamaya dayanıklı motorlar, fanlar, konektörler, kanal ürünleri, adaptörler ve diğer aksesuarları içerir
Rögar uygulamalarında üfleyiciler ve kanallarla birlikte kullanılır ve konektörler, kanallar, adaptörler / redüktörler ve saklama torbaları içerir. Çeşitli renk ve malzemelerde mevcuttur
Zararlı hava kirleticilerinin etkili bir şekilde uzaklaştırılması için kapalı alan üfleyiciler ve fanlarla kullanım için idealdir. Farklı malzeme, çap ve uzunluklarda mevcuttur
Dumanları veya diğer zararlı buharları çıkarmak veya laboratuvarlar, rafineriler ve kimya / çelik endüstrilerindeki boşlukları havalandırmak için kullanılan pnömatik üfleyiciler.
Duman ve zararlı dumanların etkili bir şekilde uzaklaştırılması için yüksek kaliteli Allegro sınırlı alan üfleyiciler ve fanlar. Sağlam bir metal muhafazaya sahiptir ve farklı akım ve güç değerlerinde gelir
Azaltılmış manuel stres ve sırt ağrısı ile rögar kapaklarının güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlayın. 2 inç'e varan çaplara sahip en inatçı rögar kapaklarını kolayca kırmak veya gevşetmek için 36 konumlu kaldırma noktaları özelliği
Kapalı alanlarda ekipmanı kaldırmak ve indirmek için kullanılan yüksek gerilimli, ağır kalibreli alüminyum vinçler. Daha hızlı kurtarma için 3 inç tamburla donatılmış bir vinç çubuğu ve yük kontrolü ve güvenlik için çift diskli otomatik frenli iki bağımsız cırcır sistemi içerir
Güçlü, bir inçlik boru şeklinde 0.078 ayar çelikten yapılmıştır; dayanıklı bir yüzey ve yüksek görünürlük için sarı bir toz kaplamaya sahiptir. Basit tek parçalı yapı, kolay ve aletsiz montaj sağlar. Korumalı giriş ve çıkış için kilitler ve iki kanca zinciri ile donatılmıştır
360 derece yansıtıcı şeritle donatılmış suya dayanıklı, alev geciktirici ve UV ile işlenmiş naylon rögar kapakları. Şemsiyeyi içeriden veya dışarıdan kurmak için iki yerden zemine fiber direk içerir
Isıya bağlı yaralanmaları azaltmak ve sıcak çalışma ortamlarında çalışanları serin tutmak için kullanılan tüylü buz ve faz değişimli soğutma yeleği ekleri. 4'lü paketlerde farklı boyutlarda mevcuttur
Yüksek sıcaklığa sahip endüstriyel ortamlarda çalışanları serin tutmak için tasarlanmıştır. Çeşitli boyut ve renklerde fermuarlı veya cırt cırtlı olarak mevcuttur
Kolay sıcaklık ayarlama özelliği ile sürekli soğuk veya sıcak hava dağıtımı sağlamak için bir kontrol valfi ile donatılmıştır. Hiçbir hareketli parça olağanüstü güvenilirlik sunmaz
Vücudun doğru konumlandırılmasını sağlamak ve yaralanma ve sırt gerginliğine karşı koruma sağlamak için hareket aralığını kısıtlamak için tasarlanmış siyah / yeşil destekler. S ile XL arasında değişen boyutlarda elastik, naylon, polipropilen ve spandeks yapı seçenekleri mevcuttur
Yüksek kaliteli, ısıya dayanıklı deriden yapılmıştır ve tam oturmasını sağlayan elastik bir kayışa sahiptir. Çeşitli renklerde ve ped malzemelerinde mevcuttur
Uzun süreli kullanım için rahat bir oturma ve elektrikli / el aletlerini kaldırırken veya kullanırken ek destek sunun. Özel bir uyum için cırt cırtlı neopren yapıya sahiptir. Her iki yandan da takılabilir
Boya sıçramasına, toza ve kir parçacıklarına karşı koruma sağlamak için kimyasallara dayanıklı pamuktan yapılmış sprey çoraplar. Gözlük ve solunum maskeleri ile kullanılabilir
Fazla püskürtülmüş boya, kir ve diğer partiküllerden koruma kolları sağlamak için pamuktan yapılmış 16 inç uzunluğunda kimyasallara dayanıklı kol çorapları
Yangın söndürücüleri tozdan ve diğer kirleticilerden korumak için ideal, yüksek darbeye dayanıklı, korozyona dayanıklı ABS'den yapılmış duvara monte kasalar. 30 lb'ye kadar yük kapasitesine sahip olun
Depolarda ve ticari veya dinlenme alanlarındaki iç havayı toz, bakteri ve kokulardan uzak tutmak için tüm Allegro 8 ”metal eksenel üfleyicilerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
1500 watt'lık CSA onaylı kapalı alan çadır ısıtıcılar, bir çalışma çadırında sıcaklığı yükseltmek için tasarlanmıştır. Zorlu ortamlarda kullanım için kapalı ısıtma elemanlarına sahip ağır hizmet tipi çelik muhafazaya sahiptir
Dahili bir büyüteç mercek tutucusuyla entegre kaynak kalkanları ile kullanılmak üzere tasarlanmış baret adaptörleri ve büyüteç merceği içerir. Dört farklı büyütme gücünde mevcuttur: 1.0, 1.5, 2.0 ve 2.5
Altta takılan güvenlik gözlüklerini örtmek için geniş tasarımlı lüks / ekonomik baretler. Çatlama veya eğilme olmaksızın aşırı sıcağa ve soğuğa dayanabilen Dupont naylon yapıya sahiptir. Ayrıca ark yanıklarını önlemek için boynu, kulakları ve başın arkasını kaplar
İç hava kalitesinin izlenmesinde ve örneklenmesinde kullanılan çeşitli pompalar için nipeller, valfler, somunlar, göstergeler, vidalar, hortumlar ve diğer yedek parçaları dahil edin
Menhollerde, tonozlarda, şantiye drenajında ve atık su transferinde kullanılan taşınabilir ve dalgıç pompalar. Sürekli boşaltma işlemlerinde kullanım için ideal
Allegro Industries, aşağıdakiler gibi çeşitli kapalı alan güvenliği ürünleri sunan lider bir venturi üfleyici üreticisidir. solunum, hayranlar, körükler, pompalar, hava kaynakları ve SAR kaynak sistemleri. Allegro Hava Kaynaklı Ekipman kataloğu yüksek performans içerir ortam hava pompaları, solunan soğuk hava sistemleri, hava kompresörleri, çamur pompaları ve yardımcı / susuzlaştırma pompaları. Markanın ortam hava pompaları, üç tam / yarım yüz solunum cihazı kullanıcısı veya iki başlık kullanıcısı için temiz, solunabilir hava sağlar. Bu döner kanatlı hava pompaları, dahili yağlama gerektirmediğinden, karbon monoksit izleme sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 1725 rpm'ye kadar hız sağlayan UL tarafından tanınan tek fazlı bir motora ve hava akışını ayarlamak için pirinç bir basınç tahliye valfine sahiptirler. Bu pompalar maksimum 15 psi çalışma basıncına sahiptir ve hava hortumunu çıkışa bağlamak için hızlı bağlanan OBAC bağlantı parçaları ile donatılmıştır.
Marka ayrıca çok çeşitli sınırlı alan fanları hem pozitif hem de negatif hava akışları sağlayabilen ve havalandırma ve tahliye için mükemmeldir. Bu yüksek çıkışlı Allegro eksenel fanlar, çalışma alanından tasarruf sağlayan istiflenebilir bir tasarıma, kolay taşınabilirlik için kalıplanmış taşıma koluna ve elektrikli bileşenlerin güvenliğini sağlamak için alt muhafazaya sahiptir. Maksimum 230 VAC çalışma gerilimi ile hava, elektrik ve yakıtla çalışan varyantlarda mevcuttur. Raptor Suppliesyetkili bir marka distribütörü.