AMERIC
filtre
Güvenlik
Motorlar
Pompalar
Güç iletimi
laboratuar Malzemeleri
Elektronik Aletler ve Piller
Kaynak
Güvenlik filtre
Kapalı Alan EkipmanlarıHepsini gör
Havayla Çalışan Kapalı Alan Fanları ve Üfleyiciler 1.5 hp pnömatik motora sahip kendinden emniyetli kapalı alan havalandırma fanları, pompa odaları gibi Sınıf 1 tehlikeli yerler için idealdir. 100000 cfm'ye kadar akış hızları sağlamak için 2063+ sürekli çalışma saati olarak derecelendirilmiştir ve dahili mekanizmaları veya hava akışını bozmadan darbeleri emen çift duvarlı kabuk tasarımına sahiptir
Kapalı Alan Havalandırma Kanalı Aksesuarları 8-, 12 ve 20 inçlik kanal boyutlarının birden çok bölümünü bağlamak için metal dairesel kanal kuplörleri ve standart veya birinci sınıf kanalları tutmak için ergonomik olarak tasarlanmış kanal taşıyıcıları içerir. Merkezi olarak yerleştirilmiş tutamaklı kanal depolama rafları da mevcuttur
Kapalı Alan Havalandırma Kanalı Alev geciktirici ve bağlanması kolay havalandırma kanalları, nispeten düşük basınçta büyük hacimlerde havanın taşınması için idealdir. -20 ila 120 derece F sıcaklık aralığı ve 25 fit uzunluğa kadar sağlamak için vinil ve dokuma polyester özelliği. Üfleyicinin egzoz tarafında kullanım için tek kullanımlık kanallar da mevcuttur
Elektrikli Kapalı Alan Fanları ve Üfleyiciler Daha büyük hava değişimine sahip patlayıcı olmayan ortamlar için ideal, sınırlı alan portatif vantilatörler. Maksimum 5 rpm hız sağlamak için 3495 hp'ye kadar motorlar ve daha iyi taşınabilirlik için yerleşik bir tutma yeri bulunur. Maksimum 9968 cfm akış hızı sunar ve 115, 230 ve 440 V gerilim değerlerinde mevcuttur
Amerika Hakkında
Bir Schaefer markası olan Americ, yüksek kaliteli kapalı alan havalandırma ekipmanlarının lider üreticisidir. Şirketin ürün yelpazesi, elektrikli ve havayla çalışan kapalı alan fanları ve üfleyicileri, havalandırma kanalları ve konektörler, taşıyıcılar ve depolama rafları gibi ilgili aksesuarları içerir. Hafif ve portatif Americ kapalı alan fanları UL, CSA ve CE sertifikalıdır ve sırasıyla maksimum hız ve 3200 rpm ve 877 cfm hava akışı sağlayabilen ağır hizmet tipi bir motora sahiptir. Bu fanların çift cidarlı polietilen muhafazası, kanalizasyon ve menhol gibi en zorlu ortamlarda ve kapalı alanlarda iç mekanizmayı ve akışı korumak için tasarlanmıştır. Marka ayrıca esnek, hafif hizmet tipi vinil ve dokuma polyesterden yapılmış 15 ve 25 inçlik kapalı alan havalandırma kanalları sunmaktadır. Bu kanal, nispeten daha düşük bir basınçta büyük hacimli havayı işlemek için tasarlanmıştır. Bu kanalların ve diğer şirket ürünlerinin geniş bir yelpazesi şu adreste mevcuttur: Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- El Aleti Kitleri
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Plastik maddeler
- Karbon çelik
- Su Şartlandırma
- Cırcırlı Anahtar Setleri
- Nem Ölçerler
- Uyarı Kırbaç Aksesuarları
- Hava Filtresi Aksesuarları
- Mil Adaptörleri
- LUMAPRO Dock Light Yedek Başlıkları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Çanta Polietilen 4mil
- RIDGID Somun Forench
- QORPAK Flakon 0.5 Dram
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Dübel Pimi
- APPLETON ELECTRIC Küre Tip, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- BUSSMANN WCF RN Serisi Özel Sigortalar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/2-13 Unc