WEILER
filtre
Elektrikli El Aletleri
Aşındırıcılar
Temizlik
İşleme
Malzeme taşıma
Güç iletimi
Pnömatik
Su tesisatı
Boya Ekipman ve Malzemeleri
Elektrikli El Aletleri filtre
Son İşlem AletleriHepsini gör
Açı Öğütücü Aksesuarları Çapak alma ve pas, boya ve korozyonun giderilmesi için 4-1 / 2 inç kanatlı disk, 2-3 / 4 inçlik çanak fırça ve 4 inçlik tel disk içeren üç parçalı öğütücü kitleri içerir. Gövdeye monte fırçalı beş parçalı kullanım kitleri de mevcuttur
Kupa Fırçaları Pas, boya ve kireç birikintilerini temizlemek için açılı taşlamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış tek ve çift sıralı düğümlü tel çanak fırçalar. Çelik / pirinç / bronz kıllara ve maksimum 14000 rpm hıza sahiptir. Gövdeli ve dişli çubuk montaj seçeneklerinde sunulur
Disk Fırçalar Çelik, alüminyum, pirinç, bronz, dökme demir, seramik ve bakır yüzeylerde yüzey hazırlamak, pas / tufal çıkarmak, yüzey işaretlerini ve kenar radyüslerini karıştırmak için kullanılan kabuk freze disk fırçaları. Aşındırıcı naylon kıllar ve maks. 2500 rpm çalışma hızı. 4 ve 6 inç fırça çaplarında mevcuttur
Uç Fırçaları Zımpara Öğütücü Tel Fırçalar Spiral ve Tüp Fırçalar
Weiler hakkında
Weiler, kaliteli aşındırıcılarıyla tanınan ISO 9001: 2008 sertifikalı bir ABD markasıdır. Weiler Aşındırıcılar kataloğu, kanat diski, kanat çarkı, bastırılmış merkez çarkı, aşındırıcı mandrel ve zımpara zımpara tel fırça ürün kategorileri altında geniş bir ürün yelpazesini içermektedir. Bu yüksek performanslı aşındırıcılar, farklı tane seçimleri ve tane boyutlarında mevcuttur. Zor işler için tasarlanan Weiler aşındırıcılar, malzemelerin agresif bir şekilde kaldırılması söz konusu olduğunda tercih edilen bir seçimdir.