anderson Metals Corp. Products

filtre

Su tesisatı

El Aletleri

Güvenlik

Kaynak

Filo ve Araç Bakımı

Electrical

Su tesisatı filtre

Boru Ek ParçalarıHepsini gör

  • Dikenli Boru Bağlantı Parçaları

    Farklı boyutlardaki boruları veya bağlantı parçalarını bağlamak için bir adaptör görevi görecek şekilde tasarlanmış çok çeşitli erkek ve dişi hortum kancaları, hortum tamircileri, erkek dirsekler ve t dirsekler. Yüksek sıcaklıklarda süneklik için pirinç konstrüksiyona sahiptir ve maksimum 1000 psi çalışma basıncı sağlar

  • Sıkıştırma Boru Bağlantı Parçaları

    Endüstriyel ve ticari pompalama uygulamaları için tasarlanmış CSA sertifikalı ve UL onaylı motorlar; 416 paslanmaz çelik dişli şaft ve hızlı bağlantılı terminal kartına sahiptir. Damla kapak kitleriyle ve tek ve üç fazlı motor tasarımlarında mevcuttur

  • Flared Boru Bağlantı Parçaları

    Sıvıların verimli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için bir hidrolik sistemdeki hortumları, boruları veya tüpleri birbirine bağlamak için kullanılır. Kurşunsuz inşaat standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır

  • Boru Bağlantı Elemanlarını Bağlamak İçin İtin

Boru Bağlantı Parçaları ve KaplinlerHepsini gör

  • Pirinç Boru Bağlantı Parçaları

    4 boruyu bağlamak ve dallandırmak için dört yönlü su akışı sağlamak üzere tasarlanmış pirinç çapraz bağlantı parçaları. Ayrı burçlar, kapaklar, tapalar, kaplinler, dirsekler, tees, nipeller, kilit somunları, redüktörler ve rakorlar da mevcuttur

  • PVC Boru Bağlantı Parçaları

Vanaları kapatHepsini gör

  • Drenaj Muslukları

    Pirinç erkek tahliye muslukları, kompresör alıcılarında, yoğuşma ayırıcılarında ve radyatörlerde sıvı sirkülasyon uygulamaları için idealdir. Seçili varyantlar, akış hızlarını manuel olarak kontrol etmek için bir tutacakla donatılmıştır

  • fiş Vanalar

    Çeşitli sıhhi tesisat sistemlerinde su akışını kontrol etmek için kullanılan UL listesinde yer alan topraklama valfleri. 2 yollu vana tasarımına sahiptir ve farklı bağlantı türleri ve boyutları mevcuttur

Akış Kontrol VanalarıHepsini gör

  • Sıhhi Tesisat İğneli Vanalar

    Düşük akışlı uygulamalarda hassas akış regülasyonu için küçük bir bağlantı noktasına ve dişli, iğne şeklinde bir pistona sahip düşük kurşunlu pirinç vanalar. Çeşitli hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanım için ideal

  • Eyer Vanaları

    Nemlendiricilerde, buzdolaplarında ve otomatik buz yapıcılarda düşük hacimli ve düşük basınçlı su temini için düşük kurşunlu pirinçten yapılmış kendinden delici eyer valfleri. 150 psi maksimum çalışma basıncına sahiptir ve -65 derece ile 250 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir

Boru ve BoruHepsini gör

  • Pirinç Boru

    MNPT / MNPR nipeller, - 65 ila 250 derece F aralığındaki sıcaklıkları işlemek için kurşunsuz pirinç yapıya sahiptir. 1/8 ila 1-1 / 2 inç boru boyutlarında mevcuttur

Anderson Metals Corp. Ürünleri Hakkında

Anderson Metals Corporation, Inc. (artık Midland Industries'in bir parçasıdır), HVAC ve denizcilik endüstrileri için eksiksiz bir yüksek kaliteli pirinç bağlantı parçaları ve sıhhi tesisat çözümleri sunmaktadır. Anderson Metals Fittings kataloğu şunları içerir: pirinç boru bağlantı parçaları, vanalar, boru nipelleri, boru ve boru kesiciler, özel aletler ve boşaltma muslukları. Markanın toprak tapalı vanalar otomotiv ve üretim tesisi uygulamalarında sıvı akışını düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu 2 yollu vanalar, aşındırıcı kimyasallara ve sıvılara karşı hasarı ortadan kaldırmak için hassas akış kontrolü ve pirinç konstrüksiyon için kolla çalışan bir kola sahiptir. Çeşitli pirinç hortum bağlantı parçaları, konektörler ve aksesuarlarla birlikte bu ürünlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.