ARLINGTON
filtre
Electrical
Aydınlatma
Su tesisatı
HVAC ve Soğutma
Fasteners
Güç iletimi
Pnömatik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
Güvenlik
El Aletleri
donanım
Electrical filtre
Elektrik kutularıHepsini gör
Elektrik Kutusu Kapak Aksesuarları Düşük voltaj Sınıf 2 prizlerle kullanılmak üzere tasarlanmış PVC yapılı, düşük profilli montaj braketleri. Vidalar sıkıldıktan sonra braketi duvara sabitlemek için montaj kanatları. 1/4 ila 1 inç kalınlığındaki alçıpan duvarlara, panellere veya duvar panolarına sığabilir ve 1, 2, 3 veya 4 takım seçenekleri mevcuttur
Elektrik Kutusu Kapakları Elektrik Güvenlik Kutuları Telleri veya kabloları dış unsurlardan korumak için tasarlanmış, tek hatlı, önceden galvanize edilmiş çelikten yapılmış ayarlanabilir elektrik kutuları. 1-1 / 2 inç kalınlığa kadar duvarlara uyacak şekilde ayarlanabilir
Zemin Kutusu Kapak Aksesuarları Zemin Kutusu Kapakları Kat Kutuları Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları
Boru Bağlantı Parçaları ve AksesuarlarıHepsini gör
Boru Bağlantı Parçaları Islak yerlerde dişli kanalları metal çıkış kutularına / muhafazalarına sabitlemek için tasarlanmış çinko topraklama kilit somunları. Mükemmel kopma mukavemeti sağlar ve zayıf asitlere, tuzlu suya, alkole, yağa ve grese dayanıklıdır. Metalik olmayan izolasyon burçları da mevcuttur
Boru Burçları ve Pulları Azaltma Esnek Metal Boru Bağlantı Parçaları Son derece dayanıklı, kısa devre yapmayan plastik burçlar, içinden geçen telleri / kabloları aşınmaya karşı korumak için esnek metal kanalların keskin kenarlarına karşı bir yalıtım bariyeri oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Düz ve çift yönlü konektörler de mevcuttur
Sıvı Sıkı Boru Bağlantı Parçaları Sıvı geçirmez kanalları armatürler, kutular veya muhafazalarla bağlamak için tasarlanmış yalıtımsız düz / 90 derece konektörler. Islak ve aşındırıcı ortamlara dayanmak için çinko veya UV dereceli plastik yapı ve hızlı bağlantı için aletsiz itmeli kurulum özelliği
Sıvı Sıkı Kablo Konnektörleri Kabloların muhafaza ve mobilyalardaki deliklerden geçmesine izin vermek için tasarlanmıştır. Stres ve hasara karşı koruma için naylon / çinko döküm yapıya sahiptir. 3/4 ve 1/2 inç kablo kanalı boyutu seçeneklerinde mevcuttur
Tel YönetimiHepsini gör
Kablo Klipler Güç / datacom kablolarının konumlandırılması, tutulması veya yönlendirilmesi için uygun çatal tipi kablo ayırıcılar. PVC yapıya ve vidalı montaj stiline sahiptir ve 8 adede kadar kabloyu s / b çatalları sıkıca tutabilir
Kablo Destekleri 25- / 75-lb esnek kiriş halka askıları, 2 inç'e kadar tel / kablo demetlerini tutacak şekilde tasarlanmıştır. PVC kullanılarak üretilir ve diğer halka askılara dik / paralel olarak istiflenebilir. Metalik olmayan PVC geçmeli burçlar da mevcuttur
Tel Yönetim Araçları
Boru MontajıHepsini gör
Boru ve Kablo Askıları UV dereceli QuickLATCH boru askıları, 4 inç sert, EMT, sıvı geçirmez ve esnek kanalları güvenli bir şekilde barındırmak için tasarlanmıştır. Kolay kilitlenir, yatay / dikey olarak monte edilebilir, tek parça yapıya sahiptir ve farklı yükseklik ve genişliklerde mevcuttur
Boru ve AksesuarlarHepsini gör
Boru ve Çıkış Gövdeleri Korozyona dayanıklı kablo kanalı çıkış gövdeleri, kablo kanallarının yönünü değiştirmek ve bir kablo kanalı sisteminde dirsekler yapmak için idealdir. Daha uzun dayanıklılık için alüminyum / PVC yapıya ve sıkı ve sert bağlantılar için konik dişlere sahiptir. 90 derece çekme dirsekleri de mevcuttur
Arlington Hakkında
Arlington Industries, Inc., 1949'dan beri yüksek kaliteli metalik ve metalik olmayan elektrik bağlantı parçaları ve konektörler üretmektedir. Arlington Industries kataloğunda boru bağlantı parçaları, kablo konektörleri, düz konektörler, boru ve çıkış gövdeleri ve kablo askıları. Marka tarafından üretilen gerilim azaltıcı kablo konektörleri, kablo bağlantılarının kırılmasını önlemeye yardımcı olur ve dişli olmayan açıklıklara takıldığında sıvı geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için bir polietilen sızdırmazlık halkasına sahiptir. Bu metalik olmayan Arlington kablo konektörleri CSA standartlarını takip eder ve 3/4- ve 1/2-inç kanal boyutlarında sunulur. Güvenlik kutuları, montaj braketleri ve demirbaşlar gibi bu Arlington elektrik ürünleri ve ilgili aksesuarların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.