Her Açıdan Bağlantı
Ashcroft bimetal termometreler, kullanıcının termometre kadranını tam 360 derecelik bir açıyla döndürmesini sağlayan teknolojiye sahiptir. Bu özellik dar alanlarda çalışmayı sağlar.
Merkezi Stratford, CT, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ashcroft, 1852'den beri yarı iletken, otomotiv, proses ekipmanı, sağlık ve güvenlik, medikal ve HVAC endüstrileri için çeşitli basınç algılama ve kontrol çözümleri sunmaktadır. Devamını Oku
Atık su yönetimi ile sıvı ve kimyasal işleme operasyonlarındaki basınç noktaları arasındaki farkı ölçmek için tasarlanmıştır. Pürüzsüz bir işaretçi hareketi ve doğru bir çıktı sunmak için mıknatıslarla donatılmış olarak gelin
İki seviye arasındaki fark basıncını doğru bir şekilde görüntülemek için bir LCD ekran ile donatılmıştır. 0 ile 7000 psi arasında değişen vakum ve basınç değerlerini ölçebilir. Zorlu endüstriyel ortamlara dayanmak için termoplastik ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur
0 ila 3000 psi arasında değişen basınç değerlerini ölçmek için tasarlanmış kombinasyon dijital vakum ölçer ve verici üniteleri. Değerleri psi, Bar, kg / cm2, kPa ve MPa Adetlerinde görüntüleyebilir
Bakım ve onarım hizmetleri sırasında göstergeye zarar vermeden işaretçi ayarlarının kolayca çıkarılmasını veya yeniden monte edilmesini sağlamak için tasarlanmış kriko el kitleri ve gösterge onarım araç kitleri. Alet organizasyonu ve güvenli saklama için sağlam bir taşıma çantasıyla birlikte gelin
Akışkan güç sistemleri ve enjeksiyon kuyularındaki basınç farklılıklarını izlemek için tasarlanmış bileşik / vakum / basınç göstergeleri. +/-% 0.25, +/-% 0.5, +/-% 1, +/-% 1.5 ve +/-% 3-2-3 doğruluk oranlarında mevcut varyantlar
Havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında gazlı / sıvı ortamlar için ölçülen vakum / basınç farklarını iletmek için uygundur. Seçili modeller, gerçek zamanlı değerler için entegre dijital ekrana sahiptir. 10 ila 75000 psi arasında değişen basınç değerlerinde mevcut varyantlar
Üretim tesislerinde ve kimyasal işleme tesislerinde dijital göstergelerin saklanması ve korunması için tasarlanmış taşıma çantaları ve koruyucu botlar. Belirli modellerde ek güvenlik için koruyucu fermuar ve taşıma halkası bulunur
Otomasyon tesislerinde ve üretim hatlarında endüstriyel dönüştürücüleri ve servis göstergelerini hassas bir şekilde kalibre etmek için tasarlanmıştır. Hafif alüminyum alaşımlı muhafaza ve aşınmayı en aza indirmek için dayanıklı paslanmaz çelik piston ve silindir
Hidrolik preslerde, pompalarda ve kompresörlerde zorlu çalışma ortamlarına karşı dönüştürücülerin ve göstergelerin donmaya karşı korunması için uygundur. Hat dalgalanmaları ve bilyeli kontrol bloklarında% 75'e kadar ısı kaybı bariyeri sağlamak için kanatlı tasarım
Yiyecek ve içecek işleme, su temini ve atık su arıtma tesislerindeki sıvı seviyelerini göstermek için idealdir. Yüksek aşınma direnci ve sızdırmaz muhafaza için poliüretan kablo ve 316 paslanmaz çelik yapı
Yiyecek ve içecek, metal işleme ve petrol ve gaz sektörlerinin agresif atmosferlerindeki sıcaklıkları ölçmeye uygun, silikonla nemlendirilmiş bobin ve paslanmaz çelik yapıya sahip her açılı / arka kadranlı termometreler. -20 ile 550 derece arasında değişen sıcaklıkları ölçebilir
Davlumbaz kontrolü, kanal akışı, filtre izleme ve HVAC kontrol sistemlerinde sıcaklık, nem ve basınç algılama için kanal sistemleri ve bağlantı kutuları arasındaki bağlantı için tasarlanmıştır
Test cihazlarının ve kırılgan ekipmanların saklanması ve taşınması için uygundur. Darbe dayanımı ve maksimum titreşim emilimi için yastıklı iç kısma sahip plastik muhafaza. Kullanıcı rahatlığı için taşıma kolu
Ashcroft Aletleri arasında göstergeler, dönüştürücüler, termometreler, anahtarlar, vericiler ve kalibratörler bulunur. Ashcroft Göstergeleri kataloğu, basınç ve vakum göstergeleri, test göstergeleri, sıcaklık göstergeleri ve diferansiyel basınç göstergeleri içerir. Ashcroft basınç ölçerler sıvı ve kimyasal taşıma ve atık su yönetimi uygulamalarındaki basınç noktaları arasındaki farkı ölçmek için idealdir. Bu göstergeler, görev açısından kritik uygulamalarda düzgün ve doğru ibre hareketi için yerleşik mıknatıslara sahiptir.
Ashcroft parça numaraları genellikle çeşitli Dwyer Aletleri. Bu nedenle, modası geçmiş veya stokta olmayan bir Ashcroft ölçer arıyorsanız, muhtemelen eşdeğer bir ürüne sahibiz.
Bu göstergelerin boyutu küçüktür ve kompakt ambalaj gerektirir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.
Bu göstergeler, arıtma, enerji üretimi, petrol ve gaz ve madencilik uygulamaları için türbinler, kompresörler, su jetleri ve kriyojeniklerdeki basınçları izlemek için uygundur. Akrilik / kırılmaz ...Daha fazla oku
Bu ağırlık test cihazları, test ve ölçüm ve laboratuvar kalibrasyon uygulamaları için idealdir. Artan basıncı kontrol etmek için araçlar sağlayan yerleşik bir mekik valfe sahiptirler. Bu testçiler ...Daha fazla oku
Ashcroft bimetal termometreler, kullanıcının termometre kadranını tam 360 derecelik bir açıyla döndürmesini sağlayan teknolojiye sahiptir. Bu özellik dar alanlarda çalışmayı sağlar.
Seçilen manometreler kalibrasyon cihazlarına bağlanmalıdır. Cihaz, manometreye maksimum basınç uygular, ardından basınç tamamen boşaltılır ve gösterge sıfıra döner. Bu işlem basınç göstergesini kalibre eder.
Bu termometreler fırınları, klimaları, ısıtıcıları, rafinerileri ve sıcak kabloları izlemek için idealdir.