RAYMOND
filtre
Malzeme taşıma
donanım
Raymond hakkında
Associated Spring Raymond'un bir ürün grubu olan Raymond, kapıları, kapakları ve erişim panellerini kontrollü bir hızda açıp kapatmak için kullanılan çok çeşitli yüksek kaliteli gazlı amortisörler ve amortisörler sunar. Raymond gazlı yaylar, kompakt bir boyutta yüksek kuvvet sunar ve hem piston kolu hem de delikli sızdırmaz tasarımlarda mevcuttur. Silindir çapı (0.47 ve 0.75 inç) seçenekleriyle siyah oksit gövdeye sahip olup, kaldırma, indirme ve alet ve makineleri çalıştırmak için kontrollü bir itme veya çekme kuvveti sağlarlar. Bu gazlı amortisörlerin çeşitleri mevcuttur. Raptor Supplies 6 mm (0.24 inç) ila 300 mm (11.8 inç) arasında değişen stroklarda ve 15 lb ila 41000 lb.