AVALON MANUFACTURING
Donut Fryer, Electric, 24 x 24 Inch Size, 208-240V
Sub Merger Screen, 24 Inch Size, Electric
Oil Shortening Filter, 20 Inch Height, 115V, 60 Hz Frequency, Single Phase
Proofing Frying Screen, 23 x 23 Inch Size, Stainless Steel
Glazing, Cooling Screen , 24 x 24 Inch Size, Nickle
Proofing Cabinet, 2 Door, 120V, 50-60 Hz, Stainless Steel
Donut Glazer, 24 x 24 Inch Size, Stainless Steel Pan with Drain
Hot Icing Conditioner, 9 Inch Height, 26 Inch Width, 24 Inch Depth, 1500 Watt, 120 VAC
Heated Icing, Glazing Table, 24 Inch Size, 120V
Cooling Rack, 16 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Cooling Rack, 32 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Ingredient Bin, 26 Inch Height, 14 Inch Width, Stainless Steel
Ingredient Bin, 31 Inch Height, 18 Inch Width, Stainless Steel
Avalon İmalat Hakkında
94 yılı aşkın bir süredir Avalon Manufacturing, çörek ve fırın ekipmanları sağlıyor. Kapsamlı kataloğu, elektrikli, pilot gazlı ve ateşleme gazlı fritözleri; kısaltma filtreleri, prova dolapları, çörek camları, sıcak buzlanma istasyonları, bileşen kutuları, elek giderleri, soğutma rafları ve tava dolileri. Avalon içerik kutuları paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kapalı köşeler ve sürgülü paslanmaz çelik kapaklarla birlikte gelir. Bu üniteler, malzemelerin bir yerden başka bir yere kolayca taşınmasını sağlamak için 3 inç iz bırakmayan döner tekerleklere monte edilmiştir. Belirli modellerde, dökme malzemeleri tek bir taşınabilir ünitede kolayca ayırmak için 2 veya 3 bölme bulunur. Avalon prova dolaplarında çıkarılabilir kapılar, iç raflar, destekler ve ısıtıcı üniteler bulunur. Bu üniteler, kapıyı açmadan ayarları yapmak için dışarıya monte edilmiş kontrollere sahiptir. Paslanmaz çelik ve alüminyum çeşitleri mevcuttur.
Bugün ihtiyacınız olan eşdeğer parçayı almak için bize telefon / canlı sohbet / WhatsApp üzerinden ulaşabilir veya bu sayfadaki formu gönderebilirsiniz!
Daha keşfedin
- yedek Parçalar
- Süzme
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Su güvenliği
- Elektronik
- Örgü Eldiven
- Yatay Tutamak Geçiş Kelepçeleri
- Damla Sulama Sistemi Aksesuarları
- Dökülme Kitleri ve İstasyonları
- askılar
- JOHN GUEST Döner Dirsek, 90 Derece
- ZURN Mutfak Bataryası, Kolu
- SGS PRO Çift Kesimli Karbür Frez, Silindir Uç Kesim Şekli
- KIPP K0123 Ayarlanabilir Kol
- GPIMETERS Solenoid Bobin Meclisleri
- PALMGREN Boyut 1 Tork Tahrikli Musluk Tutucular
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Kilitleme Konnektörleri
- THOMAS & BETTS LTCES07B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- ANVIL Çoklu Konnektör Adaptörleri
- BROWNING Standart Ayarlamalı Motor Tabanları