BEACON MORRIS
filtre
HVAC ve Soğutma
HVAC ve Soğutma filtre
Hidronik Isıtıcı Elemanları
Hydronic Kickspace Isıtıcı Kabinleri
Hydronic Kickspace Isıtıcılar
Beacon Morris Hakkında
Beacon Morris, gıda, kimya, ilaç ve plastik imalat endüstrilerindeki uygulamalar için yüksek performanslı ısıtma ekipmanlarının lider üreticisidir. Şirketin ürün yelpazesinde hidronik panel radyatörler ve havlupanlar, kickspace ısıtıcılar, konvektörler, kabin ısıtıcılar, hidronik süpürgelikler ve yoğuşmalı ünite ısıtıcılar bulunmaktadır. Beacon Morris kickspace ısıtıcıları, sıcak suyu ünite boyunca dolaştırmak ve ardından tavlanmış havayı yavaşça çevreye dağıtmak için mevcut sıcak su kaynağıyla birlikte çalışır. Bu hidronik ısıtıcılar kısıtlı alanlara sığacak şekilde tasarlanmıştır ve çalışması için yalnızca 115 V'luk bir besleme ve 1/2 inçlik bir boru gerektirir. Beacon Morris kabin ünitesi ısıtıcıları, zorlu ortamlara dayanabilen standart bir 16-gauge ön panel ve 18-gauge arka ve yan panellere sahiptir. 250 psi'de buhar bobini ile test edilirler ve kalıcı yıkanabilir filtreler ve ayrık kapasitör motorları ile donatılmış olarak gelirler. Bu Beacon Morris ısıtıcılarının ve ilgili parçalarının geniş bir çeşidi şu adreste mevcuttur: Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Çapalar
- Otomotiv Dış
- Marşlar ve Kontaktörler
- Gürültü kontrolü
- Macunlar
- Tezgah Aksesuarları
- Vidalı Mil Destek Yatakları
- Araç Temizleme ve Araç Yıkama Fırçaları
- Gömülü Gaz Bağlantı Elemanları
- Halat Kılavuzları
- JAMCO Katı Güvenlik Kamyonu
- HONEYWELL Modutrol Motoru
- RIDGID Tahrik Tahliye Temizleyici Nozul
- APPROVED VENDOR Flanş, FNPT, Paslanmaz Çelik
- SHARON PIPING Tee Alın Kaynaklı, 316l Paslanmaz Çelik
- DIXON Fiş
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 15/16-32 Un
- EATON Motor Kontrol Panoları/Kutuları
- EATON Fren Yayları