Çeşitli kanalsız / mini bölünmüş AC sistemlerinin kurulumunda kullanılan tavan kaset ızgaraları, duvara monte dijital kontrolörler ve düşük rüzgar bölme ortam kitlerini içerir
Evler, ofisler ve diğer hafif ticari üniteler için ENERGY STAR dereceli kaset sistemi ve bölünmüş sistem ısı pompaları ve ayrık AC'ler. Hava sızıntısına daha az meyillidir ve kurulum için sadece küçük bir duvar deliği gerektirir. Çok çeşitli montaj seçenekleri ve BtuH derecelendirmelerinde sunulur
Yanıcı sıvıların veya gazların işlendiği tehlikeli yerlerde bulunan serin yaşam alanları, depolama alanları ve diğer muhafazalar için tasarlanmıştır. Arksız çalışma için hermetik olarak kapatılmış aşırı yük korumasına ve korozyona karşı direnç için toz kaplamalı çelik kabin özelliğine sahiptir
Sırasıyla 17500 BtuH ve 14500 BtuH maksimum ısıtma ve soğutma sunan ayrı ısıtma ve soğutma ünitelerine sahiptir. Otel odaları ve apartmanlar için ideal
Anında ısıtma moduna sahip bağımsız üniteler, sağlam yalıtımlı iç duvarlı çift motor tasarımı ve ayrı ısıtma ve soğutma aralıkları. 6-20P, 6-30P ve 7-20P NEMA fiş konfigürasyonlarında mevcuttur
% 40 daha hızlı soğutma için çift hortum tasarımına sahip kendinden buharlaşan yoğuşma sistemleri (11600 Btuh gereklidir) ve maksimum 3 cfm hava akış hızına sahip 235 fan. Kolay hareket için tekerlekli tekerleklere sahiptir ve ofisler, yurtlar ve bilgisayar odaları için idealdir
PTAC ve PTHP ünitelerinin montajı ve bakımı için duvar / kablolu termostatlar, drenaj tavaları, ızgaralar ve duvar manşonları / plenumları içerir
Birkaç duvardan duvara A / C ünitesi ihtiyacını ortadan kaldırın; sessiz ve sorunsuz bir çalışma için titreşimi emen dinamik olarak dengelenmiş bir üfleyici ve daha hızlı bobin soğutma ve endüstri standartlarından daha yüksek verimlilik sağlayan bir yoğuşma giderme sistemi içerir
Daha iyi hava kalitesi ve daha düşük elektrik faturaları için bir R-410A soğutucu akışkan kullanan ticari sınıf duvara / pencereye monte klimalar. 2'si 1 arada soğutma ve ısıtma seçeneklerine ve 7 günlük programlanabilir fan motorlarına sahip modeller de mevcuttur
Pencere montaj kitleri, wi-fi aksesuar kitleri, iç mekan fan motorları, tahliye kitleri ve A / C ve ısı pompalarını kurmak için kullanılan A / C filtrelerini içerir
Uyumlu hava temizleyicileriyle (ayrı olarak satılır) kullanılmak üzere tasarlanmış kömür filtreleri ve HEPA filtre kitleri. Hava temizleyiciyle partiküllerle, küfle ve bakterilerle savaşın ve güvenilir nem giderici ve nemlendirici üniteleriyle atmosferdeki nemi kontrol edin
Havadaki nemi / nemi almak, böylece hava kalitesini korumak ve küf ve küf oluşumunu kontrol etmek için tasarlanmıştır. Kapalı havuzların ve nem kaynaklarının yakınında kurulum için ideal
Friedrich Klima, oteller, hastaneler ve huzurevleri için geniş bir yelpazede klima ve ısıtma / soğutma ürünleri üretmektedir. Şirketin ürün yelpazesinde çeşitli pencereli / duvardan / portatif / bölünmüş kanalsız klimalar, ısı pompaları, nem gidericiler ve hava temizleyicileri bulunmaktadır. Markanın paketlenmiş terminal klimaları (PTAC'ler), ters çevrilebilir döngülerde hem ısıtma hem de soğutma için kompresörlere sahip bağımsız ünitelerdir. Bu klimaların modüler tasarımı, temel bileşenlere kolay erişim sağlar. Sessiz çalışma için kalıcı olarak yağlanmış iki fan motoruna ve güçlü, hızlı ve eşit hava dağıtımı için teğetsel fan çarklarına sahiptirler. Geniş bir yelpazeden seçim yapın split sistem klimalar ve ısı pompaları Raptor Supplies, şirketin yetkili bir distribütörü.