GPIMETERS
Bir Great Plain Industries markası olan GPI, 40 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli yakıt transfer pompaları, yakıt sayaçları, akış ölçerler ve endüstriyel ekipmanların lider sağlayıcısıdır. Merkezi Sparta, New Jersey'de bulunmaktadır. Devamını Oku
filtre
Pompalar
Test Cihazları
Filo ve Araç Bakımı
Su tesisatı
Electrical
Pnömatik
HVAC ve Soğutma
Yağlama
Pompalar filtre
Pompa KontrolleriHepsini gör
Elektronik Debimetreler Gaz karıştırma ve harmanlama uygulamalarının yanı sıra sıvı, basınçlı hava ve buhar akışı ölçümü için idealdir. Ölçümleri galon ve litre cinsinden görüntülemek için bir LCD ile birlikte gelir ve 600 gpm'ye kadar akış hızlarını ölçebilir. Alüminyum / paslanmaz çelik / pirinç / naylon / PVC muhafazalarda mevcuttur
Debimetre Aksesuarları Akış metre Gaz, sıvı veya buhar akışını ölçmek için tasarlanmıştır ve ölçüm okumalarını + / -% 5'e kadar doğrulukla görüntüleyebilir. Galon ve litre cinsinden ölçümleri görüntüleyen pille çalışan bir LCD içerir
Varil ve Varil PompalarıHepsini gör
Varil Varil Pompa Aksesuarları 1 inç x 12 fit EPDM hortum, bir polipropilen küresel valf nozulu ve ayarlanabilir bir polipropilen / polietilen emme borusundan oluşan herbisit kitleri. Pompadan boşaltılan sıvıların akışını kontrol etmek ve pompalarda kullanılan nozulları yönetmek için kimyasal transfer pompalarıyla kullanıma uygundur
Davul Pompaları Tarım, hobi çiftliği ve çim hizmeti uygulamalarında düşük viskoziteli sıvıları ve boş varilleri, varilleri ve tankları pompalamak için CSA sertifikalı kimyasal transfer pompaları. 12 VAC / 115 VDC'de maksimum 12 gpm akış sunan tamamen kapalı, havalandırmasız bir motora sahiptir
Pompa AksesuarlarıHepsini gör
Yakıt Transfer Pompası Aksesuarları Sıcaklık ve yakıt dağıtımı nedeniyle dahili tank basıncındaki değişiklikleri telafi etmek için valflerle donatılmış havalandırma kapaklarını içerir. 30 gpm'ye kadar hızlarda sıvının uzaklaştırılmasına izin verin. 2 inçlik bir NPT tank açıklığına uyacak şekilde tasarlanmıştır
Gpimetreler Hakkında
GPI, inşaat, madencilik, petrol ve gaz, tarım ve yakıt endüstrileri için çok çeşitli sıvı transfer pompaları ve dijital / mekanik sıvı akış ölçerler üretmektedir. GPI pompa kataloğu şunları içerir: türbin debimetreler, yağ transfer pompaları, yakıt pompaları ve varil pompaları. Markanın yağ transfer pompaları yanıcı olmayan sıvılar için idealdir ve mekanik akış ölçerler gazların, sıvıların, buharın, yakıtların ve asidik çözeltilerin akış hızlarını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu akış ölçerler, ölçümleri galon ve litre olarak gösteren, pille çalışan bir LCD ile donatılmıştır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Kargo
GPI enstrümanları ve aksesuarları, kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundur. Ürün boyutlarına bağlı olarak basit paketleme gerektirirler.
Başlıca Ticari İsimler
GPRO
Bu profesyonel sınıf GPRO yakıt transfer pompaları, yüksek çalışma basınçları sunarak onları hortum makaraları için ideal hale getirir. Toz kaplamalı dökme demir yapıya ve uzun ömürlü karbon kanatlara sahiptirler....Daha fazla oku
TM Serisi
TM Serisi su sayaçları, su işleme ve sulama için tasarlanmıştır. Ölçümleri galon, litre ve fit küp cinsinden gösteren düşük profilli bir ekrana sahiptirler. Yedi boyutta mevcutturlar ...Daha fazla oku
FLOMEC
FLOMEC G2 Serisi sayaçlar su, kimyasallar ve yakıtlar için paslanmaz çelik yapıda mevcuttur; petrol bazlı ürünler için alüminyum konstrüksiyon; ve agresif kimyasallar için PVDF yapısı....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Fabrika kalibrasyon modu nedir?
Metreniz fabrika kalibrasyon modundadır ve sağ üst köşede FAC veya PRESET gösteriyorsa su ve su benzeri sıvıları ölçmek üzere ayarlanmıştır.
Bir metrenin doğruluğunu test etmenin en iyi yolu nedir?
Kalibrasyonunuz bir kap doldurarak kolayca test edilebilir. Toplu iş toplamınızı sıfıra sıfırlayarak başlayın. Ardından akışı başlatın ve kabı doldurun. 5.00 galonluk bir kap doldurduysanız, ekranınızda '5 galon' görmeniz gerekir.
G2, A1 ve TM sayaçların lityum pillerinin beklenen ömrü nedir?
Yaklaşık 9000 saat.