LISLE
Lisle, 1903'ten bu yana özel otomotiv aletleri, tamirci sürüngenleri ve yağlama ve lastik ürünleri üretmektedir. Merkezi Clarinda, Iowa, ABD'de bulunan marka, çeşitli otomotiv depolarına ve çalışma alanlarına hizmet vermektedir. Devamını Oku
filtre
El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
Fasteners
Su tesisatı
İşleme
Güvenlik
Electrical
Güç iletimi
Elektrikli El Aletleri
Aydınlatma
donanım
Malzeme taşıma
Test Cihazları
Pnömatik
Hidrolik
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Yağlama
HVAC ve Soğutma
Güvenlik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
Dış mekan ekipmanları
Temizlik
El Aletleri filtre
Soketler ve UçlarHepsini gör
Crowfoot Soket Anahtarları Erişilemeyen anahtar düzlüklerine sahip iç rot kollarında çalışmak için uygundur. Kolay sökme ve takma için sokete takılan ayaklı yapıya sahiptir
Soket Adaptörleri 22/1 inç standart ve derin soketleri barındırmak için 2 soketli bölmelerle entegre edilmiştir. Kolay tanımlama için yuvaları açıkta bırakan benzersiz bir tasarıma ve tepsideki yuvaları tutmak için güçlü bir mıknatısa sahiptir. Lastik ayaklar, alet kutusunu çizilmeye karşı korur
Soket Uçları Değişken aks uzunluklarını barındırabilen ağır hizmet tipi, darbe dereceli soketler. Mekanik bağlantı elemanlarını (cıvatalar, somunlar veya perçinler) çıkarırken daha fazla enerji yönlendirmek için standart soket kütlesinin üç katından fazlasıyla tasarlanmıştır
Priz Setleri Kullanışlı bir çantada 5 düşük profilli yağ ve yakıt filtresi kabı soketi dahil olmak üzere çok çeşitli soket setleri. Filtre elemanlarını değiştirmek için ideal, düşük profilli, 6 noktalı 24 mm, 27 mm, 29 mm, 32 mm ve 35/36 mm soket varyantlarında mevcuttur
Yuva Dengeli bir tasarım ve yüksek düzeyde işçilik füzyonu sunmak için ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten yapılmış 3/8 inç sürücü Torx E10 standart soketler
AnahtarlarHepsini gör
Hex / Torx Anahtarları Boyut konfigürasyonlarında 12 ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik altıgen anahtar içerir: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm ve 10mm
Anahtar Anahtarları Kayış Anahtarları Tork Anahtarı Aksesuarları
İnceleme ve Alma AraçlarıHepsini gör
Kancalar ve Seçtikleri Dar ve ulaşılması zor yerlerde maksimum çok yönlülük sunmak için tasarlanmış çok çeşitli kanca, düz / 90 derece ve kombine kazmalar. Ek dayanıklılık için ısıl işlem görmüş uçlara sahip çift tutacaklara sahiptir
Manyetik Manyetikler Üretim tesisleri ve otomotiv tesislerindeki ulaşılması zor alanlardan demirli parçaları ve artıkları almak için tasarlanmıştır. Aletin ucundaki manyetik alanı yoğunlaştırmak için manyetik korumalı tasarım
Alma Araçları Üretim, otomotiv ve üretim tesislerindeki ulaşılması zor alanlardan metal parçaları ve hurdaları toplamak için uygundur. Kullanım kolaylığı ve iş parçasının anında alınması için esnek tasarım ve basma düğmeli mıknatıslama mekanizması
Tornavidalar ve Somun SıkıcılarHepsini gör
Bit Setleri Otomotiv tesisleri ve üretim hatlarında disk fren kaliperlerini ve tespit cıvatalarını gevşetmek / sabitlemek için idealdir. Ağır yüklerle çalışırken bükülmeye / kırılmaya direnmek ve aşınmayı en aza indirmek için tek parça tasarım
Tornavidalar Somun ve cıvataları sabitlemek ve ulaşılması zor alanlarda çamurluk kuyularının etrafına kalıp takmak için tasarlanmıştır. Tornavidayı kaldırmadan somunları sabitlemek için cırcır hareketi
Zımba Keskiler ve El MatkaplarıHepsini gör
Merkez Zımbalar Talaşlı imalat ve imalat operasyonları için plastik, ahşap ve metal iş parçalarını delmek için uygundur. Aşağı doğru basınç uygulaması üzerine iş parçası üzerinde bir çukur oluşturmak için otomatik ateşleme eylemi. Hızlı basınç ayarı için tırtıklı düğme
Keskiler Metal işleme uygulamalarında nokta kaynakla delme sırasında panelleri ayırmak için idealdir. Boşluk için ofset ve üç yollu keskinleştirilmiş bıçak ve sert çekiç darbelerine dayanmak için sağlam tutamak
Özel Güvenlik AraçlarıHepsini gör
çatallar Küresel mafsalları, bağlantı çubuklarını, direksiyon sönümleyicileri ve pitman kollarını ayırmak için kademeli turşu çatal kitleri için tasarlanmıştır. Seçilen modeller, yüksek darbe dayanımı için ısıl işlem görmüş, alaşımlı çelik yapıya sahiptir.
El Sıyırıcıları Otomotiv bakım uygulamaları için alüminyum / çelik kafalar ve manifoldlardan conta kalıntısı, pas ve karbon birikimini gidermek için uygundur. Bazı modellerde dayanıklılık için tungsten karbür uç bulunur
Ölçme ve Yerleşim AraçlarıHepsini gör
Feeler Göstergeleri Üretim, otomotiv ve imalat uygulamalarındaki nesneler arasındaki boşlukları ölçmek için idealdir. Güvenli saklama sağlarken bıçakları yanlışlıkla düşme ve endüstriyel kötüye kullanımdan kaynaklanan hasarlara karşı koruyan katlanabilir tasarım
Elektrikli El AletleriHepsini gör
Kablo Elcikleri Otomotiv üretimi ve servis uygulamaları için sıkışmış tel pabuçları çekmek ve sensör fişlerini ve konektörlerini bağlamak için tasarlanmıştır. Kullanıcı konforu ve tutuşu sağlarken kazara şokları önlemek için yalıtılmış, plastik tutacaklar
Lisle Hakkında
Lisle Corporation, profesyonel teknisyenler ve ev yapıcılar için otomotiv özel araçlarının lider üreticisidir. Lisle kataloğu sürüngenleri, batarya aletlerini, fren aletlerini, bağlantı kesme aletlerini, elektrikli ekipmanı, motor ve egzoz aletlerini, süspansiyon aletlerini ve 4WD aletlerini içerir. Lisle conta temizleyicileri ve aşındırıcı pedler ulaşılması zor alanları temizlemek için tasarlanmıştır. Bunlar, conta yüzeylerini hızla temizlemek için kolayca değiştirilebilen bir tasarıma ve aşındırıcı pedleri conta yüzeyi çevresinde kolayca yönlendirmek için yüzer kılavuz şafta sahiptir. Havayolu bağlantı kesme araçları by Lisle, ağır hizmet kamyonlarındaki frenlerde, süspansiyonlarda, direksiyonlarda ve motorlarda bulunan hava sistemlerini, akış kontrol valflerini, çek valfleri ve hava kontrol bağlantılarını ayırmak için tasarlanmıştır. Bu bağlantı kesme araçları, 1/8 ila 5/8 inç arasında değişen boyutlarda mevcuttur. Çok çeşitli otomotiv araçları, bağlantı elemanları ve güvenlik araçları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Lisle Parça Numarası'ler, eşdeğer Martin Sprocket ve Proto modellerine yapılan bireysel referansları çaprazlar. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, büyük ihtimalle Raptor Supplies eşdeğer Lisle araçları mevcuttur.
Kargo
Bu Lisle Corporation ürünleri küçükten büyüğe kadar değişir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu Lisle araçları, minimum aksama süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı yoluyla teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
MORTORQ Süper Lokma Seti
Bu 5 parçalı set, Jeep, GM ve Chrysler'de bulunan MORTORQ bağlantı elemanlarını sökmek ve takmak için özel olarak tasarlanmıştır. Kapı çerçeveleri, çan muhafazaları, gövde bileşimi dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için idealdir....Daha fazla oku
Torx Bit Setleri
Torx uç setleri, çoğu uygulamaya uygun çok yönlü ve dayanıklı Torx uç seçenekleri sunar. Isıl işlem görmüş alaşımlı çelik yapıları, geniş uç boyutları ve sürücü uyumluluğu ...Daha fazla oku
Relay Pro 12V ve 24V Röle Test Cihazı
Çoğu 12 ve 24 volt DC otomotiv rölesinin testini kolaylaştırmak için tasarlanmış basit ve son derece etkili bir araçtır. Bu test cihazı, röle test sürecini basitleştirerek hızlı ve kolay hale getirir. ...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Torx uçlarının normal tornavida uçlarından farkı nedir?
Torx uçları, geleneksel tornavida uçlarına kıyasla daha güvenli ve etkili bir tutuş sağlayan benzersiz altı köşeli yıldız şekline sahiptir. Kaymayı azaltmak, tork aktarımını artırmak ve hem uç hem de bağlantı elemanındaki aşınmayı azaltmak için tasarlanmıştır.
Harmonik dengeleyicinin cıvatasını çıkarmak için nasıl çevirmeliyim?
Cıvata saat yönünün tersine çevrilmelidir. Motorun zarar görmesine neden olabilecek motorun saat yönünün tersine dönmesini önlemek için pim veya volan bloğu kullanmayı unutmayın.
İplik avcısı ve musluk arasındaki fark nedir?
İplik kovalayıcılar yeni iplik kesmek için üretilmemiştir. Öte yandan dokunuşlar yeni konular yaratıyor. Bir metalde delik açtığınızda, deliğe bir cıvata sokmanız gerekir. Daha sonra ipliği kesmek için bir musluk kullanabilirsiniz.