NORTH BY HONEYWELL
North by Honeywell, iş yerlerinde yaşamı tehdit eden tehlikelere karşı üstün solunum koruma çözümleri sunar. 2008 yılında Honeywell tarafından satın alınan North Safety ürünleri, North by Honeywell adı altında üretilmeye devam etmektedir. Devamını Oku
filtre
Güvenlik
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
Pnömatik
Temizlik
Kaynak
Malzeme taşıma
Pompalar
laboratuar Malzemeleri
Aydınlatma
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
HVAC ve Soğutma
El Aletleri
Boya Ekipman ve Malzemeleri
donanım
Güvenlik filtre
SolunumHepsini gör
Kaçış Başlıkları ve Maskeler Potansiyel bir amonyak veya asit gazı sızıntısına karşı bir ziyaretçinin kaçış cihazı olarak kullanılır. Ayrıca, IDLH olmayan acil durumlardan kaçmak için hızlı ve ekonomik bir yöntem sağlayın. Daha iyi tutuş ve rahatlık için esnek ve yumuşak ağızlıklar ile donatılmıştır
Uygunluk Testi Tam Yüz Maskeleri Havadaki kirleticilere karşı tam yüz koruması sunan ANSI sertifikalı solunum cihazları. Ekshale edilen karbon dioksitin yeniden solunmasını önlemek için oral / nazal kap içerir ve 4 ve 5 süspansiyon noktası varyantlarında sunulur
Gaz maskeleri PAPR PAPR Aksesuarları Solunum tüpleri, başlık ter bantları ve düz / Y solunum tüpü kılıfları gibi elektrikli hava temizleyici maskeler için yedek aksesuarlar içerir
PAPR ve Tedarik Edilen Hava Başlıkları ve Kaskları Kullanıcıları tehlikeli kimyasallardan ve dumanlardan korumak için motorlu hava temizleyici solunum cihazlarıyla (PAPR'ler) kullanılan önlükler, baş örtüleri ve başlıklar. Buğulanmayı azaltmak için havayı lensin üzerine yönlendiren bir manifold özelliği
Solunum Aksesuarları Aşınmış hava respiratörü parçalarını değiştirmek için kullanılan kartuş konektörleri, uyum testi adaptörleri, ekshalasyon valfi yuvaları ve burun kapakları içerir
Solunum Havayolu Hortumları Solunum Temizleme Kitleri ve Mendilleri Solunum Ekipmanı Saklama Yarım maske ve tam yüz solunum cihazlarının saklanmasına uygun solunum cihazı taşıma çantaları. North By Honeywell ER2000CBRN acil kaçış KBRN solunum maskeleri ile uyumlu
SCBA ve Solunum Havası Silindirleri Gözlük Kitleri ve Lens Kapakları Solunum koruma ihtiyaçlarınızda size yardımcı olmak için çok çeşitli temizleme çözümleri, lens yuvaları ve diğer aksesuarları içerir
Verilen Hava Aksesuarları Hava respiratörleriyle kullanım için adaptörler, vidalar, kelepçeler, yüz parçası contaları ve ekshalasyon conta muhafazaları gibi yedek aksesuarları içerir
Verilen Hava Maskeleri
Eldivenler ve El KorumasıHepsini gör
Titreşim Önleyici Eldivenler ve Sargılar Kullanıcı konforu için cırt cırtlı şerit kapamalı CE sertifikalı eldivenler ve inşaat ve maden sahalarında darbe şoklarına karşı koruma sağlamak için polivinil klorür yamalar
antistatik Eldivenler Avuç içi ve parmak uçlarında poliüretan kaplamalı, bakır bazlı Thunderon fiberden yapılmış anti-statik iletken eldivenler. Bilgisayar bileşenleri ve devre kartları gibi elektriksel olarak hassas cihazları kullanmak için ideal
Kimyasal Dayanıklı Eldivenler Genel temizlik ve gıda işleme uygulamalarında yağlara, grese, petrol ürünlerine ve kostiklere karşı koruma için idealdir. Çok çeşitli boyutlarda, renklerde, kaplama seçeneklerinde ve astar malzemelerinde mevcuttur
Temiz Oda ve Laboratuvar Eldivenleri Aşınmalara, kimyasal maddelere, kesiklere ve delinmelere dayanması için sert, deri sınıfı boncuklu manşetleri olan nitril eldivenler. 100'lük paketler halinde sunulur
Kaplı Eldiven Nitril / vinil / PVC / iplik kaplı eldivenler, malzeme taşıma ve otomotiv montaj işlemlerinde yağlara, greslere, delinmelere ve kesilmelere karşı direnç sağlamak için idealdir. Köpük ve dokulu kaplama seçeneklerinde mevcuttur
Soğuk Durum Eldivenleri Aşırı düşük sıcaklıklarda (-38 derecenin altında) mükemmel termal koruma sağlamak için tasarlanmış dayanıklı, bölünmüş inek derisi deri avuç içi eldivenleri. Ellerin nemlenmesini önlemek için su geçirmez bir vinil astar ve kullanıcı konforu için kanat başparmağı ve tabanca ile kesilmiş yapı bulunur
Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Ellerinizi kaynak istasyonlarında ve gıda işleme ünitelerinde bıçak, bıçak veya camdan korumak için tasarlanmıştır. Ekstra bir koruma katmanı için nitril / poliüretan / PVC kaplama özelliği
Eldiven Kutusu Eldiven Buharlara, oksitleyici kimyasallara, greslere ve yakıtlara karşı yüksek geçirgenlik direnci sağlayan dikişsiz torpido gözü eldivenler. Gıda işleme Adetleri ve laboratuvarlarında kullanım için idealdir. Hypalon, neopren ve butil malzeme seçenekleriyle sunulur
Örgü Eldiven Doğal bir uyum için dikişsiz örgü tasarıma sahip hafif örgü eldivenler. Gıda işleme ünitelerinde kullanım için USDA / FDA standartlarına uyun
Deri Palmiye Eldivenleri Aşınma direnci ve iyileştirilmiş havalandırma sağlamak için çizgisiz düz başparmak ve tabancayla kesilmiş yapıya sahip inek tahıl sürücü eldivenleri. Yüksek el becerisi ve rahatlığın yanı sıra küçük eşyaların taşınması için ayrı ayrı dikilmiş iki orta parmak
Baş KorumaHepsini gör
Çarpma Kapakları Kullanıcıları kesiklerden, sıyrıklardan ve çürüklerden korumak için pim kilidi ayarlı 4 noktalı HDPE kabuğa sahip hafif çıkıntı başlıkları. Mavi, lacivert, beyaz ve sarı renklerde sunulmaktadır.
Çene Askıları Kasıtsız şapka düşmesi olaylarını önlemek için North-Honeywell baretleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış 4 noktalı polietilen çene kayışları
Baret Aksesuarları Baret Yüz Koruyucu Montaj Aksesuarları Baret Süspansiyonları 360 derece yastıklı ter bantları ve vizörler ve kulaklıklar için aksesuar yuvalarına sahip plastik / naylon pimli kilit ve cırcır süspansiyonları
Baretler Isıya, yağmura ve darbeye karşı maksimum tolerans sağlamak için fabrika ve şantiye çalışanları için ideal olan ANSI dereceli ön / tam kenarlı baretler içerir. Kulaklıklar ve bir yüz ekranı ile önceden takılmış baretler de mevcuttur
Göz Koruması ve AksesuarlarHepsini gör
Koruyucu Gözlük Aksesuarları Koruyucu gözlükler Emniyet gözlükleri Kullanıcıyı uçuşan parçacıklardan, tozdan ve UV ışınlarından korumak için polikarbonat lenslere sahip ANSI sertifikalı gözlükler. Geniş bir renk, boyut ve çerçeve yelpazesinde sunulur
Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı GiyimHepsini gör
Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Önlükler Farmasötik ve gıda hizmetlerindeki uygulamalar için alkollere, alifatiklere, aromatiklere, klorlara, ketonlara ve esterlere direnmek üzere tasarlanmış polietilen / EVOH / gümüş koruyucu önlük ve ceket önlükleri
Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Kılıflar SilverShield Serisi kılıflar, IEST-RP-CC005.3 partiküllere ve ekstrakte edilebilir maddelere direnmek üzere test edildi ve ASTM-739 dereceli geçirgenlik kapasitesi sağladı. Pürüzsüz bir yüzey kaplaması ile çok katmanlı nitril formül yapısına sahiptir
Yüz KoruyucularHepsini gör
Faceshield Başlık Faceshield Yedek Vizörleri Yüzü ve gözleri uçan döküntülerden, kirleticilerden ve kimyasal sıçramalardan korumak için yüz siperlikleri ve yüz siperlikleri içerir. Tüm popüler başlıklarla uyumludur ve polikarbonat / PETG / metal / propiyonat varyantlarında sunulur
North By Honeywell Hakkında
Honeywell Safety Products'ın bir yan kuruluşu olan North, şantiyeler, petrol / gaz rafinerileri ve rüzgar çiftliklerindeki uygulamalar için son teknoloji personel güvenlik ekipmanlarının küresel bir üreticisidir. Kapsamlı North Safety Products kataloğu, güvenlik gözlükleri, koruyucu eldivenler, kimyasallara dayanıklı iş kıyafetleri, baretler ve afet hayatta kalma kitlerini içerir. North güvenlik camları ANSI standartlarına göre tasarlanmıştır ve toza, çizilmeye, UV ışınlarına ve sise karşı koruma için polikarbonat lenslere sahiptir. Bu güvenlik camları hem çerçeveli hem de çerçevesiz modellerde mevcuttur.
North by Honeywell eldivenleri, mükemmel rahatlık sağlayan ve el yorgunluğunu önleyen yenilikçi ve hafif malzemelerden yapılmıştır. Bu koruyucu eldivenler, mükemmel bir uyum sağlamak, el becerisini geliştirmek ve işyerine tam uyum sağlamak için son teknoloji bir tasarıma sahiptir.
Şirketin en çok satan kimyasallara dayanıklı eldivenleri EN ISO 13997 standartlarına uygundur ve ekstra bir koruma katmanı sağlamak ve nemi emmek için flok / interlok örgü / pudrasız astarlarla donatılmıştır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Kargo
Bu North by Honeywell eldivenlerinin boyutu küçüktür ve kompakt ambalaj gerektirir. Bu nedenle, birkaç parçadan oluşan paketler halinde teslim edilirler. Bu Honeywell eldivenleri, hava taşımacılığı için değil, kurye sevkiyatı için uygundur.
Başlıca Ticari İsimler
Sık Sorulan Sorular
North by Honeywell kimyasal dirençli eldivenler satın alırken nelere dikkat edilmelidir?
- Bozulma (D): Bir veya daha fazla eldivenin fiziksel özelliğindeki değişiklikten kaynaklanır. Bozulmanın en belirgin biçimleri, eldivenin gücünün kaybı ve aşırı şişmesidir.
- Geçme süresi (BT): Sıvı kimyasalın eldivenin dış yüzeyi ile ilk teması ile nüfuz etme hızının 0.1 mg/mXNUMX/sn'ye ulaşması arasında geçen süre olarak tanımlanır. Bir kırılma meydana geldiğinde, eldiven artık yeterli koruma sağlamaz.
- Geçirgenlik oranı (PR): Saniyede metrekare başına miligram (mg/sq.m/sn) cinsinden ölçülür. Bu, nüfuz eden kimyasalın eldiven elastomerinden düzenli akışıdır. Eldivenin kalınlığı geçirgenliğe karşı dirençte önemli bir rol oynar.
Honeywell eldivenleri uzun süre nasıl korunur?
Maksimum kullanım ömrü elde etmek için, Honeywell eldivenleri ve diğer koruyucu giysiler, her kullanımdan sonra yıkanarak (veya diğer uygun yöntemlerle) yüzeyden kimyasallardan arındırılmalıdır. Honeywell eldivenleri kirletici atmosferden uzakta saklanmalıdır. Delinmiş, yırtılmış veya yırtılmış Honeywell eldivenleri atılmalıdır.