Parker Hannifin'in genel merkezi nerede?
Parker Hannifin'in şirket merkezi, Greater'de, Mayfield Heights, Ohio'dadır. Cleveland (Birlikte Cleveland posta adresi). 1917'de kuruldu ve 9 Aralık 1964'ten beri NYSE'de halka açık olarak işlem görüyor.
Parker bağlantı parçaları nereden satın alınır?
Raptor Supplies En zorlu ortamlarda bile üstün performans gösteren, sızdırmaz, güvenilir bağlantılara sahip Parker bağlantı parçaları kataloğunun tamamını sunar. Intru-Lok bağlantı parçaları, EO bağlantı parçaları, Triple-Lok bağlantı parçaları, Ferulok bağlantı parçaları, EO-2 bağlantı parçaları, Seal-Lok bağlantı parçaları, boru bağlantı parçaları ve bağlantı noktası a içerir.dapters.
Ya ihtiyacım olan Parker Hannifin ürününü çevrimiçi bulamazsam?
Bir Parker Hannifin ürününüz varsa, hortum, bağlantı parçası veya hızlı bağlantı gibi bir ihtiyacınız varsa, mevcut ürününüzün resmini bize e-posta ile göndermeniz veya bir bağlantı veya s göndermeniz yeterlidir.creeGerekli Parker öğesinin nshot'ı. Ekibimiz yanıt verecek ve doğru ürünü sunacaktır.
Parker, AN / AS boru bağlantı parçaları üretiyor mu?
Parker boru bağlantı parçaları ve birdapAN/AS standartlarına değil, SAE'ye uygundur. Bu bağlantı parçaları, yer desteği için uygulanabilir ancak hava uygulamaları için kullanılamaz.
Parker tarafından armatürlerinde kullanılan standart kaplama nedir?
Parker boru bağlantı parçaları ve birdapTersler, ToughShield 6 adı verilen tescilli çinko krom-1000 içermeyen bir kaplamaya sahiptir. 1000 saate kadar kırmızı pas korozyon direnci sunar ve ayrıca sistemdeki bitişik daha büyük bileşenlere (vanalar, pompalar, vb.) korozyonun yayılmasını önler.
Tarımsal korozyonu önlemek için hangi Parker bağlantı parçaları kullanılmalı?
Parker, nitrojen bazlı gübrelerin neden olduğu korozyonla savaşan XTR Kaplama sunar. XTR Kaplama, boru bağlantı parçalarında mevcuttur vedapTersler ve ayrıca hortum bağlantı parçaları, istek üzerine. Teklif almak için iletişime geçin Raptor Supplies.
Parker'ın boru bağlantı parçaları ve birdapCNG, LNG, LPG ve H2 gibi alternatif yakıtlar için?
Kesinlikle, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal bağlantı parçaları, özellikle CNG, LNG, LPG veya H2 alternatif yakıt uygulamaları için ayrı ürün hatlarına sahiptir.
Parker daha yüksek sıcaklıklı O-ringler sunuyor mu?
Evet, Parker yüksek sıcaklık 90 sağlar duro-15 ila 400 derece Fahrenheit sıcaklık derecesine sahip metre FKM (florokarbon) O-halkaları.