Parker Bağlantı Parçaları - Sayfa 2 | Parker Hannifin

PARKER

filtre

Su tesisatı

Pnömatik

Hidrolik

HVAC ve Soğutma

Electrical

Filo ve Araç Bakımı

Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant

Güç iletimi

Motorlar

Güvenlik

Yağlama

donanım

El Aletleri

Test Cihazları

İşleme

Dış mekan ekipmanları

Kaynak

Boya Ekipman ve Malzemeleri

laboratuar Malzemeleri

Pompalar

Malzeme taşıma

Su tesisatı filtre

Döner Döner ve Genleşme DerzleriHepsini gör

  • Döner Bağlantı Elemanları ve Birlikler

    3000 ve 5000 PSI basınç derecelerinde mevcuttur. Hortumları arızadan korurken tam akış ve minimum basınç düşüşü için tasarlanmış PS Serisi döner dirsekler. Sızdırmaz çalışma için çinko kaplı çelik konstrüksiyon ve florokarbon conta özelliği

12

Parker hakkında

Parker Hannifin kapsamlı kataloğu, yüksek kaliteli pirinç bağlantı parçaları ve valfler, kauçuk ve termoplastik hortum ve bağlantı parçaları, boru bağlantı parçaları, hızlı bağlantı kaplinleri ve hidrolik ve pnömatik uygulamalar için çeşitli montaj araçlarını içerir. Parker küresel vanaları, yüksek hacimli ve yüksek basınçlı sıvı akışını korur ve düzenler ve güvenli bir çeyrek dönüş işlemi için çalıştırması kolay bir kola sahiptir.
Parker Bağlantı Parçaları kataloğunda Intru-Lok bağlantı parçaları, EO bağlantı parçaları, Triple-Lok bağlantı parçaları, Ferulok bağlantı parçaları, EO-2 bağlantı parçaları ve Seal-Lok bağlantı parçaları yer alır. Markanın Seal-Lok bağlantı parçaları titreşime ve aşırı torka karşı dayanıklılık sağlar. Düz bir sızdırmazlık yüzeyine ve patentli bir Trap-Seal tasarımına sahiptirler; bu da bunu yüksek basınç, titreşim ve darbeli ortamlardaki uygulamalar için ideal kılar.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Eski veya stokta olmayan parçalar durumunda Raptor Supplies ayrıca Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools ve Speedaire gibi diğer hidrolik bağlantı parçaları ve valf markalarından alternatif bir çözüm sunar. Çapraz referansı eşleştirebilir veya parça özelliklerini arama çubuğumuza ekleyebilirsiniz.

Kargo

Parker bağlantı parçaları küçük boyutludur, hafiftir ve kollar veya küçük kutular içinde paketlenmiştir. Bazı parker ürünlerinin 5 veya 10 parçalık bir paket boyutunda gönderildiğini unutmayın. Küçük miktarlardaki Parker ürünleri, kurye hizmetiyle gönderilir.

Başlıca Ticari İsimler

Parker Rekabet Avantajları

Parker Suparcase Yüzey Kaplaması (Yüksük Sertleştirme):

  • Oksit pasif tabakayı değiştirerek daha sonra bir karbon aşırı doygun yüzey tabakası oluşturan arka halkaya uygulanır.
  • STM 316 paslanmaz çeliğin korozyon direncini ve sertlik derecesini artırır
  • Yüksek sıcaklık gerektirmez
  • İç ve dış korozyona direnmek için en agresif sıvıları ve kimyasalları yalıtır
  • Sızdırmazlık bütünlüğü kaybı olmadan tekrar tekrar sökmeye ve yeniden monte etmeye izin verir
  • Yüzeyleri pürüzsüz ve hatasız hale getirir
  • Parçalar arasında uygun yağlama sağlar

Parker ToughShield 1000 Kaplama (TS1000):

  • 1000 saate kadar sürekli kullanım için çelik bağlantı parçalarınızı kırmızı pastan arındırın
  • Endüstri sınıfı, patentli çinko krom-6 kaplamanın, gerekli SAE gerekliliklerinden 13 kat daha iyi korozyonla mücadele ettiği söyleniyor
  • Tüp bağlantı parçaları ve adaptörler için ideal
  • Şunlara karşı savaşır:
    1. Potansiyel sızıntılar
    2. Sistem kirliliği
    3. Bitişik bileşenlerin (valfler, pompalar ve silindirler) hatalı çalışması
    4. Bitişik bileşenlerin hızlandırılmış korozyonu

Parker Hızlı Mühür:

  • Lehimleme veya flanşlama ekipmanına ihtiyaç duymadan hızlı ve sızdırmaz boru bağlantıları yapın
  • Parker'ın sağlam ısırma halkası ve yenilikçi conta dinamikleri, sağlam bir düz yüzlü boru bağlantısı oluşturur
  • Seal-Lok ORFS bağlantı parçalarıyla eşleşir veya mevcut bağlantıları kolayca ORFS yapılandırmasına dönüştürür
  • SAE J1453 ve ISO 19879 standartlarına uygundur

Sık Sorulan Sorular

Parker Hannifin'in genel merkezi nerede?

Parker Hannifin'in şirket merkezi, Greater Cleveland'da (Cleveland posta adresiyle) Mayfield Heights, Ohio'dadır. 1917'de kuruldu ve 9 Aralık 1964'ten beri NYSE'de halka açık olarak işlem görüyor.

Parker bağlantı parçaları nereden satın alınır?

Raptor Supplies En zorlu ortamlarda daha iyi performans gösteren güvenilir sızdırmaz bağlantılara sahip Parker bağlantı parçalarının tüm kataloğunu sunar. Intru-Lok bağlantı parçaları, EO bağlantı parçaları, Triple-Lok bağlantı parçaları, Ferulok bağlantı parçaları, EO-2 bağlantı parçaları, Seal-Lok bağlantı parçaları, boru bağlantı parçaları ve bağlantı noktası adaptörlerini içerir.

Ya ihtiyacım olan Parker Hannifin ürününü çevrimiçi bulamazsam?

Bir Parker Hannifin ürününüz varsa, bir hortum, bağlantı parçası veya hızlı bağlantı gibi bir şeye ihtiyacınız varsa, mevcut ürününüzün resmini bize e-posta ile göndermeniz veya gereken Parker ürününün bir bağlantısını veya ekran görüntüsünü göndermeniz yeterlidir. Ekibimiz yanıt verecek ve doğru ürünü sunacaktır.

Parker, AN / AS boru bağlantı parçaları üretiyor mu?

Parker boru bağlantı parçaları ve adaptörleri, AN/AS standartlarına değil, SAE'ye uygundur. Bu bağlantı parçaları, yer desteği için uygulanabilir ancak hava uygulamaları için kullanılamaz.

Parker tarafından armatürlerinde kullanılan standart kaplama nedir?

Parker boru bağlantı parçaları ve adaptörleri, ToughShield 6 adı verilen tescilli çinko krom-1000 içermeyen bir kaplamaya sahiptir. 1000 saate kadar kırmızı pas korozyon direnci sunar ve ayrıca korozyonun bitişikteki daha büyük bileşenlere (vanalar, pompalar, vb.) yayılmasını önler. sistem.

Tarımsal korozyonu önlemek için hangi Parker bağlantı parçaları kullanılmalı?

Parker, nitrojen bazlı gübrelerin neden olduğu korozyonla savaşan XTR Kaplama sunar. XTR Kaplama, istek üzerine boru bağlantı parçaları ve adaptörlerin yanı sıra hortum bağlantı parçaları üzerinde mevcuttur. Teklif almak için iletişime geçin Raptor Supplies.

Parker'ın CNG, LNG, LPG ve H2 gibi alternatif yakıtlar için tüp bağlantı parçaları ve adaptörleri var mı?

Kesinlikle, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal bağlantı parçaları, özellikle CNG, LNG, LPG veya H2 alternatif yakıt uygulamaları için ayrı ürün hatlarına sahiptir.

Parker daha yüksek sıcaklıklı O-ringler sunuyor mu?

Evet, Parker, -90 ila 15 derece Fahrenheit sıcaklık derecesine sahip yüksek sıcaklıklı 400 durometre FKM (florokarbon) O-halkaları sağlar.