İnşaat ve bakım veya onarım hizmetlerinde somun ve cıvataların gevşetilmesi ve sıkılması için tasarlanmış 3 parçalı anahtar setleri. Sıkı kavrama için kare bir çene açıklığına ve aşınmaya karşı direnç sunmak için saten kaplamalı, damla dövme ve ısıl işlem görmüş yapıya sahiptir.
Korozyon direnci için siyah oksit / saten / krom kaplamalı çelik / alaşımlı çelik anahtarlar ve sıkı bir uyum sağlamak için ekstra geniş bir çene (maksimum 1.5 inç). Yastıklı tutma yeri, üzerine kalıplanmış kauçuk, düz tutma yeri ve çelik tutamak çeşitleri mevcuttur
İnce endeksleme ve hız iyileştirme için 12 noktalı kutu uçlu anahtarlara sahip Metrik / SAE anahtar setleri. 4, 6 ve 12 noktalı bağlantı elemanlarına sığabilir
Altıgen veya kare cıvatalara uyması için her iki ucunda kapalı halkalar bulunur. Farklı boyutlarda, toplam uzunluklarda ve bitiş seçeneklerinde sunulur
Bir tutturucuya üstten veya yandan temas eden U şeklinde bir açıklıkla entegre; sıkma somunlarını sıkmak için uygundur, somunları veya kontra somunları kontrol edin Yakın alanlarda daha iyi erişim için ultra ince bir profile ve yansıtıcı olmayan siyah oksit kaplamaya sahiptir
İnatçı veya aşınmış bağlantı elemanlarını döndürmek için tork uygularken bir tutuş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hızı artırmak için ince indeksleme sağlayan ve zor yerlerde cıvataları sıkıştırmayı veya kırmayı kolaylaştıran 12 noktalı kutu uç tasarımına sahiptir. Hem SAE hem de metrik ölçümlerde mevcuttur
Altıgen bağlantı elemanlarıyla daha fazla temas sağlamak için yuvarlatılmış bir kafa ve engellerin geçmesine izin vermek için anahtar kafasında bir açıklık ile donatılmıştır. Gelişmiş hız ve erişim için hassas indekslemeye olanak tanıyan 6/12 noktalı kutu uç tasarımı özelliği. 3 ila 10 parça arasında mevcut setler
Kolay uygulama için kaymaz tasarıma sahip yaygın olarak kullanılan Proto el aletleri. 6 noktalı ve 12 noktalı kutu uçları ve saten / krom / tam cila / siyah oksit kaplama seçenekleri mevcuttur
Endüstriyel makine ve hidrolik ekipman kalibrasyonu ve otomotiv bakım ve onarım işlemlerinde tork ölçümü için tasarlanmış kadranlı tork anahtarları. Tüm çelik / alüminyum tork aktarım bileşenleri ve yüksek alaşımlı gerilim tahrik tasarımı
Elektronik tork ölçüm cihazının yeteneklerini geliştirmek ve genişletmek için tezgah üstü tork transdüserleri, transdüserler için braketler, sıralı uzatma transdüserleri, sıralı tork transdüserleri ve tork test cihazı yer standları
Araştırma ve geliştirme, makine ayarı ve bakımda tork kontrollü alet ve ekipmanların test edilmesi ve kalibre edilmesi için uygun elektronik tork ölçerler. Sırasıyla doğru okumalar ve güvenli depolama ve nakliye için büyük dijital ekran ve kompakt tasarım. Pille çalışan ve AC / DC adaptör güç kaynağı çeşitlerinde mevcuttur
Otomotiv, endüstriyel makineler ve hidrolik ekipman kalibrasyonu için doğru tork basınçlarında somunları ve cıvataları sabitlemek için tasarlanmış elektronik tork anahtarları. Doğru tork çıkışı sağlamak için görsel uyarılar ve sesli uyarı içeren dijital ekran. 0.01, 0.1 ve 1 Nm derecelendirme varyantlarında mevcuttur
Kenarları soymadıkları için yumuşak metallerden (pirinç veya alüminyum gibi) yapılmış altıgen somunlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SAE / Metrik boyutlarda ve farklı boyutlarda mevcuttur
Bağlantı elemanı kafasındaki özel yuvalara sahip cıvataları ve vidaları döndürmek için tasarlanmıştır. Korozyona karşı direnç için siyah oksit kaplama ve kalıplanmış plastik tutucu (belirli modellerde) bulunur. Daha fazla dönme gücü ve rahat bir tutuş için ergonomik, katlanabilir, L şeklinde, düz, T şeklinde tutamaklar mevcuttur
Altıgen cıvataları ve diğer mekanik bağlantı elemanlarını sıkmak ve gevşetmek için kullanılır. Paslanmaya direnmek için çelik / alaşımlı çelik bıçaklar ve yorulmadan performans için düz / yastık tutacakları ile birlikte gelir. L ve T şekilli varyantlarda sunulur
Daha az anahtar ve minimum manuel çaba kullanarak çeşitli montaj ve saha işlerinin üstesinden gelmek için ASME B107.14M spesifikasyonlarını karşılayın. Gerekli tork ayarının durumunu belirtmek için sesli bir klik göstergesi özelliği. + / -% 4 CW ve + / -% 6 CCW doğruluğu sunar
Çeşitli montaj işlemleri için değiştirilebilir başlıklar içerir. Metal işleme ve sıhhi tesisat endüstrilerindeki uygulamalar için idealdir ve kutu uçlu / açık uçlu / kare tahrik başlıklarında mevcuttur
Askeri ve havacılık uygulamalarında mekanik bir bağlantı elemanına önceden ayarlanmış tork çıkışı sağlamak için tasarlanmış cırcır başlı mikrometre tork anahtarları. Yatay konumda mekanik bir yük kullanılarak kalibre edilebilir, ardından maksimum cihaz kapasitesinin% 3, 20 ve% 60'ünde 100 tıklama testi yapılabilir
SAE / Metrik anahtar setleri, cıvataları, somunları ve diğer bağlantı elemanlarını gevşetmek ve sıkmak için tasarlanmıştır. Bağlantı elemanlarına üstten, yandan ve dar alanlardan erişmek için kompakt bir tasarıma sahiptir. Saten, siyah oksit ve tam cila çeşitleri mevcuttur
Somunları ve cıvataları sıkmak / gevşetmek için iki U şeklinde açık uçlu anahtarlar. Farklı kafa açıları ve SAE / metrik boyutlarda mevcuttur
Sıhhi tesisat montaj hatlarında montaj veya sökme için dişli boru ve boru bağlantı parçalarını döndürmek için kullanılır. Hızlı ve pozitif çene ayarı sağlamak için geniş bir tırtıl ve güç dişlerine ve daha fazla konfor sunmak için geniş kavrama yüzeyine sahip standart bir sap uzunluğuna sahiptir.
Sapın bir ucunda, anahtar kafasını tutturucudan çıkarmaya gerek kalmadan anahtarın serbest dönüşü için bir dişli mekanizmasına sahip bir kutu uç tasarımı ile entegre edilmiştir. İnatçı somunları ve cıvataları sabitlemek veya gevşetmek için uygundur. 3 ila 22 parça içeren setler halinde mevcuttur
Dar alanlarda sorunsuz uygulama için farklı ofset açılarında yüksek kaliteli Proto profesyonel aletler
Ulaşılması zor bağlantı elemanlarına erişime izin veren 30 derecelik bir kafa, korozyon direnci sağlamak için saten kaplama ve sürekli kullanım için kaymaz bir tutuş ile donatılmıştır. Reçel somunları, kontrol somunları veya kontra somunlarda kullanım için ince bir desen içerir
Somun ve cıvataları çevirmek için tork uygularken kavrama ve mekanik avantaj sağlamak için tasarlanmıştır. Zorlu endüstriyel koşullara ve şantiyede kötüye kullanıma dayanmak için yansıtıcı olmayan siyah oksit kaplamalı alaşımlı çelik yapıya sahiptir
Geniş bir vuruş yüzeyine sahip yüksek mukavemetli çelik anahtarlar; Hasarlı / inatçı bağlantı elemanlarını sıkmak veya gevşetmek için çekiç ve kızaklarla kullanım için idealdir. 6 pt olarak mevcuttur. ve 12 pt. ince indeksleme için kutu uçları
Otomotiv bileşenlerini, kirişleri, kirişleri veya boru bağlantılarını takarken cıvata deliklerini hizalamak için sap ucunda konik bir çivi ile donatılmıştır. Mafsallara ve engellere karşı daha fazla kaldıraç ve açıklık için uzun bir ofset tutamağa sahiptir. 11 ila 30 inç arasında değişen toplam uzunluklarda mevcuttur
Tork çoğaltıcı çıkışını hesaplamak veya ona göre hareket etmek için hava sürücü aksesuarları ve tork çoğaltıcı ekran anahtarlarını içerir. Tork çoğaltıcı ekran anahtarları hem saat yönüne hem de saat yönünün tersine +/-% 1 doğruluk sağlar
Bir dişli kutusu tertibatı için büyük endüstriyel cıvataları hassas bir şekilde sıkma ve gevşetme kapasitesine sahiptir. En kompakt kurulumlarda en yüksek torku aktarmak için 6: 33: 1'e kadar çarpım oranları sunan tek aşamalı bir planet dişli sistemine sahiptir
Onarım ve bakım hizmetleri için ideal olan çok çeşitli tork açısı ölçerler, tork anahtarı yazılımı ve dijital açı adaptörleri. Maksimum 250 ft-lb'lik bir tork sağlayın; 2-9 / 32, 3-23 / 64 ve 5 inç uzunluk seçenekleri ile sunulur
Standart bir anahtarın veya mandalın erişemeyeceği ulaşılması zor veya sınırlı erişim alanlarında kullanım için uygundur. Açıkta kalan yüzeylerdeki oksidasyon reaksiyonlarını azaltmak için tam cilalı bir cilaya ve düşük torklu uygulamalar için kaymaz açık uçlu tasarıma sahiptir
Kaymaz tasarımlı, kemerli yüzeye ve kilitleme deliğine sahip çelikten yapılmış lokma anahtarlar. Yaygın olarak kullanılan 6 pt. Ulaşılması zor alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. ve 12 pt. prizler ve anahtarlar uymuyor
Somun ve cıvataları gevşetmek ve sabitlemek için yaygın olarak kullanılan yüksek kaliteli hassas el cırcırları. Uzun sap başlı mandallar, kalıntıların mandallara girmesini önleyen sızdırmaz tasarıma sahiptir. Armut, yuvarlak ve kapalı tiplerde sunulur
Ağır bağlantı elemanlarını barındırabilir ve kullanım sırasında sıkıca tutabilir. Nadir bir toprak mıknatıs alaşımı / naylon karışımından yapılmış ağır hizmet tipi mıknatısları kullanın. Kolay tanımlama için alete damgalanmış ve yandan kilitleme deliği ile donatılmış soket boyutu
Güç anahtarları ile bağlantı elemanlarını sıkmak ve gevşetmek için elektrik prizleriyle birlikte kullanılır. Bir el anahtarından daha fazla hız ve tork sunabilir. Kolay tanımlama için alete damgalanmış boyutta dövme çelik gövdeye sahiptir
Cilalı krom kaplamalı alaşımlı çelik yapıya sahip bir tornavida ucu ve altıgen soket kombinasyonu. Set, ek erişim sağlamak için soket çubukları ve soket klipsleri ve ekstra uzun uçlar içerir
Metal işleme ve otomotiv endüstrilerinde sağlam kullanım için krom vanadyum / ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik yapıya sahiptir. SAE ve metrik varyantlar, farklı kaplama seçenekleri ve sürücü boyutlarında mevcuttur
Dar alanlarda veya ulaşılması zor alanlarda soketlerin erişimini genişletmek için kullanılan farklı tipte esnek ve yalpalama soket uzantıları
Otomotiv üretimi, çelik üretimi ve filo bakımı uygulamaları için hem derin hem de esnek soket ucu stillerinde mevcut olan çok çeşitli SAE ve Metrik Proto soket setlerini içerir
Soket çubuklarını, rayları, klipsleri ve sürücüleri içerir; menteşe kolları; döndürücü cırcırları; sürücü fişleri; lokma uç tutucular ve yaygın olarak soketler, anahtarlar, tornavidalar ve diğerleriyle kullanılan evrensel mafsallar Proto tools. Farklı sürücü boyutlarında ve sonlandırma seçeneklerinde sunulur
TorquePlus iç tasarımına sahip soketler içerir, bu da onları hasarlı bağlantı elemanları ile uygulamalar için ideal hale getirir. Farklı SAE ve metrik boyutlarda mevcuttur
Bit soketleri ve soket tutucular içeren geçme, Torx ve güç bit setleri darbeli veya herhangi bir standart matkapla kullanılabilir. Setlerdeki parça sayısı 7 ile 38 arasında değişiyor
Hex, Phillips, Slotted, Torx, Tri-Wing ve Wing Nut tipi vidalarla kullanım için idealdir. Kapalı veya kısıtlı alanlarda daha iyi erişim için ekstra uzun bir tutamağa sahiptir. Mandallı manyetik bit sürücüsü ve manyetik T-tutacağı bit sürücüsü ile donatılmış olarak gelin
Uzun cıvataları yerleştirmek için altıgen somunları ve içi boş milleri sabitlemek için hassas bir kafa ile entegre edilmiştir. Kullanım sırasında kolay tanımlama için renk kodlu tutamaçlara sahip doğru biçimlendirilmiş, ısıl işlem görmüş altıgen açıklıklar özelliği
Bir mile bağlı bir soket ve mekanik bağlantı elemanlarını sıkmak ve gevşetmek için silindirik bir tutamak ile donatılmıştır. Bir tornavidayla görünüm ve kullanım açısından benzer. Kolay tanımlama için renk kodlu tutamaçlara sahiptir
Ulaşılması zor alanlarda standart ve Phillips vidaları takmak veya çıkarmak için çift uçlu vidalı yolvericiler. Uzun saatler boyunca maksimum kullanıcı konforu için bir cep klipsi ve tırtıklı alüminyum sapa sahiptir
Metal ve kendinden kılavuzlu vidaları sabitlemek için uç uzantıları ve altıgen uçlar. Kare uç uzantıları, daha az yüzey gözenekliliği ve yüksek gerilme mukavemeti için dövme çelik yapıya sahiptir. 1/4 ve 3/8 inçlik gövde çaplarında mevcuttur
Gecikmeli cıvataları ve vidaları sürmenin yanı sıra donmuş somunları kablosuz matkapla veya manuel olarak gevşetmek için uygundur. Güçlü burulma ve darbelere veya titreşimlere karşı direnç için çelik / takım çeliği / S2 çelik yapı. 1, 1.875 ve 6 inç uzunluk seçenekleri ile sunulur
Metal işçileri ve marangozlar tarafından vidaları takmak ve çıkarmak için yaygın olarak kullanılır. Güvenli tutuş için 360 derecelik dokuya sahip dört loblu sap tasarımına sahiptir. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9 adet olarak mevcuttur
Farklı bakım ve montaj işlemlerindeki uygulamalar için alaşımlı çelikten yapılmış yuvarlak / altıgen / kare saplı tornavidalar içerir
Aletleri taşımak, düzenlemek ve korumak için tasarlanmış priz saklama kutusu / konsol / taşınabilir / marangoz alet kutusu. Çelik konstrüksiyona sahiptir ve 2584 cu inç'e kadar depolama kapasitesi sağlar. 3.375 ve 14 inç arasında değişen yüksekliklerde sunulur
Maksimum yük taşıma kapasitesi 400 lb olan çekmeceli alet saklama dolapları.Korozyon direnci için gömme alüminyum çekmece çekmeceleri ve kolay hareketlilik için poliüretan tekerlek tekerlekleri
Aletleri, küçük parçaları ve yanıcı sıvıları barındırmak için yaygın olarak kullanılır. 400 lb kapasiteye kadar tam açılım çekmecelerine sahiptir
Farklı sürücü boyutlarında ve tiplerinde çok çeşitli delik geçişli ve tespit halkası darbeli soket setleri içerir. Setlerdeki parça sayısı 5 ile 30 arasında değişmektedir.
Güçlü Proto tools Darbeli ve motorlu tornalama aletleri ile uygulama için siyah oksit kaplamalı ve krom kaplamalı özel alaşımlı çelikten imal edilmiştir.
Sapmayı en aza indirmek için hassas taşlanmış bıçaklara sahiptir ve 3/0 AWG'ye kadar ince telli bakır kabloları kesmek için tasarlanmıştır
Hassas kesimler için, indüksiyonla sertleştirilmiş kesici kenarlara sahip eşit hizalanmış kesme pensesi. Sıcak dövme alaşımlı çelik konstrüksiyon, kalıcı olarak perçinlenmiş bağlantılar ve kırmızı vinil kulplu tutamaklar. Oval, açılı, ince dar ve dar burunlu çeşitleri mevcuttur
Düz / sol / sağ karmaşık kesim için havacılık maketlerini (tırtıklı bıçaklar ve renk kodlu vinil saplar) içerir; yuvarlak ve garip şekilli radyal kesim için ördek gagası makası (tırtıklı olmayan bıçaklar ve plastisol çeneler); ve kalaycılar düz ve orta derecede düzensiz kesimler yapmak için keser
Talaşlı imalat, inşaat, imalat ve otomotiv uygulamaları için telleri ve sacları bükmek ve kesmek için uç kesme pensleri. Yan kesme penselerinin erişemeyeceği alanlarda yarı düz kesim; rahat kullanım için plastisol saplar
İç paslanmaz çelik konstrüksiyona ve kaymaz dişli bıçaklara sahip siyah elektrikçi makası. İki malzemeli ergonomik tutamaklar (bağlama deliği ile) ve bir tutucu (kemer klipsli) özelliği
Titreşim sönümleme etkisi sağlayan Anti-Vibe teknolojisine sahip çelik çekiçler ve daha iyi kontrol için dokulu kauçuk / çelik
Fiberglas saplı çapraz uçlu ve elle delme çekiçleri ve kaymaz yastık kavraması içerir. Keskiler, yıldız matkaplar, zımbalar ve sertleştirilmiş çivilerle kullanım için metalleri bükmek ve şekillendirmek için çapraz uçlu çekiçler ve delme çekiçleri (damla dövme çelik başlı)
İnşaat ve imalat uygulamalarında hasarlı veya aşınmış çekiç uçlarını değiştirmek için. İş parçalarını sert darbelerin neden olduğu hasarlara karşı korumak için plastik / kauçuk yapıya sahiptir. Ekstra sert, sert, orta, yumuşak ve sert varyantlarda mevcuttur
Sırasıyla fiberglas (kaymaya dirençli tutuş) ve çelik kulplar üzerine üretan ile ölü darbeli ve kıvılcım çıkarmayan ölü darbeli çekiçleri içerir. Darbe hasarını en aza indirmek ve titremeleri emerken hedeflenen yüzeye güçlü darbeler vermek için yumuşak yüz
Manyetik olmayan pirinç kafalara sahip kıvılcım çıkarmayan ve bağlı çift yüzlü kızak çekiçleri içerir. Kaymaya dayanıklı yastıklı tutuşa sahip güçlü fiberglas tutamaklarla donatılmıştır. Çarpıcı taş, metal ve beton için ideal
Orta, sert veya sert çelik / kauçuk uçlu kafalara sahip 2 yollu, yumuşak yüzlü çekiçler (uçlu veya uçsuz) içerir. Kaymaz tutuşa sahip w / fiberglas tutacaklarla donatılmıştır. 12 ila 16.5 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur
S2 çelik merkez zımbaları, merkez çizgilerini, delik konumlarını ve pilot matkap başlangıç noktalarını işaretlerken veya keserken geniş bir oyuk sağlamak için kullanılır. Mantar oluşumunu ve ufalanmayı azaltmak için modifiye edilmiş bir parabolik çarpıcı uca sahiptir
Ahşap, metal veya taş iş parçalarında etkili kesimler veya oymalar sağlamak için keskin bir kesme bıçağına sahip soğuk, pelerin ve elmas uçlu keskiler
Hasarlı pimleri, cıvataları veya perçinleri çıkarmak için pirinç ve çelikten yapılmış süper hizmet, namlu, parlamayan ve bozulmayan zımbalar. Farklı tasarımlarda, uç boyutlarında ve uzunluklarda mevcuttur
Stabilite ve doğru konumlandırma sağlarken 1 inç'e kadar çaplarda keski ve zımba tutmak için idealdir. Rahat tutuş için 4 taraflı tutamak özelliği. Şoku emmek ve yaralanmaları azaltmak için naylon ek. Bağlı ve bağlı olmayan varyantlarda mevcuttur
Stanley Black ve Decker'ın bir bölümü olan Proto Industrial Tools, endüstri sınıfı tork takımları, kesici takımlar, son işlem takımları ve sabitleme araçlarının lider üreticisidir. Bu Stanley Proto tools askeri ve Devlet kurumlarının yanı sıra imalat, petrol ve gaz ve havacılık endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Proto Tools katalog çok çeşitli soketler, anahtarlar, mandallar, tornavidalar, altıgen anahtarlar, pense, kıskaçlar, kelepçeler, ana setler ve bağlı aletler içerir. Markanın çelik / alaşımlı çelik ayaklı anahtarları kaymaz bir tasarıma sahiptir ve standart anahtarların veya mandalların kullanılamadığı düşük torklu uygulamalar için idealdir. Bu kaliteli anahtarların ve lokma uçları, elle tutulan zımbalar ve keskiler gibi diğer şirket ürünlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Suppliesyetkili Proto tools tedarikçisi.