RAIN BIRD
filtre
Dış mekan ekipmanları
Su tesisatı
Electrical
Güç iletimi
Dış mekan ekipmanları filtre
Hortumlar ve Sprinkler SistemleriHepsini gör
Damla Sulama Sistemi Aksesuarları Kitlesel çalı dikimleri, ağaçlar ve çiçek tarhları için homojen su dağıtımı sağlamak için fıskiye ve sisleri (yarım ve tam daire püskürtme modellerinde) içerir. Kaplinler, dirsekler, tees, tüp yığınları, yayıcılar ve difüzörler gibi damla sulama aksesuarları da mevcuttur
Sulama ve Yağmurlama Zamanlayıcıları Her alan için değişken sulama sürelerine sahip iç / dış sprinkler zamanlayıcıları, daha az su ile daha yeşil sonuçlar sağlar. 120 VAC'de çalışın ve yağmurlar sırasında sulamayı askıya alan otomatik yağmur sıfırlama komutuna sahiptir. Hortum sonu zamanlayıcıları da mevcuttur
Çim Fıskiyeleri Yağmurlama Aksesuarları Sprinklerin iç tertibatını çıkarmak için darbeli anahtarlar ve nozulların kolay değiştirilmesi için püskürtme kafası çekme araçları içerir. Diyafram / solenoid değiştirme kitleri ve kesme yükselticileri de mevcuttur
Yağmurlama Başlıkları 1 fit'e kadar 2, 90 ve 180 derece püskürtme modelleri sağlamak için 360/15 inç FNPT bağlantısına sahip Eşleştirilmiş Yağış Hızı (MPR) çalı nozulları. Daha uzun ömür için aşındırıcı olmayan plastik ve paslanmaz çelik yapıya ve ayarlama sırasında tornavidanın kaymasını önlemek için yakalanmış vida yuvasına sahiptir
Sprinkler Vanaları Dahili diyafram arızası durumunda vanayı kapalı tutmak için ayarlanabilir akış sifon, düz kontrol ve ters akış tasarımlı filtre tahliye vanaları. Kendi kendini temizleyen pilot su filtreli kiri / döküntüyü ve Buna-N diyaframını gidermek için harici boşaltma özelliği
Yeraltı Yağmurlama Başlığı Nozulları Çeşitli püskürtme modellerinin ve yarıçaplarının kolay tanımlanması için renk kodlu nozul sprinkler; 15 fit mesafeye kadar eşit miktarda su sağlayın. 8.4 gpm'ye kadar akış hızları sergiler ve 65 psi'ye kadar basınç değerlerine sahip çeşitli modellerde mevcuttur
Yağmur Kuşu Hakkında
Rain Bird Corporation spor sahaları, çiftlikler, golf sahaları ve ticari gelişmelerdeki uygulamalar için yüksek kaliteli sulama ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Rain Bird'ün kapsamlı ürün kataloğu, sulama sprinklerleri, sprinkler vanaları, damla sulama boruları, zamanlayıcılar/kontrolörler, pompalar ve yedek parçalar dahil olmak üzere 4000'den fazla su tasarrufu sağlayan ürün içerir.Markanın profesyonel sınıfı anti-sifon vanaları yer üstü uygulamalar için idealdir. Rain Bird'ün bu enerji tasarruflu sprinkler vanaları, diyafram arızası durumunda taşmayı önlemeye ve vanayı kapalı tutmaya yardımcı olan benzersiz bir ters akış tasarımına sahiptir. Bu valfler ayrıca kurulumdan sonra ve çalıştırmadan önce tozu ve birikintiyi manuel olarak temizlemek için harici bir hava tahliye vidası ile donatılmıştır. Şirket ayrıca spot sulama yayıcılar, mikro kabarcıklar, buğulayıcılar ve spreyler ile kullanıma uygun geniş bir polietilen boş boru yelpazesi sunmaktadır. Sağlam ve esnek Rain Bird boruları kimyasallara, alglere ve ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklıdır. Bu Adetlerin benzersiz mikro gözenekli tasarımı, sızdırmaz bir bağlantı oluşturulmasına yardımcı olur ve maksimum 60 psi basınca dayanabilir. Çok çeşitli Rain Bird valfleri ve boruları arasından seçiminizi yapın. Raptor Supplies.