TELEMECANIQUE SENSORS
filtre
Electrical
Pompalar
Test Cihazları
Electrical filtre
AnahtarlarHepsini gör
Kablo Çekme Anahtarı Aksesuarları Kazaları önlemek ve operatör güvenliğini sağlamak için endüstriyel makineleri anında durdurmak üzere tasarlanmıştır. 83 fit uzunluğunda kablolar, kablo sapları, kablo takımları, kablo destekleri ve kablo anahtarı uç yayları içerir. Çelik veya plastik kaplamalı çelik malzemelerden seçenekler mevcuttur
Kablo Çekme Anahtarları 3 Patlama riski olan alanlarda bile ağır iş ekipmanının güvenli çalışmasını sağlamak için bakımı yapılan / anlık konfigürasyona sahip bir anahtar. 1NC / 1NO ve 2 NC / 2 NO kontak formlarında mevcuttur
Fiber Optik Sensörler Sinyal işleme için uzak bir sensörden gelen sinyalleri PMC'ye, bilgisayara ve PLC'ye aktarmak için idealdir. Kısıtlı alan kurulumları için kompakt bir tasarıma sahiptir ve ayrı bir elektrik güç kaynağı gerektirmez. 1000 ile 5000 Hz arasında değişen frekans sinyalleri üzerinde çalışabilir
Limit Anahtarı Aksesuarları Öncelikle ekipmanı ve personeli hatalı makinelerden korumak için kullanılan limit anahtarı temel kabloları ve plastik kablo girişi ve metal kablo kanalı giriş ünitelerini içerir. 1/2 inç NPT ve Pg 11 / Pg 13.5 bağlantı türlerinde mevcuttur
Limit Switch Kolları ve Aktüatörler Limit Anahtar Gövdesi ve Kontaklar Gelişmiş güvenlik için iç kısma ve tüm geçmeli ve yavaş kesmeli kontaklarda pozitif açıklığa kolayca erişmek için modüler bir tasarıma sahip IEC sertifikalı limit anahtarları. -77 ila 158 derece F'de çalışabilir ve 4 pimli M12, geçmeli, vidalı ve önceden kablolanmış kablo konektörü varyantlarında mevcuttur
Limit Anahtar Başlıkları Elektrik ve mekanik devrelerin hareketini kontrol etmek için yeni bir limit anahtarı onarmak ve oluşturmak için tasarlanmış manivela kolları ve kafaları. Kedi bıyığı, piston, makaralı kol, makaralı kol pistonu, döner ve sallanan çubuk aktüatör konfigürasyonlarında mevcuttur
Limit / Kilitleme Anahtarları Mekanik limit / kilit anahtarları, elektrikli ekipmanı zorlu sıcaklıklarda ve çalışma ortamlarında düzgün çalışır durumda tutmak için idealdir. Hareket sınırlarının aşılması durumunda makine gücünün otomatik olarak etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması özelliğine sahiptir. Standart ve minyatür gövde tiplerinde mevcuttur
Manyetik Tahrikli Güvenlik Kilit Anahtarları Temassız güvenlik anahtarları tekstil, ağaç işleme ve baskı makinelerini korumak için idealdir. Tozlu ve ıslak ortamlarda kullanım için tamamen sızdırmaz bir tasarıma sahiptir. 6.6 ve 32 fit kablo uzunluklarında mevcuttur
Fotoelektrik Sensör Kabloları Fotoelektrik Sensör Reflektörleri Fotoelektrik Sensörler Basınç Anahtarı Dönüştürücü Kombinasyonları Yakınlık Aksesuarları Yakınlık Sensörleri ve Anahtarları Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları Güvenlik Kilit Anahtarları Sensör Konnektörleri Sensör Kablo Setleri Snap Eylem Anahtarları Anahtar Aksesuarları
Telemekanik Sensörler Hakkında
Bir Schneider Electric markası olan Telemecanique Sensors, 90 yılı aşkın tecrübesiyle, kapsamlı bir sensör ve anahtar serisi üretmektedir. Telemecanique kataloğu, yakınlık sensörleri, limit anahtarları, basınç anahtarları ve fotoelektrik sensörleri içerir. Telemecanique Anahtarları ürün serisinde limit / kilit anahtarları, güvenlik kilitleme anahtarları, manyetik olarak çalıştırılan güvenlik kilitleme anahtarları ve kablo çekme anahtarları bulunur. Telemecanique yaklaşım sensörleri ve endüktif ve kapasitif sensörler, metal nesnelerin temassız olarak algılanmasında kullanılır. Şirket ayrıca farklı malzemeler, devre tipleri, elektrik bağlantıları ve boyutlarda çeşitli Telemecanique fotoelektrik sensörler sunmaktadır.