PLUS II bariyer teknolojisi
Yellow Jacket Kombine şarj / vakum hortumları, sızıntıyı ve vakum kaybını azaltan PLUS II bariyer teknolojisine sahip ağır hizmet tipi yapıya sahiptir.
Kaynak Herhangi Bir Parça Şimdi talep edin
Çoklu Purchase Opsiyonlar Teklif Talebi
NET30 Terimleri Ticaret Hesabı için Başvurun
70 yılı aşkın tecrübesiyle, Yellow JacketBir Ritchie Engineering Inc markası olan , otomotiv ve HVAC/R endüstrileri için geniş bir araç ve ekipman yelpazesi sunmaktadır. Şirketin merkezi Minneapolis, Minnesota'dadır ve hortumlar, aletler, soğutma göstergeleri, manifoldlar, HVAC vakum pompaları ve soğutucu akışkan geri kazanım makineleri sunmaktadır. Devamını Oku
Renk kodlu naylon kanatlı tarak kitleri, standart kondansatörler ve buharlaştırıcılar üzerindeki kanatçıkların düzeltilmesi ve temizlenmesi için idealdir. Tüm tarakları tek bir yerde tutmak ve rahat bir tutuş sağlamak için bir anahtarlık ile birlikte gelin
CE sertifikalı ultrasensitif sızıntı detecto1 - 9 arasında bir ölçekte kaçak yoğunluğunu test etmek için bir elektrolit sensörü, UV ışıkları ve SmartAlarm göstergesine sahip rs. Seçilmiş modeller (Azot / soğutucu tipi ve elektronik detectors) anlık tepki süresine ve otomatik kalibrasyon özelliğine sahip
Hortumlar içerir, birdapmanifold gösterge setlerinin mevcut bileşenlerini yükseltmek/değiştirmek için farklı açılarda, renklerde, bağlantı boyutlarında ve malzemelerde mevcut olan göstergeler, göstergeler ve kuplörler
Soğutma, ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerindeki sıvıların ve gazların basıncını test etmek için ideal, okunması kolay ve renk kodlu kadran göstergelerine sahip son derece güvenilir manifold gösterge setleri. Alüminyum, dövme alüminyum alaşım ve dövme pirinç malzemelerde ve 72 inç'e kadar hortum uzunluklarında mevcuttur
Çeşitli klima sistemlerinden istenmeyen hava ve su kirleticilerinin giderilmesi için kullanılan tahliye ve vakum pompaları. Farklı gövde malzemeleri ve mevcut derecelendirmelerde mevcuttur
Sıvı ve buharlı soğutucuların geri kazanılması için tam otomatik, 1/2 hp soğutucu akışkan geri kazanım makineleri. 15 inç vakumda otomatik olarak kapatın ve basınç yükseldiğinde yeniden başlatın
Soğutucuyu bir geri kazanım sistemine eklemeden önce bir soğutucu akışkan tüpünün ağırlığını ölçmek için 9 x 9 inç platformlu taşınabilir elektronik soğutucu akışkan yükleme / geri kazanım terazileri. Bir şarj modülü, bir güç paketi ve bir taşıma çantasıyla birlikte gelin
Superheat / subcool hesaplayıcılar; ve hassas okumalar almak ve derin vakum aralıklarını algılamak için kullanılan dijital LCD, SuperEvac LCD ve el tipi vakum göstergeleri. 760000 mikrona kadar basınçları idare edebilen fabrikada kalibre edilmiş bir sensör ve 20 dakika sonra göstergeyi kapatan otomatik bir pil tasarrufu özelliği içerir
Markanın kapsamlı kataloğu, şarj sistemlerini, teşhis araçlarını, özel göstergeleri, soğutucu geri kazanım ve vakum pompası sistemlerini, şarj hortumlarını, sızıntıyı içerir. detectors ve monitörler. Yellow Jacket vakum göstergeleri denizcilik araştırma ve geliştirme uygulamaları için motorların ve endüstriyel makinelerin içindeki hava basıncını izlemek için tasarlanmıştır. Bu göstergeler, sıcaklığı dengelemek için patentli bir termal iletkenlik sensörüne sahiptir ve kullanılmadığında güç kullanımını azaltmak için otomatik bir kapatma mekanizmasına sahiptir. Yellow Jacket vakum pompası Daha kolay doldurma işlemine izin veren geniş ağız açıklığına sahip yağ rezervuar portu nedeniyle idealdir. Bu 2 kademeli döner kanatlı pompalar ayrıca yağ sızıntılarını önlemek için tamamen sızdırmaz bir odaya sahiptir ve sıvıları maksimum 8 CFM oranında değiştirebilmektedir.
Yellow Jacket ölçerin Parça Numarası'leri (üreticinin parça numaraları) genellikle eşdeğere bireysel referansı geçer JB Industries model numaraları. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş göstergeler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğeri var Yellow Jacket ölçerler mevcuttur.
Raptor Supplies, güvenilir Yellow Jacket gauges distribütörü, koruyucu vakum göstergeleri ve dijital aşırı ısınma aşırı soğutma sayaçları gibi eksiksiz ürün yelpazesini sunar. Soğutucu hatlarının bağlanması için HVAC hızlı bağlantı elemanları gibi uygun aksesuarlar da önerebiliriz.
Bunlar Yellow Jacket göstergeler genellikle küçük boyutludur ve kompakt ambalaj gerektirir. Bunlar Yellow Jacket Göstergeler, hava taşımacılığı için değil, kurye sevkiyatı için uygundur.
Yellow Jacket BRUTE II 4 Valf test ve şarj manifoldları, herhangi bir geleneksel manifolddan daha hızlı akış sunar. 3/8 i ile esneklik ve güvenilirlik sağlayan dövme alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahiptirler....Daha fazla oku
Yellow Jacket P51 Titan Dijital Manifold Serisi, nihai sistem ölçümlerini kolaylıkla sağlar. Bu 4 valfli manifoldlar, soğutma ve klima sistemleri için hızlı ve doğru ölçümler sunar. Tema...Daha fazla oku
YJACK Serisi kablosuz sensörler, toplam HVAC/R teşhis sonucu sağlayan benzersiz bir platform oluşturan bir dizi cihazdır. P51 TITAN dijital manifold ile birleştirildiklerinde, operatör...Daha fazla oku
Yellow Jacket Kombine şarj / vakum hortumları, sızıntıyı ve vakum kaybını azaltan PLUS II bariyer teknolojisine sahip ağır hizmet tipi yapıya sahiptir.
Yellow Jacket manifoldlar, aşırı gerilim koruması sağlayan Flutterless teknolojisiyle birlikte gelir. Rahat ve hassas okumalar için iğne nabzını azaltmak için silikonla nemlendirilmiş harekete sahiptirler.
Bu göstergeler, soğutma sistemlerini şarj ederken veya tamir ederken vakum hortumlarıyla birlikte kullanılır. Vakum hortumları, kaçak tespiti, soğutucu akışkan hacminin ölçülmesi ve sorun giderme görevleri için hem yüksek hem de düşük soğutucu akışkan basıncını kontrol etmek için bu göstergeleri HVAC sistemine bağlar.
Bu düşük kayıplı, geri tepme önleyici bağlantı parçaları Yellow Jacket soğutucuyu hortumun içinde tutmak için vakum hortumları discobağlı. Parmak yanıklarını ve zehirli soğutucuların atmosfere salınmasını önler.
Evet, vakum sistemlerinde di olarak 2.5 inç ölçen çıkış delikleri vardır.ameter. Bu vakum hortumlarındaki vidalı bağlantı parçaları, 2.5 inçlik çapa kolayca takılabilir.amedelikler.
Kullanıcılar hortum uçlarında küçük yırtık ve çatlak olup olmadığını kontrol etmelidir. Bağlantı parçasının iç dişlerinde aşınma olup olmadığı incelenmeli, hortumda yırtık iç katmanları gösteren şişkinlikler olup olmadığı kontrol edilmelidir.