Akümülatör Güvenlik Blokları
stil | Model | Giriş Bağlantı Noktası Boyutu | Maks. akış | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBAT20E1T1-120-TL1 | €1,806.59 | ||||||
A | SBAT20E1T1-250-TL1 | €1,806.59 | ||||||
A | SBAT20E1T1-330-TL1 | €1,806.59 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-250-TL1 | €2,631.44 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-120-TL1 | €2,631.44 | ||||||
A | SBAT3PE1T1-250-TL1 | €2,631.44 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-330-TL1 | €2,631.44 |
Akümülatör Güvenlik Blokları
Parker Akümülatör emniyet blokları, bir hidrolik akümülatörü izole etmek, boşaltmak ve korumak için kullanılır. Bu akümülatör güvenlik blokları, dayanıklılığı sağlayan çelik konstrüksiyona ve buna bağlı olarak asitlere ve yağlara karşı mükemmel direnç sağlayan contalara sahiptir. Korozyona ve yapışmaya karşı koruma için çinko fosfat kaplama ile birlikte gelirler. Parker'ın akümülatör güvenlik blokları, 250 gpm'ye kadar hidrolik akış sağlayabilir ve sırasıyla 5075 psi ve 176 derece F'ye kadar basınç ve sıcaklığa dayanabilir. 4.9 ve 5.9 inç yüksekliğindeki çok çeşitli Parker akümülatör güvenlik blokları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Jeneratörler
- Kapalı HID Armatürleri
- Yağlar
- Havalı Hidrolik Pompalar
- Matkap Basın Muhafızları
- Paslanmaz Çelik Boru
- Kapı Rampaları
- Bağlantı ve Topraklama Teli Aksesuarları
- NIBCO Bırak Tee
- WESCO Çatal Uzantıları
- BUSSMANN Fuse Serileri için Parmakla Güvenli Sigorta Blokları FNQ-R, KTK-R, LP-CC
- EATON Yardımcı bağlantılar
- WIREMOLD Kapak Plakası Kanalı
- VELVAC Acil Gladhand
- GRAINGER 316 Paslanmaz Çelik Sıralı Mini Küresel Vana, Komp. x Comp.
- ABILITY ONE Jel Kalem, Kalem Ucu 0.7 mm
- ARLINGTON Ofset Nipel, Çinko
- GPI Yakıt Memesi Fırdöndüleri