Kayış Tahrik Motorları
7/8" Mil Çapında Kayış Tahrikli Motorlar
1/2" Mil Çapında Kayış Tahrikli Motorlar
stil | Model | Motor Tasarımı | Yatak | Vücut Çapı | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor Termal Koruması | Motor Tipi | Montaj | Etiket RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1027A | €268.52 | |||||||||
B | AR2054 | €365.53 | |||||||||
C | RB2014 | €321.84 | |||||||||
C | BF2054 | €436.59 | |||||||||
C | SGF2034V3 | €500.65 | |||||||||
C | SGF2034V2 | €370.72 | |||||||||
D | ARB2024L2 | €430.22 | |||||||||
E | BF20086V1 | €335.27 | |||||||||
F | GF2014 | €346.22 | |||||||||
G | ARB2026SV1 | €374.82 | |||||||||
H | BGF2014L | €361.80 | |||||||||
I | RS2014 | €307.65 | |||||||||
J | F344V1 | €402.68 | |||||||||
K | 925AL | €425.41 | |||||||||
L | 889A | €258.05 |
Kayış Tahrikli Motorlar, 1/2 İnç Mil Çapı
Dayton kayışlı tahrik motorları, kayış tahrikli fanlar, hava soğutucular, çatı vantilatörleri ve hava sirkülatörleri gibi HVAC ekipmanlarına güç sağlamak için bir kasnağı veya kayışı döndürür. Bu motorlar, yapısal sağlamlık için çelik / haddelenmiş çelikten yapılmış çerçevelere sahiptir ve düşük dönme sürtünmesi için bilyalı / kovanlı yataklarla entegre edilmiştir. Ayrıca, maksimum 1725 rpm hızında çalışırken yüksek başlangıç torku sağlamak için başlatma sırasında ek güç sağlayan bir kapasitöre sahiptirler. Bu motorlar, %66'ya varan nominal verimlilik sunar ve ayrık fazlı ve kapasitör çalıştırmalı değişkenlerde mevcuttur.
Dayton kayışlı tahrik motorları, kayış tahrikli fanlar, hava soğutucular, çatı vantilatörleri ve hava sirkülatörleri gibi HVAC ekipmanlarına güç sağlamak için bir kasnağı veya kayışı döndürür. Bu motorlar, yapısal sağlamlık için çelik / haddelenmiş çelikten yapılmış çerçevelere sahiptir ve düşük dönme sürtünmesi için bilyalı / kovanlı yataklarla entegre edilmiştir. Ayrıca, maksimum 1725 rpm hızında çalışırken yüksek başlangıç torku sağlamak için başlatma sırasında ek güç sağlayan bir kapasitöre sahiptirler. Bu motorlar, %66'ya varan nominal verimlilik sunar ve ayrık fazlı ve kapasitör çalıştırmalı değişkenlerde mevcuttur.
stil | Model | + | Yalıtım sınıfı | Yatak | Vücut Çapı | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Motor Uygulaması | Motor Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AGG1 | €361.06 | |||||||||
B | 5K258 | €325.53 | |||||||||
C | 6K872 | €388.20 | |||||||||
D | 6K871 | €328.95 | |||||||||
E | 6K870 | €399.54 | |||||||||
F | 6K778 | €266.57 | |||||||||
G | 6K589 | €244.39 | |||||||||
H | 6K570 | €278.95 | |||||||||
I | 6K551 | €266.39 | |||||||||
J | 6K426 | €496.94 | |||||||||
K | 6K425 | €423.57 | |||||||||
L | 6K030 | €235.66 | |||||||||
M | 5K977 | €219.52 | |||||||||
N | 5K907 | €295.64 | |||||||||
O | 4VAG5 | €470.73 | |||||||||
A | 1AGG2 | €463.94 | |||||||||
P | 4VAG4 | €352.03 | |||||||||
Q | 4VAG1 | €459.93 | |||||||||
R | 4VAF9 | €303.96 | |||||||||
Q | 4K259 | €297.39 | |||||||||
S | 4K252 | €278.89 | |||||||||
T | 3ZP92 | €322.18 | |||||||||
U | 3K772 | €342.38 | |||||||||
V | 3K771 | €241.17 | |||||||||
W | 3K613 | €369.19 |
Kayış Tahrikli Motorlar, 5/8" Mil Çapı
stil | Model | Motor Tasarımı | Vücut Çapı | Çevirme | Motor Muhafaza Tasarımı | Motor Termal Koruması | Motor Tipi | Montaj | Etiket RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H262V2 | €564.52 | |||||||||
B | H841V1 | €485.98 | |||||||||
C | H655V1 | €756.42 | |||||||||
B | H843V1 | €692.15 | |||||||||
D | H1031L | €586.92 | |||||||||
E | H657V1 | €845.75 | |||||||||
F | H717V1 | €897.09 | |||||||||
G | H844 | €703.08 | |||||||||
H | C426V1 | €649.33 | |||||||||
I | C471A | €974.73 | |||||||||
I | C533 | €1,008.38 | |||||||||
J | B722L | €771.78 | |||||||||
K | RB1204AV1 | €863.93 | |||||||||
L | B589 | €546.97 | |||||||||
M | F390 | €681.23 | |||||||||
N | OS2074 | €335.27 | |||||||||
M | BF2056D | €674.68 | |||||||||
O | RB2054DV2 | €507.99 |
Çok Devirli Motorlar, İki Sargılı
stil | Model | Mil Dia. | çerçeve | Tam Yük Amperi | Mil Uzunluğu | Gerilim | HP | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254TTDX7278 | €4,377.28 | |||||||||
B | 254TTDX7208 | €3,856.40 | |||||||||
C | 256TTDX7264 | €4,914.77 | |||||||||
D | 145TTDR5701 | €1,731.65 | |||||||||
E | 145TTDR5702 | €1,749.84 |
Motorlu, 220V, M3
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
AX1497 | CE8YWQ | €2,239.04 | Ayrıntılara bakınız |
Kayış Tahrik Motorları
Kayış tahrik motorları, HVAC fanlarında, fanlarda, hava sirkülatörlerinde ve tavan vantilatörlerinde bir kasnak üzerinde bir kayış sürmek için kullanılır. Raptor Supplies Century'den çok çeşitli kayış motorları sunar, Allpax, Dayton ve Maraton Motorları. Yüzyıl 1/2 inç mil çaplı kayışlı tahrik motorları, bir sistemin gücünü ve ömrünü optimize etmek için tasarlanmıştır. Çelik / haddelenmiş çelik çerçeveli bu motorlar, düşük motor sürtünmesi ve yüksek yük kapasitesi sağlamak için bilyalı ve kovanlı yataklara sahiptir. Maksimum %64 nominal verim ile 40°C ortam sıcaklığına kadar çalışabilmektedirler. Dayton Kayışlı tahrik motorları, motorun içinde ısı oluşumunu önlemek için düz motor şaftları ve açık damlamaya dayanıklı muhafazalar ile tasarlanmıştır. Bu motorlar, yüksek başlangıç torku sağlamak için bir kapasitör başlatma ve ayrık faz tasarımına sahiptir. 1725 rpm'ye kadar hız sağlarlar ve 60 derece F'ye kadar çalıştırılabilirler. 1 ve 3 faz seçeneklerinde çok çeşitli kayış tahrik motorları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hortum Makaraları
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Hidrolik Aletler
- Hidrolik Keçeler
- Depo Binası Aksesuarları
- Gıda Hortumları
- Kanatlı Ağları
- Flask Sabitleyici Halkalar
- KNIPEX Kablo Soyma
- TANIS BRUSHES Konveyör Silindir Fırçası
- HEAT WAGON Elektrikli Hava Isıtıcı Fan Zorla 240v
- BASCO Ibc Cap Polipropilen Siyah 6 İnç Genişlik
- KIPP Yıldız Kavrama Topuzları
- ANSELL Emperor Doğal Kauçuk Lateks Eldiven
- DIXON L08 Serisi Minyatür Yağlayıcı
- BOSTITCH Sürücü Pistonları
- GRAINGER Yüksek Performanslı Kaba İşleme/Son İşlem Karbür Bilyalı Uçlu Frezeler
- GATES M3KH-MTF Tel Örgü Hortumlar