Kimyasal Transfer Manyetik Tahrik Pompaları
Kimyasal transfer manyetik tahrikli pompalar, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde hafif aşındırıcı asitlerin, alkalilerin, steril solüsyonların ve solventlerin transferi için idealdir. Raptor...Daha fazla
1.5-MDI-SC Serisi Manyetik Tahrikli Pompalar
Küçük Dev Pompalar 1.5-MDI-SC Serisi manyetik tahrikli pompalar asitler, alkaliler ve solventler gibi aşındırıcı veya tehlikeli akışkanların transferinde kullanılır. Manyetik tahrik tasarımları geleneksel contalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sızıntıları önler ve çevre güvenliğini sağlar. Kimyasal üretim, farmasötik üretim, atık su arıtma ve laboratuvar ortamlarında proses bütünlüğünü korurken zorlu sıvılarla ilgilenerek kullanılırlar. Bu pompalar, cam dolgulu polipropilen mıknatıslı mahfazaya sahiptir ve olağanüstü korozyon direnci sunar ve kimyasal bozunmaya karşı koruma sağlar, bu da onları aşındırıcı sıvıların taşınması için ideal kılar. Dayanıklılığı artırmak ve aşınmayı en aza indirmek için seramik baskı pulları ve şaft bileşenleriyle birlikte gelirler. Bu manyetik tahrikli pompalar, yağlar, kimyasallar ve solventlerle çalışırken sızıntıları önlemek için etkili sızdırmazlık sağlayan ve sıvı taşıma süreçlerinde operasyonel bütünlük ve güvenlik sağlayan nitril O-ring ile donatılmıştır.
Küçük Dev Pompalar 1.5-MDI-SC Serisi manyetik tahrikli pompalar asitler, alkaliler ve solventler gibi aşındırıcı veya tehlikeli akışkanların transferinde kullanılır. Manyetik tahrik tasarımları geleneksel contalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sızıntıları önler ve çevre güvenliğini sağlar. Kimyasal üretim, farmasötik üretim, atık su arıtma ve laboratuvar ortamlarında proses bütünlüğünü korurken zorlu sıvılarla ilgilenerek kullanılırlar. Bu pompalar, cam dolgulu polipropilen mıknatıslı mahfazaya sahiptir ve olağanüstü korozyon direnci sunar ve kimyasal bozunmaya karşı koruma sağlar, bu da onları aşındırıcı sıvıların taşınması için ideal kılar. Dayanıklılığı artırmak ve aşınmayı en aza indirmek için seramik baskı pulları ve şaft bileşenleriyle birlikte gelirler. Bu manyetik tahrikli pompalar, yağlar, kimyasallar ve solventlerle çalışırken sızıntıları önlemek için etkili sızdırmazlık sağlayan ve sıvı taşıma süreçlerinde operasyonel bütünlük ve güvenlik sağlayan nitril O-ring ile donatılmıştır.
TE-7-MD-HC Serisi Yüksek Korozif Kimyasal Transfer Pompaları
Little Giant TE-7-MD-HC Serisi pompalar, endüstriyel, ticari veya konut uygulamalarında güçlü asitleri taşımak için tasarlanmış manyetik tahrikli pompalardır. Sıkı kimyasal transfer veya sirkülasyon süreçleri için tasarlanmıştır. Bu TE-7-MD-HC pompalar, hava koşullarına, kire ve neme karşı daha fazla koruma için 3/4 hp TEFC motora sahiptir. Geliştirilmiş güç, boyutsal kararlılık ve yapısal sağlamlık için cam dolgulu polipropilen sarmal ile donatılmıştır. Bu pompalar sürünme direnci ve artırılmış aşınma direnci sunar. 1.1 özgül ağırlık derecesine sahiptirler ve ayrıca kimyasal korozyona ve aşınmaya direnmek için floroelastomer (FKM) O-ringler ve seramik baskı rondelaları ve miller sunarlar.
Little Giant TE-7-MD-HC Serisi pompalar, endüstriyel, ticari veya konut uygulamalarında güçlü asitleri taşımak için tasarlanmış manyetik tahrikli pompalardır. Sıkı kimyasal transfer veya sirkülasyon süreçleri için tasarlanmıştır. Bu TE-7-MD-HC pompalar, hava koşullarına, kire ve neme karşı daha fazla koruma için 3/4 hp TEFC motora sahiptir. Geliştirilmiş güç, boyutsal kararlılık ve yapısal sağlamlık için cam dolgulu polipropilen sarmal ile donatılmıştır. Bu pompalar sürünme direnci ve artırılmış aşınma direnci sunar. 1.1 özgül ağırlık derecesine sahiptirler ve ayrıca kimyasal korozyona ve aşınmaya direnmek için floroelastomer (FKM) O-ringler ve seramik baskı rondelaları ve miller sunarlar.
2-MD-SC Serisi Yarı Korozif Kimyasal Transfer Pompaları
Küçük Dev Pompalar 2-MD-SC Serisi yarı aşındırıcı kimyasal transfer pompaları, asitler, alkaliler, solventler, tuzlu su, kaplama çözeltileri, steril çözeltiler ve sıvılar dahil olmak üzere yarı aşındırıcı kimyasalların taşınması için özel olarak tasarlanmıştır. Pompalanan sıvıda asılı parçacıkların ve katıların aşındırıcı etkilerine dayanacak, böylece uzun hizmet ömrü sağlayacak cam dolgulu polipropilen çarklara sahiptirler. Bu kimyasal transfer pompaları 150 derece F'a kadar su sıcaklıklarında çalıştırılabilir. Hat içi, suya daldırılamayan uygulamalar için contasız manyetik tahrike sahiptirler. Bu kimyasal transfer pompaları sızıntıyı önlemek için nitril O-halkalara sahiptir. İtme yüklerini taşımak için seramik bir itme rondelası ve şaft ile donatılmıştır. Bu kimyasal transfer pompalarının 115 ve 230V çeşitleri mevcuttur.
Küçük Dev Pompalar 2-MD-SC Serisi yarı aşındırıcı kimyasal transfer pompaları, asitler, alkaliler, solventler, tuzlu su, kaplama çözeltileri, steril çözeltiler ve sıvılar dahil olmak üzere yarı aşındırıcı kimyasalların taşınması için özel olarak tasarlanmıştır. Pompalanan sıvıda asılı parçacıkların ve katıların aşındırıcı etkilerine dayanacak, böylece uzun hizmet ömrü sağlayacak cam dolgulu polipropilen çarklara sahiptirler. Bu kimyasal transfer pompaları 150 derece F'a kadar su sıcaklıklarında çalıştırılabilir. Hat içi, suya daldırılamayan uygulamalar için contasız manyetik tahrike sahiptirler. Bu kimyasal transfer pompaları sızıntıyı önlemek için nitril O-halkalara sahiptir. İtme yüklerini taşımak için seramik bir itme rondelası ve şaft ile donatılmıştır. Bu kimyasal transfer pompalarının 115 ve 230V çeşitleri mevcuttur.
Manyetik Tahrik Pompaları
Hafif aşındırıcı sıvıların sirkülasyonunu sağlamak için korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmış yatay olarak monte edilebilir manyetik tahrikli pompalar 115/230 VAC'de çalıştırıldığında, 45 GPM'ye kadar akış hızları üretebilir. cCSAus güvenlik düzenlemeleri için listelenmiştir
Hafif aşındırıcı sıvıların sirkülasyonunu sağlamak için korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmış yatay olarak monte edilebilir manyetik tahrikli pompalar 115/230 VAC'de çalıştırıldığında, 45 GPM'ye kadar akış hızları üretebilir. cCSAus güvenlik düzenlemeleri için listelenmiştir
SC Serisi Manyetik Tahrikli Pompalar
Kimyasal Transfer Manyetik Tahrik Pompaları
Kimyasal transfer pompaları, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde hafif aşındırıcı asitleri, alkalileri, kaplama ve steril solüsyonları ve çözücüleri dolaştırmak için tasarlanmıştır. Raptor Supplies Finish Thompson, Grainger ve Little Giant Pumps gibi markalardan düşük ve orta akışlı çok çeşitli kimyasal transfer pompaları sunmaktadır. Bu pompalarda çark üzerinde mıknatıslar ve motorun tüm torkunu pompaya iletmek için bir motor mili bulunur. Islak uçlarıyla doğrudan temas halinde olmayan motor milleri ile bu manyetik tahrikli pompalar, yalnızca pompa kaçağı oluşumunu etkili bir şekilde azaltmakla kalmaz, aynı zamanda mekanik salmastranın bakım maliyetini de azaltır. İnsan çabasını daha da azaltmak için, seçilen pompalarda kendinden emişli seçeneği mevcuttur. Bu pompalar, havayı çıkarmak için emme borusunun manuel olarak sıvı ile doldurulmasını gerektirmez. Buna-N, EPDM, FKM, floroelastomer ve Viton conta malzemeleriyle sunulan çok çeşitli manyetik tahrikli pompalardan birini seçin. Raptor Supplies.
Sık Sorulan Sorular
Kimyasal transfer uygulamalarında manyetik tahrikli pompanın avantajları nelerdir?
- Contalara veya contalara ihtiyaç duymazlar ve bu nedenle tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde taşımak için sızdırmazlar.
- Geleneksel pompalardan daha fazla enerji verimliliği için sürtünmeye ve ısıya neden olan mekanik salmastralara sahip değildirler.
- Daha yüksek dayanıklılığa sahiptirler ve aşındırıcı kimyasalları ve yüksek viskoziteli sıvıları işlerler.
Kimyasal transfer manyetik tahrik pompası nasıl seçilir?
- Uygulama için gereken akış hızı ve basınç değerlerini kontrol edin.
- Pompalanacak kimyasalın hacmini ve türünü belirleyin.
- Emme ve tahliye borularının boyutlarını ve gerekli bağlantı parçalarını kontrol edin.
Bu kimyasal transfer manyetik tahrikli pompalar, kimyasallar dışındaki sıvıları pompalamak için kullanılabilir mi?
Evet, kimyasal transfer manyetik tahrikli pompalar su, yağlar ve diğer aşındırıcı olmayan sıvılar gibi çok çeşitli sıvıları pompalamak için kullanılır. Ancak kullanıcılar, pompayı çalıştırmadan önce üreticinin özelliklerini kontrol etmelidir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Hortumlar
- Kauçuk
- Boru ve Aksesuarlar
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Flush Vanalar
- Kablo Çekme Anahtarı Aksesuarları
- Onarım ve Muayene Etiketleri
- Soğuk Hava Şapkaları ve Gömlekleri
- Hidrolik Metrik Silindirler
- Mikroskop Kameraları
- KRAFT TOOL CO. Çatlak Silecek
- WALTER TOOLS Jobber Drill 8.3mm Karbür
- JOHNSON CONTROLS Otomatik Kısa Devre Korumalı 2. Sınıf Transformatörler
- EDWARDS SIGNALING Yangın Alarm Çekme İstasyonları
- TENNSCO tezgah dizgisi
- COOPER B-LINE B187 Serisi Braketler
- ANVIL 90 Derece Dirsekler, Dövme Çelik
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Döner Bağlantı Kapakları, FAT
- ENERPAC WHC Serisi Hidrolik Kesici Kafalar
- CLEVELAND Karbür Çift Uçlu Bilyalı Uçlu Frezeler