Konveyör Kaldırma Masaları
Lexco Hidrolik Kaldırma Masaları Aksesuarları
Wesco manuel kalıp taşıma konveyörleri, yükleri kaldırma ekipmanına itmek ve kaldırmak için daha kolay bir araç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu konveyörler, 4 boyuttaki (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" ve 30" x 38") standart masa üstlerine uyan çelik yapıya sahiptir ve 2000 lb'ye kadar yükleri taşıyabilir. Kolu kranklamak için 5 lb'ye kadar çaba.
Wesco manuel kalıp taşıma konveyörleri, yükleri kaldırma ekipmanına itmek ve kaldırmak için daha kolay bir araç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu konveyörler, 4 boyuttaki (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" ve 30" x 38") standart masa üstlerine uyan çelik yapıya sahiptir ve 2000 lb'ye kadar yükleri taşıyabilir. Kolu kranklamak için 5 lb'ye kadar çaba.
Konveyör Kaldırma Masaları
Wesco manuel itme-çekme kalıp taşıma konveyör kaldırma masaları, kalıpları veya kalıpları preslerin içine ve dışına taşımak ve ayırmak için kullanılır. Bu masalar, kontrollü haddeleme için çelik tekerlekler ve dikey kalıp pimlerinin çift yönlü hareketini sağlayan bir krank kolu ile donatılmıştır. Bu kaldırma masaları 2000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pompa Motorları
- Kapı donanımı
- Elektronik / Bench Test
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Bant testereleri
- Hava Hızı Vericileri
- Galvanizli Boru Ek Parçaları
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Su Seviyesi Test Cihazları
- TSUBAKI Dişli 2.910 Dış # 50
- BURNDY Hytool Serisi Crimper
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 25 Mikron
- COOPER B-LINE Yeraltı Sıva Altı Metre Şebeke
- SPEARS VALVES PVC CLASS 100 IPS Fabrika Fitting 45 Derece Dirsekler, Conta x Tıkaç
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Conta Levhaları
- ULTRATECH Ekonomi Kare Tahliye Contaları
- LAKELAND Laboratuar giysileri
- NEW PIG Dökülme Kiti Kapakları
- STARRETT Kablolar