Silindir Montaj Donanımı
Braket 2-1 / 2 İnç Delikli Alüminyum
Montaj Donanımı
Silindir Montaj Donanımları
stil | Model | Uzunluk | Delik Dia. | uyan | + | Malzeme | dağ | Montaj Tipi | Genel Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D5032 | €44.55 | |||||||||
B | NCG-C025 | €14.16 | |||||||||
C | NCG-PC050 | €17.42 | |||||||||
D | 5VNW7 | €60.93 | |||||||||
E | BAF-06S | €8.93 | |||||||||
E | BA-05 | €8.03 | |||||||||
E | BMA2-050 | €8.03 | |||||||||
E | BAF-04S | €7.68 | |||||||||
E | NBA-106S | €7.68 | |||||||||
E | BMA2-025 | €6.75 | |||||||||
E | BA-02 | €6.75 | |||||||||
E | NBA-088S | €7.68 | |||||||||
E | BAF-10S | €10.22 | |||||||||
F | CJ-F016SUS | €9.28 | |||||||||
G | C5032 | €35.00 | |||||||||
B | NCG-C020 | €11.43 | |||||||||
H | G5050 | €58.67 | |||||||||
I | NY-044 | €7.88 | |||||||||
J | NCM-L150 | €5.59 | |||||||||
K | NCG-F040 | €15.99 | |||||||||
H | G5032 | €44.55 | |||||||||
L | CG-F020SUS | €21.76 | |||||||||
L | CG-F100SUS | €88.23 | |||||||||
H | G5100 | €98.84 | |||||||||
E | BT-06 | €10.20 |
stil | Model | Delik Dia. | uyan | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L073790124 | €21.34 | ||||
A | L073790032 | €42.30 | ||||
A | L073790040 | €6.04 | ||||
A | L073790028 | €12.30 |
Alüminyum Pivot Braket Kitleri
Parker SR Serisi pivot braket kitleri, pnömatik silindirleri güvenli bir şekilde monte etmek için bir pim ve iki tespit halkası içerir. Bu alüminyum pivot braketler daha fazla sertlik ve güç sağlar ve ayrıca yanlış hizalama olasılığını da ortadan kaldırır. Braketleri yerinde tutmak ve pivot montajı sırasında gevşemeyi önlemek için bir pim ile entegre edilmiştir. 0.750 ila 3 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu alüminyum braket kitlerinden birini seçin.
Parker SR Serisi pivot braket kitleri, pnömatik silindirleri güvenli bir şekilde monte etmek için bir pim ve iki tespit halkası içerir. Bu alüminyum pivot braketler daha fazla sertlik ve güç sağlar ve ayrıca yanlış hizalama olasılığını da ortadan kaldırır. Braketleri yerinde tutmak ve pivot montajı sırasında gevşemeyi önlemek için bir pim ile entegre edilmiştir. 0.750 ila 3 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu alüminyum braket kitlerinden birini seçin.
stil | Model | Delik Dia. | uyan | + | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071320100 | €8.48 | |||||
A | L071320500 | €18.24 | |||||
B | L071310300 | €11.79 | |||||
B | L071310200 | €9.63 | |||||
B | L071310100 | €8.07 |
Flanş Braketi
Hava Silindiri Yan Pabuçları
SPEEDAIRE yan pabuçlu hava tüpü montaj kitleri, çeşitli ticari ve endüstriyel tesislerde hava tüplerinin istenilen montaj tarzında montajı için kullanılmaktadır. Dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır ve eloksallı ve eloksalsız seçenekleri mevcuttur. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE yan pabuçlu hava tüpü montaj kitleri, çeşitli ticari ve endüstriyel tesislerde hava tüplerinin istenilen montaj tarzında montajı için kullanılmaktadır. Dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır ve eloksallı ve eloksalsız seçenekleri mevcuttur. Raptor Supplies.
Ayak Bağlantıları, 1 İnç
SPEEDAIRE ayak bağlantıları, çeşitli montaj tarzlarında hava silindirlerinin montajı için uygundur. Bu ayak bağlantıları sabit bir taban sunar ve sabitleme donanımları ile donatılmıştır. 1-1/1 ve 2-1/1 inç delik çaplarında mevcut olan bu 4 inçlik ayak montajlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE ayak bağlantıları, çeşitli montaj tarzlarında hava silindirlerinin montajı için uygundur. Bu ayak bağlantıları sabit bir taban sunar ve sabitleme donanımları ile donatılmıştır. 1-1/1 ve 2-1/1 inç delik çaplarında mevcut olan bu 4 inçlik ayak montajlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Braket Çatal
montaj konsollar
SPEEDAIRE montaj braketleri, parçaları bir arada tutmak için kullanılır ve ekipman için güvenli bir kurulum sunar. SPEEDAIRE'ın farklı regülatörler ve filtreler ile kullanılabilen çeşitli montaj braketleri arasından seçim yapın.
SPEEDAIRE montaj braketleri, parçaları bir arada tutmak için kullanılır ve ekipman için güvenli bir kurulum sunar. SPEEDAIRE'ın farklı regülatörler ve filtreler ile kullanılabilen çeşitli montaj braketleri arasından seçim yapın.
stil | Model | Delik Dia. | Kullanım İçin | + | Malzeme | dağ | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PN31XG6207G | €299.46 | |||||||
B | 4ZK34 | €7.07 | |||||||
C | 4ZK63 | €28.15 | |||||||
D | 4ZK53 | €19.56 | |||||||
E | 4ZK50 | €20.11 | |||||||
F | 22UX68 | €143.46 | |||||||
A | PN31XG6108G | €297.48 | |||||||
G | 4ZK72 | €51.56 | |||||||
A | PN31XG6407G | €352.01 | |||||||
H | 4ZK57 | €12.82 | |||||||
I | PN31XG6907G | €526.96 | |||||||
J | 4ZK73 | €9.99 | |||||||
K | 4ZK71 | €12.10 | |||||||
D | 4ZK29 | €16.01 | |||||||
L | 4ZK12 | €8.75 | |||||||
I | PN31XG7006G | €625.73 | |||||||
D | 4ZK42 | €21.42 | |||||||
M | 6X477 | €32.34 | |||||||
N | 5VDZ9 | €194.24 | |||||||
M | 5VEA1 | €217.31 | |||||||
O | 6X483 | €48.90 | |||||||
P | 6X481 | €49.27 | |||||||
P | 1A017 | €105.11 | |||||||
M | 1A019 | €78.93 |
Merkez Montaj Kitleri
SPEEDAIRE orta takozlar, hava silindirlerini istediğiniz montaj tarzında monte etmek ve tabanını güçlendirmek için gerekli olan aksesuarlardır. Daha fazla sağlamlık ve güç sağlayarak yanlış hizalama olasılığını azaltabilirler. 1, 1-1/2, 1-1/41 ve 2 inç delik çaplarında mevcut olan çok çeşitli montaj merkezleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE orta takozlar, hava silindirlerini istediğiniz montaj tarzında monte etmek ve tabanını güçlendirmek için gerekli olan aksesuarlardır. Daha fazla sağlamlık ve güç sağlayarak yanlış hizalama olasılığını azaltabilirler. 1, 1-1/2, 1-1/41 ve 2 inç delik çaplarında mevcut olan çok çeşitli montaj merkezleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Çatal Braket
Braket 3-1 / 4 4 İnç Delikli Ss
Çubuk Clevis
Ayak Bağlantıları
SPEEDAIRE ayak bağlantıları, farklı montaj tarzlarında hava silindirlerinin montajı için idealdir. Bu ayak bağlantıları sabit bir taban sağlar ve sabitleme donanımlarını içerir. 1 ve 2 inç delik çaplarında mevcut olan bu ayak bağlantılarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE ayak bağlantıları, farklı montaj tarzlarında hava silindirlerinin montajı için idealdir. Bu ayak bağlantıları sabit bir taban sağlar ve sabitleme donanımlarını içerir. 1 ve 2 inç delik çaplarında mevcut olan bu ayak bağlantılarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Soketler ve Uçlar
- Marşlar ve Kontaktörler
- Tesisat Hortumları
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- Rögar Kapağı Kaldırıcılar
- Elektronik Siren Sistem Aksesuarları
- Okuyucu Gözlük
- Membran Filtreler
- Kablo Çekme Tutma Kitleri
- SPEEDAIRE 1/2 "200 psi Bağlantılı Tertibat Çok Amaçlı Hava Hortumu
- DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Fanları W/ Tahrik Paketi, ODP Muhafazaları
- WESCO Alüminyum Çerçeveli Pedalliftler - İki Tekerlekli
- PORTER CABLE Zımpara Kayışı, 2-1 / 2"x14", Alüminyum Oksit
- SQUARE D Terminal Bloğu Jumperları
- KILLARK Bakırsız Alüminyum Boru Çıkış Gövdeleri
- BANJO T Kolu
- VULCAN HART Nipel, Siyah
- SPEARS VALVES PVC Van Taş Stili Flanş Değiştirme Bölünmüş Yüzükler