PARKER Silindir Montaj Donanımı
Alüminyum Çatal Çubuk Kitleri
Parker çatal rot kitleri, hidrolik uygulamalarda pnömatik silindirlerin montajı için tasarlanmıştır. Bu kitler, hızlı montaj için bir pivot pimi, çubuk çatalı, iki tespit halkası ve bir kontra somunu içerir. Bu üniteler, mükemmel korozyon direnci, düşük yoğunluk ve dövülebilirlik için alüminyum yapıya sahiptir. Çubuk çatalı, tertibatı güvenli bir şekilde tutmak için tespit halkaları ve somun yardımıyla pimi kabul eder, böylece büyük sertlik sağlar ve yanlış hizalama olasılığını azaltır. 0.38, 0.5 ve 0.75 inç uzunluk varyantlarında bulunan bu çatal rot kitlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Parker çatal rot kitleri, hidrolik uygulamalarda pnömatik silindirlerin montajı için tasarlanmıştır. Bu kitler, hızlı montaj için bir pivot pimi, çubuk çatalı, iki tespit halkası ve bir kontra somunu içerir. Bu üniteler, mükemmel korozyon direnci, düşük yoğunluk ve dövülebilirlik için alüminyum yapıya sahiptir. Çubuk çatalı, tertibatı güvenli bir şekilde tutmak için tespit halkaları ve somun yardımıyla pimi kabul eder, böylece büyük sertlik sağlar ve yanlış hizalama olasılığını azaltır. 0.38, 0.5 ve 0.75 inç uzunluk varyantlarında bulunan bu çatal rot kitlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
stil | Model | Delik Dia. | uyan | Uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071300400 | €6.16 | |||||
A | L071300300 | €7.97 | |||||
A | L071300500 | €13.13 | |||||
A | L071300200 | €8.90 | |||||
A | L071300100 | €7.17 |
Alüminyum Pivot Braket Kitleri
Parker SR Serisi pivot braket kitleri, pnömatik silindirleri güvenli bir şekilde monte etmek için bir pim ve iki tespit halkası içerir. Bu alüminyum pivot braketler daha fazla sertlik ve güç sağlar ve ayrıca yanlış hizalama olasılığını da ortadan kaldırır. Braketleri yerinde tutmak ve pivot montajı sırasında gevşemeyi önlemek için bir pim ile entegre edilmiştir. 0.750 ila 3 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu alüminyum braket kitlerinden birini seçin.
Parker SR Serisi pivot braket kitleri, pnömatik silindirleri güvenli bir şekilde monte etmek için bir pim ve iki tespit halkası içerir. Bu alüminyum pivot braketler daha fazla sertlik ve güç sağlar ve ayrıca yanlış hizalama olasılığını da ortadan kaldırır. Braketleri yerinde tutmak ve pivot montajı sırasında gevşemeyi önlemek için bir pim ile entegre edilmiştir. 0.750 ila 3 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu alüminyum braket kitlerinden birini seçin.
stil | Model | Delik Dia. | uyan | + | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071320100 | €8.48 | |||||
A | L071320500 | €18.24 | |||||
B | L071310300 | €11.79 | |||||
B | L071310200 | €9.63 | |||||
B | L071310100 | €8.07 |
stil | Model | Delik Dia. | uyan | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L073790124 | €21.34 | ||||
A | L073790032 | €42.30 | ||||
A | L073790040 | €6.04 | ||||
A | L073790028 | €12.30 |
stil | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | L073800900 | €3.43 | ||
A | L073801100 | €7.81 | ||
A | L073801200 | €13.26 | ||
A | L073801400 | €15.07 | ||
A | L073801500 | €14.39 | ||
A | L073800600 | €5.97 | ||
A | L073800800 | €5.80 | ||
A | L073800200 | €5.54 | ||
A | L073800400 | €6.43 | ||
A | L073800500 | €5.79 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvarcılık
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- balastlar
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- Hassas Tornavida Setleri
- Genel Amaçlı Kitler
- Püskürtme Tabancası Uzantıları
- Plastik Macunlar
- Sarma Üniteleri
- LAMP Kilit Menteşe
- SALSBURY INDUSTRIES Yedek Bayrak Posta Kutusu
- HOFFMAN Proline Serisi Ağır Hizmet Açılır Çerçeveler
- SPEARS VALVES Neopren Contalı CPVC Eski Stil Tank Adaptörleri, Fipt x Fipt
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, UPS Paralel Kelepçeler
- HUMBOLDT O-halkalar
- REMCO 6 Mil Önlük 50 İnç Uzunluk
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Pirinç Konik Dişliler
- BROWNING TorqTaper Plus Serisi Burç Kitleri
- REGAL Metrik Parmak Frezeler, Tek Uçlu, 4 Ağızlı, HSS, CC, Alcrona