Doğrudan Tahrikli Blower Tekerlekler
Üfleyici Tekerlekler
Üfleyici Tekerlekler
Üfleyici Tekerlekler
Dayton üfleyici tekerlekler, klimalarda, vantilatörlerde, ısıtıcılarda ve nem gidericilerde yüksek hacimli hava akışı oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu üfleyici tekerlekler, yüksek oranda aşındırıcı ve nemli koşullara karşı aşınmayı önleyen çelik konstrüksiyona sahiptir. Seçilen modeller, her iki tarafta motor bağlantısına izin vermek için bir arka plaka ile gelir. 1200, 1550 ve 1750 rpm motorlarla birlikte kullanılabilirler.
Dayton üfleyici tekerlekler, klimalarda, vantilatörlerde, ısıtıcılarda ve nem gidericilerde yüksek hacimli hava akışı oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu üfleyici tekerlekler, yüksek oranda aşındırıcı ve nemli koşullara karşı aşınmayı önleyen çelik konstrüksiyona sahiptir. Seçilen modeller, her iki tarafta motor bağlantısına izin vermek için bir arka plaka ile gelir. 1200, 1550 ve 1750 rpm motorlarla birlikte kullanılabilirler.
stil | Model | Delik Dia. | Maks. RPM | rotasyon | Tip | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VTSYTS106WCCWG | €27.64 | |||||||
B | 802-06-3001 | €148.86 | |||||||
C | 101I | €78.93 | |||||||
D | VTSYT1813LWG | €495.72 | |||||||
E | VTSYT1212LWG | €347.29 | |||||||
F | 202-09-3228-5 | €432.92 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
G | VTSYT1511LWG | €438.31 | |||||||
H | VTSYT1010LWG | €271.22 | |||||||
I | VTSYT99LWG | €311.30 | |||||||
J | VTSYZ1010IWG | €143.82 | |||||||
K | VTSYZ99IWG | €129.83 | |||||||
L | VTSYZ97IWG | €158.43 | |||||||
F | VTSYTS2211WCWG | €1,707.47 | |||||||
M | VTSYTS159WCWG | €618.48 | |||||||
F | VTSYT2020WG | €1,950.78 | |||||||
N | VTSYT2525WG | €2,731.72 | |||||||
F | 99020002 | €49.99 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
O | 1103A | €160.28 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
P | VTSYT2222WG | €2,221.17 | |||||||
F | VTSYZ108IWG | €169.86 | |||||||
F | 202-30-0021-5 | €4,440.88 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
Q | 2UTV4 | €109.87 | |||||||
Q | 2UTU6 | €97.55 | |||||||
Q | 2UTU4 | €86.07 | |||||||
Q | 2UTU2 | €112.85 |
Üfleyici Tekerlekler
stil | Model | Delik Dia. | Maks. RPM | rotasyon | Tip | Tekerlek çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C631-637D R | €165.23 | ||||||||
B | B743-250HS L | €150.07 | ||||||||
B | B631-300S Sağ | €131.37 | ||||||||
C | B800-250HS | €149.47 | ||||||||
B | B800-400HS L | €171.83 | ||||||||
B | B800-250HS L | €171.08 | ||||||||
C | B506-250S | €139.58 | ||||||||
B | B743-275S Sağ | €136.26 | ||||||||
D | PD660-400 | €411.80 | ||||||||
C | Q631-343S Sağ | €116.66 | ||||||||
B | B631-250S L | €127.86 | ||||||||
E | BC1075-400S Sağ | €203.48 | ||||||||
C | Q575-400S L | €100.93 | ||||||||
C | Q575-293S L | €106.21 | ||||||||
B | B575-150S L | €137.55 | ||||||||
C | Q525-343S Sağ | €104.82 | ||||||||
A | FC1075-1050D Sağ | €202.37 | ||||||||
A | FC987-925D L | €145.24 | ||||||||
A | FC987-700D L | €131.49 | ||||||||
A | Q525-400D | €117.01 | ||||||||
C | Q525-250S L | €102.11 | ||||||||
A | C762-700HDR | €172.24 | ||||||||
E | BC1075-600S Sağ | €203.46 | ||||||||
C | Q631-400S Sağ | €99.03 | ||||||||
B | B631-200S Sağ | €139.07 |
Doğrudan Tahrikli Blower Tekerlekler
Doğrudan tahrikli üfleyici tekerlekler, endüstriyel ve ticari uygulamalarda hareket ederek, çeşitli havanın minimum titreşimi ile maksimum hava hacmi üreterek büyük hacimlerde soğutulmuş, ısıtılmış ve ortam sıcaklığındaki havayı belirli noktalara taşır. Raptor Supplies Dayton gibi markalardan bu jantları sunuyor ve revkor. Tekerlekler, optimum hava sağlamak ve ayrıca korozyon önleyici avantajlar sağlamak için çelik, alüminyum veya plastik yapıya sahiptir. Çift emişli üfleyici tekerlekler, düşük basınçlı sistemlerle uyumludur ve verimli bir soğutma performansı sağlar. 7400 rpm'ye kadar dönme hızına sahip bu sincap kafesli fanların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Toplu Test
- Bakır
- Havalı Çekiçler
- Devalving Araçları
- Bant Kelepçeleri
- Soket Takımı Vidaları
- Dekontaminasyon Duş Deterjanı Enjektörleri
- NTN Çift Contalı Kartuş Bilyalı Rulmanlar
- APPROVED VENDOR Destek Ayraç
- DIXON Flomax Standart Seri Kapak
- TRACERLINE UV Kaçak Tespit Boyası, 8 Oz Boy
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1/2-13 Unc Lh
- APPLETON ELECTRIC Patlamaya Dayanıklı Seçici Anahtar Kontrol İstasyonları
- SANDUSKY LEE Ayarlanabilir Dolap İçin Ekstra Raflar
- GATES Spiral Paslanmaz Çelik Hortum Kaplinleri
- CHICAGO FAUCETS Hortum Önlükleri
- BOSCH Karbon Fırça Setleri