GPIMETERS Davul Pompaları Tarım, hobi çiftliği ve çim hizmeti uygulamalarında düşük viskoziteli sıvıları ve boş varilleri, varilleri ve tankları pompalamak için CSA sertifikalı kimyasal transfer pompaları. 12 VAC / 115 VDC'de maksimum 12 gpm akış sunan tamamen kapalı, havalandırmasız bir motora sahiptir
Tarım, hobi çiftliği ve çim hizmeti uygulamalarında düşük viskoziteli sıvıları ve boş varilleri, varilleri ve tankları pompalamak için CSA sertifikalı kimyasal transfer pompaları. 12 VAC / 115 VDC'de maksimum 12 gpm akış sunan tamamen kapalı, havalandırmasız bir motora sahiptir
Elektrikle Çalışan Varil Pompaları
stil | Model | Kordon uzunluğu | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı Viskozite | Motor gücü | Motor Devri | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-200H-2UR | €1,437.90 | |||||||
A | PA-120H-2UR | €1,291.00 | |||||||
B | P-200H-2UR | €1,099.35 | |||||||
B | P-120H-2UR | €951.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarlar
- Tekerler ve Tekerlekler
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Motorlar
- Meraklı Araçlar
- Yardımcı bağlantılar
- Özel Tekerler
- Taşıma Cıvataları
- Duvara Montaj Pergelleri
- Priz ve GFCI Test Cihazı Aksesuarları
- LOOS Kayış Göz Ucu Bağlantısı
- DAYTON Kapasitör Başlatma Çift Milli Güç Aracı Motorları
- JABSCO Esnek Pervane Standardı
- WEARWELL 574 Serisi, Modüler Antifatigue Mat
- JAMCO Model CZ Ayarlanabilir Raflı Stok Kamyonu
- DIXON DQC Ea Serisi Conta Kitleri
- ALL GEAR Bükülmüş Seine İpleri
- SMC VALVES Conta
- REGAL Kobalt Parmak Frezeler, Çift Uçlu, HSS, CC, 4 Kanallı, Parlak
- CHICAGO PNEUMATIC Kameralar