Davul Bardaklar
Tamburlu tamburlar homojenleştirilmiş sıvıları ve granül veya toz halindeki ürünleri karıştırır. Bu tamburlu bardaklar, 30 ila 55 galonluk (114 ila 210 litre) fiber, plastik veya...DEVAMINI OKU
stil | Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-3-50-CE | €28,437.82 | |||||||
A | 310-1-50-CE | €29,520.27 |
stil | Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 310-3 | €17,439.55 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
A | 310-E3-50 | €19,377.27 | |||||||
A | 310-A | €17,640.00 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
A | 310-1 | €17,586.55 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
A | 310-3-575 | €17,426.18 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
A | 310-1-50 | €18,575.45 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
A | 310-E1 | €20,018.73 | |||||||
A | 310-E3 | €19,791.55 | |||||||
A | 310-3-50 | €17,773.64 | TEKLİF TALEBİ | ||||||
A | 310-E1-50 | €20,580.00 |
stil | Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 311-3-400-50 | €34,210.91 | |||||||
A | 311-1-220-50 | €35,012.73 | |||||||
A | 311-3-230 | €34,611.82 | |||||||
A | 311-3-575 | €33,943.64 | |||||||
A | 311-3-230-50 | €34,210.91 | |||||||
A | 311-1-115 | €34,745.45 | |||||||
A | 311-1-230 | €34,745.45 | |||||||
A | 311-3-460 | €34,611.82 |
309 Serisi Davul Bardakları
Morse Drum 309 Serisi tambur tamburları, kapalı tamburları açılı olarak tutar ve homojen bir karışım elde etmek için köşeden köşeye döndürür. 55 / 30 galonluk plastik, çelik veya fiber bidonları barındırabilir ve maksimum 14 RPM hızında patlamaya dayanıklı / hava / invertör / TEFC tipi motorlarla çalışırlar. Bu bardaklar, 800 lb'ye kadar kapasiteye sahip malzemeleri işleyebilir ve bir vinç veya Morse kanca altı varil kaldırıcı yardımıyla dik bir tamburun yüklenmesine olanak tanır.
Morse Drum 309 Serisi tambur tamburları, kapalı tamburları açılı olarak tutar ve homojen bir karışım elde etmek için köşeden köşeye döndürür. 55 / 30 galonluk plastik, çelik veya fiber bidonları barındırabilir ve maksimum 14 RPM hızında patlamaya dayanıklı / hava / invertör / TEFC tipi motorlarla çalışırlar. Bu bardaklar, 800 lb'ye kadar kapasiteye sahip malzemeleri işleyebilir ve bir vinç veya Morse kanca altı varil kaldırıcı yardımıyla dik bir tamburun yüklenmesine olanak tanır.
stil | Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309-E3-575 | €9,661.91 | |||||||
A | 309-3 | €8,111.73 | |||||||
A | 309-A | €8,632.91 | |||||||
A | 309-E1 | €8,906.86 | |||||||
A | 309-E3-50 | €9,441.41 | |||||||
A | 309-1 | €8,111.73 | |||||||
A | 309-1-50-CE | €16,637.73 | |||||||
A | 309-E1-50 | €9,441.41 | |||||||
A | 309-E3 | €9,508.23 |
Davul Bardaklar
Tambur tamburları, granüller, kaba peletler, tozlar, koyu sıvılar ve ıslak tahıllar gibi bileşenlerin güçlü ve homojen bir şekilde köşeden köşeye karışmasını sağlar. Mors tamburlu tamburlar, çelik, plastik veya fiber tamburları 2 ila 20 RPM arasında değişen hızlarda döndürmek için idealdir. Bu varil tamburları, kontaminasyon riskini azaltarak ve çalışanların tehlikeli bileşenlere maruz kalmasını azaltarak kullanıcı güvenliğini sağlar.
Morse 309 Serisi üniversal tamburlu tamburlar, çelik, plastik veya fiber varilleri 14 RPM hızında yuvarlamak için idealdir ve 1 / 230V, 400 Hz'de çalışan patlamaya dayanıklı, 50 HP, tek fazlı bir elektrik motoruyla çalışır. Kullanıcı güvenliği açısından Sınıf I Grup D ve Sınıf II Grup F & G için derecelendirilmiştir. Bu evrensel bardaklar, sırasıyla yarım tambur ve tam tambur için 400 lb ve 800 lb'ye kadar olan karışık malzemeleri devirebilir. Tamburu tutucuya sabitlemek için bir ağ kayışı, iki üst kelepçe ve tamburun etrafında bir mandal ile donatılmıştır.
Kullanımlar
Varil tamburları, gıda ve kimya, kozmetik ve farmasötik gıda ve kimya endüstrilerinde, çelik, plastik veya fiber bir varili, granüller, tozlar, kalın sıvılar, kaba peletler veya ıslak taneler gibi varil içeriklerinin güçlü bir şekilde karıştırılması için köşeden köşeye döndürmek için kullanılır. .
Özellikler
- Mors davul bardakları, tozlar, kalın sıvılar, granüller, kaba peletler veya ıslak taneler gibi bileşenlerin güçlü bir şekilde köşeden köşeye karıştırılmasına sahiptir.
- Bu tambur tamburları homojenize, tabakalı katmanlar sağlar ve tamburun dibinde tortu oluşumunu engeller.
- Mors tamburlu tamburlar, 14 RPM'de (sabit hızlı modeller için) yuvarlanan çelik, plastik veya fiber variller için tasarlanmıştır ve 2 ila 20 RPM (değişken hızlı modeller için) arasında değişen hızlar sunar.
- Bu tamburlu tamburlar, çalışanların tehlikeli bileşenlere maruz kalmasını azaltarak ve kontaminasyon riskini en aza indirerek kullanıcı güvenliğini sağlar.
- Mors davul taklaları, 1 / 230V, 400 Hz ile çalışan, patlamaya dayanıklı, 50 HP, monofaze elektrik motoru ile çalışmaktadır. Ek güvenlik için Sınıf I Grup D ve Sınıf II Gruplar F ve G için derecelendirilmişlerdir.
- Bir vinç ve bir Mors'a ihtiyaçları var. kanca altı davul kaldırıcı dik bir tamburu yüklemek ve tamburu tutucuya sabitlemek için bir ağ kayışı, iki üst kelepçe ve tamburun etrafında bir mandalla donatılmış olarak gelir.
- Mors tamburlu bardaklar, tam tambur ve yarım tambur için sırasıyla 800 lb ve 400 lb ağırlığa kadar karışık malzemeleri eğebilir.
Çalışma Mekanizması
Tamburlu tamburlar, bir tamburu basitçe yuvarlamaya kıyasla daha büyük bir sallama hareketi sağlar. Ajitasyon sırasında içeriğin tamburun bir ucundan diğerine serbest hareketini kolaylaştırırlar. farklı davul silindirleri, tamburlu tamburlar büyük, sabit makinelerdir. Bu tamburlu tamburlar, değerli içerikleri tambur içindeki süspansiyona geri koymak için içeriğin iyice karıştırılmasını sağlayan iki stilde gelir. Yatırmadan yüklemeye tambur tamburları, tambur dönüşü için ergonomik bir güç kaldırma yoluyla elde edilen köşeden köşeye yuvarlanma hareketine sahipken, uçtan uca tambur tamburları tamburu merkezde tutar ve tamburu uçtan uca döndürür.
Standartlar ve Onaylar
- Yüksek kaliteli hizmet sunmak için OSHA alt bölümü O.1910.212 standartlarına uygun olarak mors davul bardakları kurulmalıdır.
Sık Sorulan Sorular
Morse 309-E3-50 evrensel tambur bardaklarına nasıl güç verilir?
Morse 309-E3-50 evrensel tamburlu tambur, 1 / 230V, 400 Hz'de çalışan, patlamaya dayanıklı, 50 HP, tek fazlı bir elektrik motoruyla çalışır. Ek güvenlik için Sınıf I Grup D ve Sınıf II Grup F & G için derecelendirilmiştir.
Mors davul tumbler'da yarı dolu kapasite derecesi ne anlama geliyor?
Bir tambur işleyicinin yarı dolu derecesi, dengesiz, alttan ağır bir tamburu eğme kapasitesini belirtir. Örneğin, bir Morse Hydra-Lift Tambur Karrier'in kapasitesi, tam bir tambur için 800 libre (363 kg), ancak yarı dolu bir tambur için 500 libre (227 kg)'a düşer.
Morse Drum Tumbler'ın başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 309 Serisi Üniversal Tambur Tumbler, 310 Serisi Yatırma-Yükleme Tambur Tumbler ve 311 Serisi 29 ila 37 inç arasında değişen yüksekliklere ve 18 ve 23.5 inç arasında çaplara sahip fiber, çelik veya plastik bir tamburu barındırmak için Yüke Eğilen Varil Tamburları.
Varil elleçleme sırasında ne gibi güvenlik önlemleri alıyoruz?
Ağır variller, ciddi yaralanmaları, varil hasarını ve değerli içeriklerin israfını veya çevrenin kirlenmesini önlemek için özellikle taşınmaları için tasarlanmış uygun tambur ekipmanı ile hareket ettirilmelidir. Varilleri kullanan tüm kullanıcılar, tambur ekipmanını kullanmak için eğitilmelidir.
Mors davul silindiri ile Mors davul tumbler arasındaki fark nedir?
Tamburlu tamburlar, genellikle viskoz veya kolay yerleşen sıvılar, kaba peletler, ıslak taneler veya toz olmak üzere tambur içeriğini kuvvetli bir şekilde karıştırmak için kullanılır. Bu üniteler ağır sabit ayaklara sahiptir ve bu nedenle karıştırma için tamburların hareket ettirilmesini gerektirir. Tambur silindirleri ise hafiftir ve tamburları yerinde tutarak ve silindirler üzerinde çevirerek içeriği daha güvenli bir şekilde karıştırır. Bu tambur silindirleri kolayca hareket ettirilebilir ve tam karıştırma yerine taşınabilir.
Morse 309-E3-50 evrensel tambur tamburları için hangi aksesuarlar mevcuttur?
Aşağıdaki aksesuarlar Morse 309-E3-50 evrensel davul tumbler ile uyumludur:- Mors CP-309-E3-400-50: Bu patlamaya dayanıklı kontrol kutuları, ateşleme veya patlamadan kaynaklanan hasarı önlemek için Morse 309-E3-50 evrensel tamburlu tamburlarla birlikte kullanılır.
- Morse 92 Serisi kanca altı namlu kaldırıcılar: Bu varil kaldırıcılar, plastik, karton, fiber ve çerçeveli çelik varilleri kaldırmak ve taşımak için tasarlanmıştır. 30 galonluk varilleri 55 galonluk kaldırıcılara veya 55 galonluk varilleri 85 galonluk kaldırıcılara yerleştirirken otomatik kavrama için kendinden ayarlı, maşa benzeri bir harekete sahiptirler. İnce profilli tutucular, bir tamburun bir kurtarma veya üst ambalaj tamburuna indirilmesine izin verir.
Mors davul bardaklarını çalıştırırken kullanıcılar için hangi davul işleme güvenlik ipuçları önerilir?
Varil tamburlarının taşınması için aşağıdaki güvenlik ipuçları önerilir:- Ağır variller uygun taşıma ekipmanı ile taşınmalıdır. Tambur taşıma için özel olarak tasarlanmış kanca tambur kaldırıcıları, varil kamyonları veya forklift ataşmanlarını kullanın.
- Tam 55 galonluk bir varil 2000 libreden daha ağırdır. Hareket ettirildiğinde, varilin içeriği içeri kayabilir, bu da varilin/varilin taşınmasını/kontrol edilmesini zorlaştırır ve hatta tehlikeli hale getirir. Yük taşıma kapasitesine bağlı olarak tambur kaldırıcılar seçilmelidir.
- Düzgün olmayan veya kaygan zeminler ve kısıtlı alanlar gibi koşullar daha büyük riskler doğurabilir. Plastik veya fiberden yapılmış variller bu gibi durumlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
- Forklift kullanarak tamburu hareket ettirmek dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Forklift bıçakları tamburu kolayca delebilir ve değerli/tehlikeli içeriklerin dökülmesine neden olabilir.
- Tambur silindirler anahtar, kablo veya fiş olmadan gönderilir. Müşteriler, yerel yasalara ve iş gereksinimlerine göre bir elektrikçi tarafından kurulmalıdır.
- Güç AÇIK iken izinsiz girişleri veya yaralanmaları önlemek için üniteler yoğun yaya trafiği olan bir alandan uzak tutulmalıdır.
- Variller, sağlam bir duruş ve sağlam bir tutuş sağlanarak tambur silindirinden yüklenmeli ve boşaltılmalıdır.
- Tambur silindiri çalıştırılırken güvenlik ayakkabıları, iş eldivenleri, baretler ve diğer personel koruyucu ekipmanların kullanılması tavsiye edilir.
- Yastık blok yatakları ve tahrik zincirleri, sıradan bir ortamda 6 - 12 ayda bir veya kirli koşullarda ayda bir çok amaçlı yağlayıcı kullanılarak greslenmelidir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mağaza Mobilyaları
- tulum
- Zımpara
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Beton ve Asfalt
- Kablo Çekme Hasır Sapları
- Grommet Kenarları
- Basınçlı Yıkayıcı Yüzey Temizleyicileri ve Su Süpürgeleri
- Yangın Durdurucu Mastikler Kalafat ve Macunlar
- Duvara Monte Geri Çekilebilir Bariyerler
- ARLINGTON Ofset Nipel, Çinko
- PANDUIT Kablo Bağı MLT-S Kabartma Etiketi
- KIPP 10-24 Diş Boyu Ayarlanabilir Sap
- APPROVED VENDOR Yama Kablosu, Timsah Klipsi
- DIXON Biriktirme Kuplörleri
- VULCAN HART Havlu Bar
- KLEIN TOOLS Modüler Alet Kemeri
- WESCO Elektrikli İstifleyiciler 1500 Lbs Kapasiteli, Elektrikli Sürücü
- MARTIN SPROCKET Kavisli Seçimler
- MARTIN SPROCKET 8V Serisi Hi-Cap Takoz Dipçik 8 Yivli QD Kasnaklar