Elektronik Tork Anahtarları
Elektronik Tork ve Açılı Anahtarlar
Elektronik Kadranlı Tork Anahtarları
Elektronik Tork Anahtarları
Proto elektronik tork anahtarları, somunları ve cıvataları ayarlamak ve ayrıca zor ve ulaşılması zor parçaları sıkıştırmak için ek kaldıraç sağlamak için kullanılır. Bu tork anahtarları, üç çalışma modu sunan büyük rakamlara sahip, okunması kolay bir LCD ekrana sahiptir: İzleme Modu, Pik Tutma ve Otomatik Temizleme. Ayrıca, istenen tork hedef bölgelerinin ne zaman yaklaştığını veya karşılandığını belirlemeye yardımcı olan sesli bir zil ile donatılmıştır. 14 inç, 16.5 inç ve 20 inç toplam uzunluklarda mevcut olan bu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Proto elektronik tork anahtarları, somunları ve cıvataları ayarlamak ve ayrıca zor ve ulaşılması zor parçaları sıkıştırmak için ek kaldıraç sağlamak için kullanılır. Bu tork anahtarları, üç çalışma modu sunan büyük rakamlara sahip, okunması kolay bir LCD ekrana sahiptir: İzleme Modu, Pik Tutma ve Otomatik Temizleme. Ayrıca, istenen tork hedef bölgelerinin ne zaman yaklaştığını veya karşılandığını belirlemeye yardımcı olan sesli bir zil ile donatılmıştır. 14 inç, 16.5 inç ve 20 inç toplam uzunluklarda mevcut olan bu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Elektronik Tork Anahtarları
Tork anahtarı
Elektronik Tork Anahtarları
Dijital tork anahtarları olarak da bilinen elektronik tork anahtarları, bağlantı elemanlarının aşırı sıkılmasını önlemek için elektronik olarak döndürme kuvvetini ölçerek hassas bir tork okuması sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu anahtarlar en çok güvenlik ve kalite kontrol uygulamaları için monte edilmiş ürünlere tutarlı tork uygulamak için kullanılır. Raptor Supplies Proto gibi markalardan bu elektrikli tork anahtarlarının geniş bir yelpazesini sunar, Batıya doğru ve Wright Aracı. Proto elektronik değiştirilebilir başlı tork anahtarları, ihtiyaç duyulan tork anahtarı sayısını azaltmak için% 10 ila% 100 (tam ölçek) arasında değişen geniş bir doğruluk aralığına sahiptir. Bu anahtarlar, okumaları +/-% 2 doğrulukla görüntülemek için büyük rakamlara sahip, okunması kolay LCD ekranlara ve birden fazla tork okuması alırken verimliliği artırmak için yerleşik bir bellek depolama konumuna sahiptir. 1/4 ila 3/8 inç arasında değişen sürücü boyutlarında ve maksimum 20 inç toplam uzunlukta sunulurlar. Elektronik kadranlı tork anahtarları Wright Aracı ASME standartlarına göre (ve krom kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir) parçaları birbirine kenetleyen somun ve cıvataları sıkmak için tasarlanmıştır. Bu anahtarlar, tork artırıcılarla kullanım ve verimli çalışma için dişi başlı T tarzı tutamaklara sahiptir. Kaymaz tutma kollarına sahip bu elektronik tork anahtarlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pompa Kontrolleri
- Eldivenler ve El Koruması
- acil Durum Hazırlık
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Endekslenebilir Ekler
- Havalı Tornavidalar
- Kapalı Alan Venturi Üfleyicileri
- Pnömatik Aktüatörler
- Lamba Değiştiriciler
- Halojen Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- SANITAIRE Ticari Dikey Vakum
- APPROVED VENDOR Streç Film
- ARLINGTON Ofset Nipel, Çinko
- SMITH-COOPER S2044C Paslanmaz Kaynak Bağlantı Kapağı
- BUSSMANN CGL Serisi Özel Sigortalar
- WRIGHT TOOL Yuvarlanan Kafa Gözetleme Çubukları
- THOMAS & BETTS Nipelleri Kovalamak
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 3/8-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Dikey 3 Yollu Küresel Vana Normal Tip, Spigot, FKM
- EATON BR Serisi Güneş Enerjisine Hazır Yük Merkezleri