YELLOW JACKET Flaring ve Swaging Araçları Gaz borularını ve yumuşak/tavlanmış bakır boruları bağlamak için ideal olan geniş yelpazedeki dövme ve havşa açma aletleri ve kombinasyon kitleri. Boyutları dönüştürmek için 6 sertleştirilmiş ve kaplamalı alaşımlı çelik adaptör ve rahat bir tutuş için yastıklı / çelik tutma yerleri bulunur
Gaz borularını ve yumuşak/tavlanmış bakır boruları bağlamak için ideal olan geniş yelpazedeki dövme ve havşa açma aletleri ve kombinasyon kitleri. Boyutları dönüştürmek için 6 sertleştirilmiş ve kaplamalı alaşımlı çelik adaptör ve rahat bir tutuş için yastıklı / çelik tutma yerleri bulunur
Tüp Genişletme Kitleri
Delme Stili Değiştirme Araçları
Sarı Ceket dövme aletleri, bir borunun ucunu genişleterek başka bir boruyu yerleştirmek ve kalıcı bir lehimli bağlantı oluşturmak için uygundur. Bu üniteler, bakır boruların iç çaplarını dövmek ve aynı çaptaki borularla imal etmek için zımba tasarımına sahip ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten yapılmıştır, böylece bağlantı parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Seçilen modeller, 4/1, 4/3, 8/1 ve 2/5 inç dış çaplı bakır boruları dövmek için 8 parçalı setler halinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Sarı Ceket dövme aletleri, bir borunun ucunu genişleterek başka bir boruyu yerleştirmek ve kalıcı bir lehimli bağlantı oluşturmak için uygundur. Bu üniteler, bakır boruların iç çaplarını dövmek ve aynı çaptaki borularla imal etmek için zımba tasarımına sahip ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten yapılmıştır, böylece bağlantı parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Seçilen modeller, 4/1, 4/3, 8/1 ve 2/5 inç dış çaplı bakır boruları dövmek için 8 parçalı setler halinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Flaring Araçları
Sarı Ceket genişletme araçları, pozitif sızdırmazlık için güçlü bir mekanik bağlantı oluşturmak üzere basınç kullanarak soğutucu tüplerini ve gaz borularını bağlamak için tasarlanmıştır. Bu çelik aletler, rahat bir tutuş için yastıklı bir tutamağa ve bakır veya alüminyum boruyu aşındırmadan veya bozmadan düzgün bir yuvarlanma hareketi oluşturmak için bir bindirmede 45 derecelik parlama sağlayan çok yönlü bir parlatma konisine sahiptir. Doğru boru yüksekliği gereksinimlerini karşılamak için entegre bir yükseklik durdurucusuna (otomatik yükseklik göstergesi) sahiptirler. Model 60295, aşırı torku önlemek için yerleşik bir debriyaj ayırma ile birlikte gelir. 3/16 - 3/4 inç OD aralığında mevcut olan bu boru genişletme araçlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Sarı Ceket genişletme araçları, pozitif sızdırmazlık için güçlü bir mekanik bağlantı oluşturmak üzere basınç kullanarak soğutucu tüplerini ve gaz borularını bağlamak için tasarlanmıştır. Bu çelik aletler, rahat bir tutuş için yastıklı bir tutamağa ve bakır veya alüminyum boruyu aşındırmadan veya bozmadan düzgün bir yuvarlanma hareketi oluşturmak için bir bindirmede 45 derecelik parlama sağlayan çok yönlü bir parlatma konisine sahiptir. Doğru boru yüksekliği gereksinimlerini karşılamak için entegre bir yükseklik durdurucusuna (otomatik yükseklik göstergesi) sahiptirler. Model 60295, aşırı torku önlemek için yerleşik bir debriyaj ayırma ile birlikte gelir. 3/16 - 3/4 inç OD aralığında mevcut olan bu boru genişletme araçlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Hortumlar
- HVAC Motorları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Süreç İzleme
- Markalama araçları
- Darbe Soket Adaptörleri
- Toz Toplayıcılar
- Çene Bağlantı Örümcekleri
- Torba Filtre Yuvaları
- Çarpma Kapakları
- TENNSCO Alt Raf
- GRAINGER Düz tel
- LIFT-ALL Zincir Uzunluğu 20 Feet
- CHATILLON İtme-çekme Ölçer Ölçeği
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 29/64 İnç
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC Güç Kaynağı, 1.5 - 28 VDC
- DIXON Erkek Sendikaları
- DURHAM MANUFACTURING Alet Arabaları, Düşük Profil
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Kurcalamaya Dayanıklı Fiş Yükü Kontrol Edilebilir Prizler
- ANVIL Üniversal Beton Uçlar