Cebri Hava Yağ Soğutucular
Cebri Hava Yağ Soğutucular
stil | Model | Toplam yükseklik | derinlik | Bitiş | toplam Genişlik | Bağlantı noktası boyutu | Tip | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL5-1 | €1,564.19 | |||||||||
B | DCSB20-12-BP25-3 | €2,324.24 | |||||||||
B | DCSB30-12-BP65-3 | €2,589.37 | |||||||||
B | DCSB30-12-3 | €2,314.40 | |||||||||
B | DCSB30-12-BP25-3 | €2,589.37 | |||||||||
B | DCSB30-24-3 | €2,337.60 | |||||||||
B | DCSB20-24-BP65-3 | €2,324.24 | |||||||||
B | DCSB20-24-BP25-3 | €2,324.24 | |||||||||
B | DCSB20-12-BP65-3 | €2,324.24 | |||||||||
B | DCSB20-24-3 | €1,971.24 | |||||||||
B | DCSB20-12-3 | €1,971.24 | |||||||||
C | D36-12-BP30 | €1,764.21 | |||||||||
D | D30-12-BP25 | €1,508.97 | |||||||||
D | D30-12-BP65 | €1,513.60 | |||||||||
E | D20-12-BP65 | €1,370.57 | |||||||||
E | D20-12-BP25 | €1,370.57 | |||||||||
B | DCSB16-24-BP25-3 | €1,780.43 | |||||||||
F | DCSB16-24-BP65-3 | €1,780.43 | |||||||||
B | DCSB16-12-BP25-3 | €1,780.43 | |||||||||
B | DCSB16-12-BP65-3 | €1,780.43 | |||||||||
B | DCSB16-24-3 | €1,475.92 | |||||||||
B | DCSB30-24-BP65-3 | €2,589.37 | |||||||||
C | D36-12-BP45 | €1,764.21 | |||||||||
G | D16-12-BP65 | €1,247.47 | |||||||||
H | DCSB60-12-BP25-3 | €4,453.85 |
Cebri Hava Yağ Soğutucular
Cebri hava yağ soğutucuları, bileşenlerden aşırı ısıyı dağıtmak için kütük ayırıcılarda, kamyon asansörlerinde ve otomatik vinçlerde kullanım için idealdir. Bu üniteler, ısı eşanjörünün çekirdeği veya bobininden geçerken hidrolik yağın soğutulmasına yardımcı olan motorlu bir fan ile donatılmıştır. AKG yağ soğutucuları, çerçeveye girmeden önce soğutmak için hidrolik güç ünitesi ile sıralı olarak monte edilir. AC ve DC motor tipi seçeneklerinde bulunan bu hidrolik yağ soğutma sistemlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dağıtım Ekipmanları
- Bitirme malzemeleri
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Otomotiv Çekme
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- Mutfak Armatürleri
- Otomotiv Lambaları ve Ampulleri
- Ovma Fırçaları
- Acil Durum Aydınlatma Bataryaları
- Kanca ve Döngü Kablo Bağları
- LAB SAFETY SUPPLY Tartım Kağıdı
- BOSTON GEAR SS Serisi, Spiral Konik Dişli
- NOTRAX Airug Plus Kuru Alan Paspasları
- AUTOQUIP Super Titan Serisi Çift Uzun Makaslı Tabla
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Tam Montaj Alt Paneller
- SPEARS VALVES True Union 2000 Serisi Çoklu Montaj Montaj Braketleri
- SMC VALVES Piston kolu
- BAILEIGH INDUSTRIAL CNC Router Masaları
- DEWALT Genel Bakım Alet Setleri
- U S MOTORS OEM Yedek AC Motorlar