Hidrolik Filtre Elemanları
Hidrolik filtre elemanları hidrolik sistemlerdeki kir ve parçacıkların uzaklaştırılması için tasarlanmıştır. Bu yedek filtre elemanları, taşınabilir hidrolik filtreleme arabalarıyla birlikte kullanılır....Daha fazla
Hidrolik Filtre Elemanları
CN Serisi, Yedek Eleman
Plus Serisi, Yedek Eleman
Hidrolik Filtre Elemanı
Hidrolik Filtre Elemanları
Hidrolik filtre elemanları, hidrolik sistem bileşenlerinin rezervuarları yoluyla yutulmasından veya motorlardan veya pompalardan parçacıkların dahili olarak üretilmesinden gelen metal parçaları, toz parçacıklarını veya istenmeyen kimyasalları bir hidrolik sistemden çıkarmak için idealdir. Bu hidrolik filtre elemanları, mükemmel filtreleme ve akış hızları için madencilik, denizcilik, tarım, otomobil ve inşaat endüstrilerinde portatif hidrolik filtreleme arabalarıyla birlikte kullanılır. Bu hidrolik filtre elemanları, pompalar ve aktüatörler arasına veya tanklar ve aktüatörler arasına monte edilebilir. Hidrolik filtre elemanları ayrıca ekipman veya sistem aksama süresini azaltır ve işletme karlılığını artırır.
Kullanımlar
Hidrolik filtre elemanları, sıvıları temizlemek ve hidrolik sistemlerin ömrünü uzatmak için kullanılır. Bu hidrolik filtre elemanları, kirleticileri filtrelemek için enjeksiyonlu kalıplama, yağ parçası delme ekipmanı ve hidrostatik tahrikli şarj pompaları için uygundur.
Özellikler
Alçak Basınç Filtre Moduflow Plus Serisi hidrolik filtre elemanları
- Patentli Parker Moduflow Plus Serisi düşük basınçlı (in-line emiş / dönüş / dubleks) hidrolik filtre elemanları, parçaların gevşemesini önlemek ve daha kolay bakım sağlamak için özelleştirilebilir baypas ayarlarına sahip tek parça eleman tasarımına sahiptir.
- Bu hidrolik filtre elemanları, benzer filtrelerin çoğundan aynı filtre muhafazasında %60 daha fazla yüzey alanı sunmak için Microglass III / su giderme ortamına sahiptir.
- Parker Moduflow Plus Serisi hidrolik filtre elemanları, geleneksel hidrolik filtre elemanlarına kıyasla daha az değiştirme ihtiyacı sağlayarak daha fazla kir tutma kapasitesi sağlar.
- Bu hidrolik filtre elemanları, petrol yağlarına, ham petrole, suya, benzine ve propana karşı dirençli sızdırmazlık sağlamak için nitril contalarla donatılmıştır.
- Parker Moduflow Plus Serisi hidrolik filtre elemanları, 10 gpm'ye kadar akış hızları ve 200 psi maksimum çalışma basıncı sunar.
CN Serisi hidrolik filtre elemanları
- Parker CN Serisi hidrolik filtre elemanları, Çevrimdışı filtre döngüleri, otomotiv standart takım tezgahları, hidrostatik tahrikli şarj pompaları, mobil ekipman, yağ parçası delme ekipmanı, servo kontroller için pilot hatlar ve Enjeksiyon kalıplama uygulamaları için önerilir.
- Parker CN Serisi Hidrolik filtre elemanları, zararlı UV radyasyonlarından korunmak için alüminyum gövdeye ve düşük esneme ve yüksek aşınma direnci için florokarbon contaya sahiptir.
- Üç hidrolik filtre elemanı, kirleticileri kolayca filtrelemek için Microglass III ortamına sahiptir.
- Parker CN Serisi hidrolik filtre elemanları, türbülansı ve basınç kaybını en aza indirmek için patentli bir uç kapakla donatılmıştır.
- Bu hidrolik filtre elemanları, 80 GPM'ye kadar akış hızları ve 150 psi maksimum çalışma basıncı sunar.
- CN serisi filtreler hem konvansiyonel hem de ekocam elemanlı olarak sunulmaktadır.
- Eko cam elemanlar, toplam ağırlığı %50 azaltmak için metal iç çekirdek içermeyen çevre dostu bir tasarıma sahiptir, böylece kullanılmış hidrolik filtre elemanlarının kolayca atılmasını sağlar ve bertaraf maliyetlerini düşürür.
Bu hidrolik filtre elemanlarının geniş bir yelpazesi, 10 ve 20 mikron varyantlarında mevcuttur. Raptor Supplies, güvenilir bir Parker hidrolik filtre elemanları Tedarikçisi.
Çalışma Mekanizması
Akışkan filtre elemanından akarken, toz parçacıkları veya istenmeyen kimyasallar ortam tarafından tutulur. Eşzamanlı olarak, sıvı giriş ve çıkış arasında bir diferansiyel basınç oluşturur. Hidrolik sistemde bulunan yay baypas pistonunu tutar ve basınç farkını algılar. Diferansiyel basınç belirli bir eşiğe ulaştığında gösterge, temizleme veya değiştirme ihtiyacını belirtmek için AÇIK konuma geçer. Filtre keçelerinin etrafındaki delikli koruyucu kafes iki uç diske bağlandığından, hidrolik filtre elemanında akışkanların serbestçe ve sürekli olarak akmasını sağlayacaktır. Şimdi, sıvı matın içinden aktığında, koruyucu kafes herhangi bir dış hasardan koruyacaktır. Ekli conta halkaları veya profil contalar, filtre elemanı ile filtre muhafazası arasındaki boşluğu kapatacak ve böylece hidrolik filtre elemanından meydana gelen sızıntıyı durduracak veya azaltacaktır. Akışkan akmaya devam ettikçe, hidrolik filtre elemanlarında giderek daha fazla kirletici madde kalır ve böylece temiz hidrolik akışkan, çıkıştan hidrolik sisteme akar.
Sık Sorulan Sorular
Hidrolik sistemde hidrolik filtre nerede bulunur?
Hidrolik filtre elemanları, çoğu hidrolik sistemde, genellikle pompa ile tank arasında, hidrolik tanka geri dönüş akışı doğrultusunda bulunur.
Hidrolik filtreler nelerdir?
Hidrolik filtreler, emülsiyonlardan ve yağlardan kaynaklanan kirleticileri ortadan kaldıran bir hidrolik sistemin ayrılmaz parçalarıdır. Bu filtreler, bir hidrolik sistemdeki hidrolik sıvıları, sıvı doldururken, yeni bir sıvı eklerken veya yeni sıvı eklemeden önce hidrolik sistemi durularken filtrelemek için idealdir. Ayrıca bir hidrolik silindirin çalıştırılmasına da yardımcı olurlar.
Hidrolik filtre nasıl değiştirilir?
- İlk olarak, makineyi kilitleyin.
- Kayış anahtarını veya filtre anahtarını filtrenin altına yapıştırın.
- Filtreyi çıkarmak için anahtarı çevirin.
- Çıkarıldıktan sonra eski mührün tamamen çıktığını doğrulayın.
- Şimdi filtre kafasını temizleyin ve yeni filtrenin üzerindeki contayı temiz bir yağla ovalayın.
Hidrolik filtremi ne zaman değiştirmeliyim?
Normalde, filtre baypasa geçmeden önce filtrenin kir tutma kapasitesi yaklaşık %80 dolu olduğunda hidrolik filtreler değiştirilmelidir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motorlar
- Otomotiv iç
- Hava hareketi
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Çiviler
- Çöp Kutusu ve Kutu Aksesuarları
- Tam Görünüm Görüş Akış Göstergeleri
- Kablolu İnterkom Aksesuarları
- Yoğuşma Tahliye Tavaları
- Lehim Elemanları
- NORTON ABRASIVES Tek Kum Su Taşı
- MILLER - WELDCRAFT Weldcraft TIG Torç Kitleri
- TELEMECANIQUE SENSORS OsiSense XC Limit Anahtarı
- SOUTHWIRE COMPANY Ez-Quick Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
- HOFFMAN Proline Serisi Çerçeve Küçültme Braketleri
- EATON Sıcaklık Kontrolörleri
- MARTIN SPROCKET Yeniden işlenebilir Tip Yüksek Tork Dişlileri, 8MM Kayış Aralığı
- HONEYWELL Mekanik Eldivenler
- BROWNING 80 Nolu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlu Çelik Çift Tek Dişli