Hidrolik İki Kademeli Dişli Pompalar | Raptor Supplies Türkiye

Hidrolik İki Kademeli Dişli Pompalar

filtre

Hidrolik iki kademeli dişli pompalar, sıvıyı sistem içerisinde hareket ettirmek için dişlilerin hareketini kullanarak mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. İdeal olarak kullanılırlar...Daha fazla

CHIEF -

Hidrolik Dişli Pompalar

stilModelGiriş RPMMil Dia.Mil UzunluğuÜcret
ACBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€351.28
B25009240001 / 2 "1.5 "€320.95
C25009340001 / 2 "1.5 "€385.74
stilModelÜcret
A1080086€775.32
A1080085€726.40

Hidrolik İki Kademeli Dişli Pompalar

Genellikle kütük ayırıcı pompalar olarak adlandırılan hidrolik iki aşamalı dişli pompalar, düşük basınçlarda birden fazla akış hattını birleştirir, ancak basınç yüksek olduğunda yalnızca bir pompa kullanır. Raptor Supplies bir dizi sunar Şef ve Haldex Barnes presler, kelepçeler ve kompaktörler ile kullanılan dişli pompalar. Bu pompalar, otomatik 2 vitesli çalışma sağlar; burada ilk aşama 450 PSI'da tamamen boşalırken, ikinci aşama 3000 PSI'ye kadar çıkabilir. Doğrudan ve harici sürücü seçenekleri mevcuttur.

Sık Sorulan Sorular

2 kademeli dişli pompalarda montaj flanşı nedir?

Montaj flanşı, titreşimi azaltırken ve pompanın sorunsuz çalışmasını sağlarken güvenli ve sabit bir montaj noktası sağlayan iki kademeli hidrolik pompaların bir parçasıdır. Bakım ve onarım amacıyla pompanın minimum kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar.

Doğrudan ve harici sürücüler arasındaki fark nedir?

  • Doğrudan tahrik konfigürasyonunda, motor doğrudan pompa gövdesine monte edilir. Burada hem motor hem de pompa, gücün motordan pompaya doğrudan aktarılmasına izin veren ortak bir mili paylaşır. Doğrudan sürücülerin boyutu küçüktür ve tasarımı daha basittir, bu da kurulumlarını ve bakımlarını kolaylaştırır.
  • Öte yandan, harici sürücü yapılandırmasında motor ve pompa, bir kaplin veya kayış tahrikiyle birbirine bağlanan ayrı öğelerdir. Motor, pompa muhafazasının dışına monte edilmiştir ve pompaya mekanik bir bağlantıyla bağlanmıştır. Harici sürücülerin boyutu daha karmaşıktır ancak motor seçimi ve konumlandırma açısından daha fazla esneklik sunar.

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?