Hidronik Ünite Isıtıcıları
Dayton hidronik ünite ısıtıcıları, dolaylı bir su ısıtıcısı veya kazan tarafından üretilen içilmeyen sıcak su veya buhardan yararlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu hidronik ünite ısıtıcıları depolarda,...DEVAMINI OKU
Asma Yatay Hidronik Duvar & Tavan Ünitesi Isıtıcıları
Dayton asma yatay hidronik ısıtıcılar, ısıtılan havayı iterek ve yayarak birincil veya ek ısıtma sağlar. Havayı eşit olarak dağıtmak için bir duvar veya tavandan asılırlar. Bu üniteler, serpantin bobinlerden akım geçirerek ısıtılan ve maksimum 150 PSI oranında sirküle edilen suyu depolar. Maksimum 25W güç çıkışı üretebilen tamamen kapalı bir motora sahiptirler. ETL ve ETLc listesindedirler ve güvenli kullanım için OSHA standartlarına uygundurlar. 245, 500, 580 ve 850 CFM hava akışı değerlerinde mevcut olan bu ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Dayton asma yatay hidronik ısıtıcılar, ısıtılan havayı iterek ve yayarak birincil veya ek ısıtma sağlar. Havayı eşit olarak dağıtmak için bir duvar veya tavandan asılırlar. Bu üniteler, serpantin bobinlerden akım geçirerek ısıtılan ve maksimum 150 PSI oranında sirküle edilen suyu depolar. Maksimum 25W güç çıkışı üretebilen tamamen kapalı bir motora sahiptirler. ETL ve ETLc listesindedirler ve güvenli kullanım için OSHA standartlarına uygundurlar. 245, 500, 580 ve 850 CFM hava akışı değerlerinde mevcut olan bu ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Asma Dikey Hidronik Duvar & Tavan Ünitesi Isıtıcıları
Dayton askılı dikey hidronik ısıtıcı üniteleri, ısıtılmış havayı iterek ve yayarak birincil veya ek ısıtma sağlar. Havayı eşit şekilde dağıtmak için bir duvara veya tavana asılırlar. Bu üniteler, daha sonra dikdörtgen bobinlerden bir akım geçirilerek ısıtılan ve maksimum 75 PSI oranında sirküle edilen suyu depolar. Maksimum 3 HP güç çıkışı üretebilen tamamen kapalı bir motora sahiptirler. Isıtıcı üniteleri ETL & ETLc listelidir ve güvenli kullanım için OSHA standartlarına uygundur. Tek ve üç fazlı çeşitleri bulunan çok çeşitli ünite ısıtıcıları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Dayton askılı dikey hidronik ısıtıcı üniteleri, ısıtılmış havayı iterek ve yayarak birincil veya ek ısıtma sağlar. Havayı eşit şekilde dağıtmak için bir duvara veya tavana asılırlar. Bu üniteler, daha sonra dikdörtgen bobinlerden bir akım geçirilerek ısıtılan ve maksimum 75 PSI oranında sirküle edilen suyu depolar. Maksimum 3 HP güç çıkışı üretebilen tamamen kapalı bir motora sahiptirler. Isıtıcı üniteleri ETL & ETLc listelidir ve güvenli kullanım için OSHA standartlarına uygundur. Tek ve üç fazlı çeşitleri bulunan çok çeşitli ünite ısıtıcıları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yatay Hidronik Ünite Isıtıcıları, Su veya Buharlı Isıtma
Dayton yatay hidronik ünite ısıtıcıları, geniş alanları, ticari ve endüstriyel alanları ısıtmak için duvarlara monte edilir. Bu ısıtıcılar, havayı ısıtmak için su veya buhar beslemesi için dişli dişi NPT bağlantılarına ve ısıtılmış havayı yatay olarak itip yaymak için fanlara sahiptir. Hava akışının yönünü kontrol etmek için ayarlanabilir panjurlara sahiptirler. Seçilen modeller izin verir dikey montaj ısıtılmış havayı zemine doğru aşağı doğru itmek için tavanda. 395 ila 5500 cfm arasında değişen hava akış hızlarında mevcut olan bu ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Dayton yatay hidronik ünite ısıtıcıları, geniş alanları, ticari ve endüstriyel alanları ısıtmak için duvarlara monte edilir. Bu ısıtıcılar, havayı ısıtmak için su veya buhar beslemesi için dişli dişi NPT bağlantılarına ve ısıtılmış havayı yatay olarak itip yaymak için fanlara sahiptir. Hava akışının yönünü kontrol etmek için ayarlanabilir panjurlara sahiptirler. Seçilen modeller izin verir dikey montaj ısıtılmış havayı zemine doğru aşağı doğru itmek için tavanda. 395 ila 5500 cfm arasında değişen hava akış hızlarında mevcut olan bu ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
stil | Model | genişlik | Hava akımı | Amper | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma | Motor Muhafazası | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PV43 | €1,259.48 | |||||||||
A | 5PV31 | €978.22 | |||||||||
A | 3DUF7 | €1,165.21 | |||||||||
A | 5PV46 | €1,489.03 | |||||||||
A | 5PV47 | €1,515.02 | |||||||||
A | 5PV48 | €1,622.03 | |||||||||
A | 5PV49 | €1,577.77 | |||||||||
A | 5PV50 | €1,707.51 | |||||||||
A | 5PV52 | €1,952.45 | |||||||||
A | 5PV16 | €2,437.22 | |||||||||
A | 5PV15 | €2,132.72 | |||||||||
A | 5PV53 | €2,082.19 | |||||||||
A | 5PV51 | €1,785.28 | |||||||||
A | 5YH20 | €1,709.74 | |||||||||
A | 5PV20 | €2,362.07 | |||||||||
A | 5YH19 | €2,185.92 | |||||||||
A | 5PV29 | €2,689.37 | |||||||||
A | 5PV27 | €2,629.00 | |||||||||
A | 5PV24 | €2,726.93 | |||||||||
A | 5PV28 | €2,863.86 | |||||||||
A | 5PV30 | €2,865.52 | |||||||||
A | 5PV23 | €2,550.78 | |||||||||
A | 5PV35 | €3,386.53 | |||||||||
A | 5PV33 | €3,142.61 | |||||||||
A | 5PV32 | €2,966.46 |
Hidronik Ünite Isıtıcıları
Hidronik ünite ısıtıcılar, bir kazan, dolaylı su ısıtıcısı tarafından üretilen içilemez sıcak su veya buharı kullanır. Dayton ısıtıcılar yerden tasarruf sağlar ve bu nedenle üretim tesisleri, depolar ve garajlar gibi geniş alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu ısıtıcılar, ısıtılmış havayı yatay ve dikey olarak itebilir ve daha geniş bir alana yayabilir. 11000 cfm, 500 cfm, 450 cfm, 395 cfm ve 245 cfm hava akışı seçenekleriyle sunulan bu Dayton hidronik ısıtma ünitelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Sık Sorulan Sorular
Dayton hidronik ünite ısıtıcılarının debisi nedir?
Bu ısıtıcıların debisi 245 ile 11000 cfm arasında değişmektedir.
Hidronik ünite ısıtıcıları kullanılırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?
- Sistemi kalifiye bir teknisyene kurun.
- Güvenli çalışmasını sağlamak için merkezi kazanı düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yapın.
Hidronik ünite ısıtıcılarında termostatın rolü nedir?
Termostat, sıcak suyun sıcaklığını ve ısı transfer oranını kontrol eder. Termostat istenen sıcaklığa ayarlanmıştır ve gerekli sıcaklığı korumak için gerektiğinde üniteyi açıp kapatacaktır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Otomotiv Bakım Araçları
- Makine Sıvıları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Parantez ve Parantez
- Kaynakçı Jeneratörleri
- Dökülme Kontrol Aksesuarları
- İzolasyon Yer Değiştirme Konnektörleri
- Otomatik Yıkama Valfi Güçlendirme Kitleri
- Hidrolik İki Kademeli Dişli Pompalar
- MILLER BY HONEYWELL Düşüş Sınırlayıcılar
- GROTE Arka Lamba Yuvarlak
- CHAINFLEX Tepsi Kablosu, 30 Maks Amper
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 1-1/16" Delik Çapı
- ABUS Hasp ile Gizli Kelepçe Asma Kilitler
- MARCOM Anlaşmazlık Çözümü Eğitim Dvd
- 3M Filtre, Beyaz Kod
- FERVI Hava Zımbası
- MERSEN FERRAZ GSL Fiş Gecikmeli Sigortalar
- AIRMASTER FAN CBU Serisi Kayış Tahrikli Santrifüj Upblast Egzoz Fanları