PARKER Satır İçi ve Te Filtreler Yay gerilimini azaltmak için arkası durdurulmuş bir poppet ile sağlam, özel kalıplanmış, patlamaya dayanıklı bir koltukla entegre edilmiştir. Hem çatlak hem de yeniden oturtma kapasiteleri için% 100 fabrikada test edilmiştir. Erkek ve dişi NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE ve Seal-Lok varyantlarında mevcuttur
Yay gerilimini azaltmak için arkası durdurulmuş bir poppet ile sağlam, özel kalıplanmış, patlamaya dayanıklı bir koltukla entegre edilmiştir. Hem çatlak hem de yeniden oturtma kapasiteleri için% 100 fabrikada test edilmiştir. Erkek ve dişi NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE ve Seal-Lok varyantlarında mevcuttur
stil | Model | Hex Boyutu | uzunluk | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6A-FT8-10-SS | €545.46 | ||||
A | 4A-FT4-10-SS | €365.15 |
Satır İçi Filtreler
stil | Model | gövde Malzemesi | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6A-F6L-10-SS | €384.90 | ||||||
A | 4A-F4L-10-SS | €245.32 | ||||||
A | 8A-F8L-10-SS | €470.32 | ||||||
B | 4A-F4L-10-B | €142.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soketler ve Uçlar
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Pirinç
- Parts-
- Bağlantı Teli
- Dalga Yıkayıcılar
- Köpük Ruloları
- Perçin Pulu
- KNIPEX İzoleli Açık Uçlu Anahtar SAE
- SNAP-TITE Ataşman Değiştirici, Çelik, 1-111 / 2
- 3M VHB Bant 12 İnç
- LISLE Kaymaz Filtre Anahtarı
- ARLINGTON Kilit somunu, IMC, Sert Çinko
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Yardımcı Yaylı Çek Valfler, Soket
- TRICO Dişi Dirsekler
- EATON Fren Burçları
- EATON E2F Tipi Madencilik Komple Kalıp Kutulu Devre Kesiciler