Uluslararası Gerilim Dönüştürücüler
Step Up/Step Down Gerilim Dönüştürücüleri
Step Up ve Step Down Gerilim Dönüştürücüler, Portatif
Dayton step up ve down voltaj dönüştürücüleri, ticari ve perakende alanlarda voltajı artırıp azaltarak 110/220 voltluk bir güç kaynağından dönüştürdükten sonra tek fazlı 220/110V güç kaynağı sağlar. Taşınabilirlik, güç ve dayanıklılık için saplı siyah havalandırmalı metal muhafazaya sahiptirler. Bu voltaj dönüştürücüler, her biri 1 ve 2V'luk 110 / 220 çıkışa, aşırı yüklenmeye ve voltaj yükselmelerine karşı 25A'lik bir sigortaya ve bir güç kaynağına bağlanmak için giriş voltajı seçicili yalıtımlı bir güç kablosuna sahiptir. 0.5, 1.5 ve 3kVA voltaj değerlerinde mevcut olan bu voltaj dönüştürücülerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Dayton step up ve down voltaj dönüştürücüleri, ticari ve perakende alanlarda voltajı artırıp azaltarak 110/220 voltluk bir güç kaynağından dönüştürdükten sonra tek fazlı 220/110V güç kaynağı sağlar. Taşınabilirlik, güç ve dayanıklılık için saplı siyah havalandırmalı metal muhafazaya sahiptirler. Bu voltaj dönüştürücüler, her biri 1 ve 2V'luk 110 / 220 çıkışa, aşırı yüklenmeye ve voltaj yükselmelerine karşı 25A'lik bir sigortaya ve bir güç kaynağına bağlanmak için giriş voltajı seçicili yalıtımlı bir güç kablosuna sahiptir. 0.5, 1.5 ve 3kVA voltaj değerlerinde mevcut olan bu voltaj dönüştürücülerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Adım Yukarı / aşağı Gerilim Dönüştürücü
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Burçlar
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- Termoplastik Kaynak
- Vidalı Mil Destek Yatakları
- Emici Rulolar
- Darbeli Matkap Ucu Setleri
- Akülü Tornavidalar
- Plaka Birleştiriciler
- KEO Havşa Başlıkları, Yüksek Hız Çeliği, 4 Ağız, 60 Derece Dahil Açı
- ARLINGTON Ofset Nipel, Çinko
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 7/16" Delik Çapı
- SCHNEIDER ELECTRIC Seçici Anahtar Aksesuarları
- HAYWARD YS Serisi Y süzgeç 2 1/2 İnç
- PASS AND SEYMOUR Kurcalamaya ve Hava Koşullarına Dayanıklı Kendi Kendini Test GFCI Kapları
- COOPER B-LINE Son Tampon Ray Muhafızları
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Program 40 Montaj 90 Derece Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- EATON C22 Serisi Kompakt Aydınlatmasız Seçici Anahtarlar
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AirCheck Serisi Hava Örnekleme Kitleri