Makine Taşıyıcıları
Makine ve ekipman taşıyıcıları, makine ve cihazlar gibi büyük ve ağır ekipmanları taşımak ve kaldırmak için kullanılan tekerlekli arabalardır. Bu makine taşıyıcıları aynı zamanda forklift eli olarak da bilinir....Daha fazla
Taşıma Arabaları
Akülü Endüstriyel Arabalar
Tandem Makine Taşıyıcı
Makine Dolly
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-10209 | €2,746.16 | ||||||
B | 3-10208 | €1,902.42 | ||||||
C | 3-11071 | €3,631.07 | ||||||
D | 3-11070 | €2,517.07 | ||||||
E | 3-10312 | €2,942.10 | ||||||
F | 3-10313 | €4,155.90 | ||||||
G | 3-10216 | €5,764.32 | ||||||
H | 3-10215 | €4,204.38 | ||||||
I | 3-11060 | €6,693.71 | ||||||
J | 3-11061 | €9,943.11 | ||||||
K | 3-10221 | €8,890.80 | ||||||
L | 3-10222 | €13,310.19 | ||||||
M | 3-10223 | €12,426.32 | ||||||
N | 3-10224 | €14,506.04 | ||||||
O | 3-10226 | €17,095.29 | ||||||
P | 3-10227 | €24,092.08 | ||||||
Q | 3-10205 | €1,011.74 | ||||||
R | 3-10204 | €797.13 | ||||||
S | 3-10207 | €1,014.48 | ||||||
T | 3-10206 | €906.39 |
Döner Makine Taşıyıcı
MFM Serisi Makine Asansörleri
stil | Model | Burun Plakası Kalınlığı | Kapasite | derinlik | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Genişliği | genişlik | Çatal uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MFM-12-RAL | €7,877.65 | |||||||||
B | MFM-4-RAL | €4,900.90 | |||||||||
C | MFM-8-RAL | €5,721.47 | |||||||||
D | MFM-10-RAL | €6,445.99 | |||||||||
E | MFM-6-RAL | €5,273.21 | |||||||||
F | MFM-2-RAL | €3,695.47 |
Tandem Makina Taşıyıcıları
Çelik Güverte Makinesi Dolly, 10000 Lbs Kapasite
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
480020 | AG7KFJ | €195.19 |
Makine Dolly
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
T 32 | CH3NKU | €174.68 | Ayrıntılara bakınız |
Makine Taşıyıcıları
Profesyonel makine taşıyıcıları, kapsamlı ve sıkı güvenlik önlemleri ve yönergeleri altında çalışarak, her tür makine ve ekipmanın etkin ve sorunsuz bir şekilde taşınmasını, taşınmasını ve yerinin değiştirilmesini sağlar. Büyük ve ağır ölçekli fabrikaların ve tüm üretim tesislerinin nakliyesinden, karmaşık makine bileşenlerinin daha hassas yeniden konumlandırılmasına kadar, bu makine taşıyıcıları, her türlü araç ve ekipmanın mükemmel şekilde taşınması ve taşınması konusunda son derece yetenekli ve eğitimlidir. Bu makine taşıyıcıları, ekipmanın uygunsuz veya yanlış hareketi artan onarım maliyeti ve proje gecikmeleri gibi sorunlara yol açabileceğinden, tüm makinelerin ve aletlerin işlevsel çalışmasını ve bütünlüğünü korumak için idealdir. Makine taşıyıcıları, üretim tesisleri tarafından kullanılan her türlü makine ve aletin taşınması için en etkili ve uygun yöntemlerde uzmanlaşmıştır.
Kullanımlar
Makine taşıyıcıları, imalat, otomobil, madencilik ve yiyecek ve içecek endüstrilerinde büyük ve ağır makineleri veya yükleri kaldırmak, taşımak, iniş yapmak, monte etmek veya dikmek için kullanılır.
Özellikler
GKS-Perfekt makine taşıyıcıları:
- makine bebekleri Pürüzlü veya pürüzsüz yüzeyler üzerinde hacimli ve ağır yükleri taşımak ve konumlandırmak için kullanılır.
- Bu makine taşıyıcılar, mükemmel yapısal sağlamlık ve yük kararlılığı sağlamak için toz boyalı kaplamalı ağır hizmet tipi kaynaklı çelik çerçevelere sahiptir.
- Bu GKS-Perfekt makine taşıyıcıları, yüksek termal ve aşınma direnci için poliamidden yapılmış silindirlerle donatılmıştır.
- Bu makine taşıyıcılarının düşük profilli yükleme yüksekliği, optimum çok yönlülük sağlar.
- Bu makine taşıyıcıları, güvenli taşımayı sağlamak için yüksek yük sürtünmesi için temas noktalarında kaymayı önleyici pedlere sahiptir.
- Bu GKS-Perfekt makine taşıyıcıları, kontrollü dönüş ve kolay düz çizgi hareketi için çeki halkalı bir çekme koluna da sahiptir.
- 132000 lb maksimum yük kapasitesine sahip bu GKS-Perfekt makine taşıyıcıları, sorunsuz hareket için 8 tekerlekle birlikte gelir.
- GKS-Perfekt döner makine arabaları dar koridorlar, dar alanlar ve zorlu köşeler için uygundur ve 8800 lb'ye kadar yüklere dayanacak şekilde üretilmiştir.
- Bu GKS-Perfekt makine taşıyıcıları, 360 derece dönebilen özel rulmanlarla donatılmıştır ve bu makine taşıyıcıları, tesis zemininin dönüşlerinde ve kıvrımlarında gezinmek için ideal hale getirir.
- Bu makine taşıyıcıları, çizilmeye karşı dayanıklılık için toz kaplamalı çelik konstrüksiyona ve güçlü bir tutuş sağlamak için dokulu kauçuk orta dolguya sahiptir.
- GKS-Perfekt döner makine dollyleri, yükleri varış yerlerine taşımak için birlikte çalışan en az iki ek dolly ile birlikte kullanılabilir.
Vestil makine taşıyıcıları:
- Vestil MFM Serisi makine asansörleri mobilya, buzdolapları ve endüstriyel üretim makineleri gibi yerleştirilmesi veya taşınması zor olan hacimli ve ağır yükleri taşımak için uygundur.
- Bu makine taşıyıcıları, bilgisayarlar veya gözlükler gibi kırılgan ve hassas ekipmanları güvenli bir şekilde taşır.
- Vestil MFM Serisi makine taşıyıcılarının büyük tekerlekleri, fabrika zeminlerindeki çatlaklar ve tümsekler üzerinde düzgün hareket sağlar.
- Bu makine taşıyıcıları, değişen genişlikteki yüklere uyum sağlamak için hassas konumlandırmaya izin veren ayarlanabilir bir çatala sahiptir.
- Vestil MFM Serisi makine taşıyıcılar, titreşim sönümleme ve mükemmel zemin koruması için fenolik / çelik / yarı çelik tekerleklerle donatılmıştır.
- Maksimum 12000 lb yük kapasitesine sahip bu Vestil makine taşıyıcıları, sabit hareket için yükleri sabitlemek için isteğe bağlı yan kayışlarla mevcuttur.
Çalışma Mekanizması
Ekipman ve makine taşıyıcıları, ağır makinelerin veya cihazların ön veya arkasının altına yerleştirilir ve kaydırılır ve düzgün ancak güvenli hareketlilik sağlamak için tekerlekler boyunca yuvarlanır. Seçilen ön destek makine silindirlerinde, isteğe bağlı direksiyon çubuklarını takmak için bir çekme halkası ve bu silindirlerdeki ekipmanın dönmesine izin veren döner bir platform bulunur. Öte yandan, arkadan destek makine silindirleri, silindirlerin geniş bir genişlik aralığı ile ekipmanın altına sığmasına izin verirken, ağırlığı dağıtmak için kolayca ayarlanan bir bağlantı çubuğuna sahiptir. Bu arka destekli makine taşıyıcıları, doğrusal hareket için sabit bir platforma sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- GKS-Perfekt ön dümen makinesi silindirleri, verimli performans için BGV D27, CE, DIN EN ISO 12100, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2006 Mayıs 42 tarihli Yönergesi 17/2006/EC, ek II A standartlarını karşılar.
Sık Sorulan Sorular
Ekipmanı boşaltmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Ekipmanı yüklemeden veya boşaltmadan önce operatörler, yükün uygun şekilde paketlendiğinden emin olmalıdır. Örneğin, dolly kullanılıyorsa, bunlar iyi durumda olmalı ve yüke tam olarak sabitlenmiş olmalıdır. Dolly'nin kendisi, taşınacak ekipman için uygun olmalıdır.
Bir dolly yukarıya nasıl kaldırılır?
Bir arabayı yukarı kaldırmak için, el arabasının düz tabanını öğenizin altına kaydırın. Şimdi, öğeyi güvenli bir şekilde el arabasının dik desteğine bağlayın ve kolları sıkıca tutarken tekerlekler üzerindeki ağırlığı dengelemek için el arabasını kendinize doğru eğin. Son olarak, yukarı çıkarken geri geri yürüyün ve el arabasını her seferinde bir merdivene kadar çekin.
Bir dolly ile ne kadar yük taşıyabilirsiniz?
Bir şifoniyer, kanepe, masa veya diğer büyük ekipmanları taşımanız gerektiğinde mobilya bebek arabalarını kullanabilirsiniz. Basit bir yardımcı dolly'nin tavsiye edilmediği, ağır ve hacimli öğeleri içeren uygulamalar için yaygın olarak kullanılır. Bu makine taşıyıcılarla, genellikle 132,000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilirsiniz.
Bir dolly ve bir el arabası arasındaki fark nedir?
Dolly'ler çeşitli görevler için çeşitli tasarım ve boyutlarda gelir, ancak hepsinde iki akslı ve dört tekerlekli bir platform bulunur. Arabalar, aynı anda birkaç öğeyi taşımak için idealdir. Ayrıca, bebekler düzdür, bu nedenle eşyaların üzerlerine kaldırılması gerekir.
Bir makine taşıyıcısı ile bir donatıcı arasındaki fark nedir?
Endüstriyel ve inşaat operasyonlarında, bir makine taşıyıcı, ekipman ve makinelerin dikilmesi, taşınması, montajı, hizalanması, tesviye edilmesi ve yeniden konumlandırılması için uygundur ve bir donatıcı her türlü yükü taşıyabilir.
Bir donatıcı, büyük nesnelerin kaldırılması ve taşınmasıyla uğraşan yetenekli bir zanaatkar profesyoneliyken, bir makine taşıyıcısı ayrıca montaj, montaj, tesviye ve hizalama gerektirebilecek makine ve ekipman konusunda uzmanlaşmıştır.
Makine taşıyıcıları ne sıklıkla endüstriyel bakım gerektirir?
Tipik olarak, makine taşıyıcıları, yavaş zamanlarda yılda iki kez endüstriyel bakıma ihtiyaç duyar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pompa Motorları
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Havalandırma
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Zincir ve Araçlar
- Kimyasal Transfer Manyetik Tahrik Pompaları
- Sesli Cihaz Kapakları ve Koruyucular
- Motorlu Damperler
- Yangın Hortum Makaraları ve Depolama Rafları
- CADDY INDUSTRIAL SALES Boru Dikme Klipsi
- LOUISVILLE Orta Hizmet Kalas
- BERKSHIRE CORPORATION Zemin Paspas Kafası
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Dökme Kaplar
- BRADY B-7641 PermaSleeve Düşük Duman Sıfır Halojen Kablo İşaretleme Kılıfı
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vana Kutuları Planı 80 x Çizelge 40, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Standart Valf Revizyon Kitleri, Buna-N
- DAYTON Filtre
- MORSE DRUM Devrilme Kolları
- TECHNIKS Pens Soğutucu Contaları