A | 5JJT6 | (5) SFS 8 (1/2 "Flanş Boyutu), SFS 12 (3/4" Flanş Boyutu), SFS 16 (1 "Flanş Boyutu), SFS 20 (1-1 / 4" Flanş Boyutu), SFS'nin her biri 24 (1-1 / 2 "Flanş Boyutu), SFS 32 (2" Flanş Boyutu), SFS 40 (2-1 / 2 "Flanş Boyutu) | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah ve sarı | -65 Derece ila 200 Derece F | Dış Katman 95 ve İç Katman 57 | - | Üretan | 35 | €273.13 | |
B | 1RGY3 | 1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Her biri 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) Her biri 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Her biri 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6 | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 500 | €57.46 | |
C | 1RGY7 | 1.5 mm C / S (20) Her biri 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Her biri 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) Her biri 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0 mm C / S (20) Her biri 4 mm, 6 mm, (15) Her biri 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, (10) Her biri 14 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm; 2.4 mm C / S (1 | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -15 Derece ila 400 Derece F | 75 Sahil A | Zor | Viton (R) | 500 | €246.84 | |
D | 1RGX9 | 1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Her biri 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm her biri, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Her biri 23.7 mm, 24 m | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 380 | €64.90 | |
E | 1RGY2 | 2 mm C/S (16) Her biri 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Her biri 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Her biri 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -30 Derece ila 250 Derece F | 90 Sahil A | Çok zor | Buna N | 385 | €118.60 | |
F | 1RGY1 | 2 mm C / S (16) Her biri 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5mm C / S (13) Her biri 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Her biri 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Her biri 38mm, 41m | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 385 | €59.75 | |
G | 1RGY4 | AS568A Çizgi No. (10) 006'dan 012'ye, 110'dan 114'e, (5) 115'den 116'ya, 210'dan 215'e, (2) 216'dan 222'ye, 325'den 327'ye her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -15 Derece ila 400 Derece F | 75 Sahil A | Zor | Viton (R) | 180 | €291.85 | |
H | 1RGY5 | AS568A Kısa Çizgi No. (10) 210-216'nın her biri, (7) 025'den 031'e, (5) 032'den 043'e, 125'den 142, 217'den 229'a, 325'den 328'e, 901'den 914'e, 916, 918'den her biri , 920, 924, 928, 932, (4) 339, 329'un her biri (3) 143 ila 146, 230 ila 232, (2) 044 ila 046, 147 ila | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -15 Derece ila 400 Derece F | 75 Sahil A | Zor | Viton (R) | 1110 | €1,472.45 | |
I | 5JJT5 | AS568A Çizgi No. (10) 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232'nin her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -25 Derece ila 250 Derece F | 90 Sahil A | Çok zor | Buna N | 70 | €53.75 | |
J | 1RGX8 | AS568A Kısa Çizgi No. (12) 905'ten 910'a, (10) 901'den 904'e, 911'den 914'e, 916, 918, 920, 924, 928, 932'nin her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -30 Derece ila 250 Derece F | 90 Sahil A | Çok zor | Buna N | 212 | €56.67 | |
J | 1RGY6 | AS568A Kısa Çizgi No. (12) 905'ten 910'a, (10) 901'den 904'e, 911'den 914'e, 916, 918, 920, 924, 928, 932'nin her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -15 Derece ila 400 Derece F | 90 Sahil A | Çok zor | Viton (R) | 212 | €239.49 | |
K | 1RHA1 | AS568A Kısa Çizgi No. (15) 005'den 012'ye, (10) 013'den 018'e, 110'dan 116'ya, (5) 117'den 121'e, 210'dan 219'a her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Beyaz | -100 Derece ila 500 Derece F | 55 Sahil D | Çok zor | PTFE | 325 | €301.38 | |
L | 2NRY8 | AS568A Çizgi No. (20) 007, (15) 010, 011, (10) 012'den 014'e, 016, 110'dan 113, 115, 116, 212'ye, (8) 120, 210, 211'in her biri, 214 | Plastik kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 192 | €35.07 | |
H | 1RGX7 | AS568A Kısa Çizgi No. (20) 001'den 016'ya, (15) 110'dan 116'ya, (10) 017'den 024'e, 117'den 124, 210'dan 216'ya, (7) 025'den 031'e, (5 ) 032 - 043, 125 - 142, 217 - 229, 325 - 328, 901 - 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) 32'nin her biri | Kapak Şeması ve Çekmeceli Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 1110 | €427.68 | |
M | 1RGX6 | AS568A Kısa Çizgi No. (20) 006'dan 012'ye, (13) 110'dan 116'ya, (10) 210'dan 222'ye, (7) 325'den 327'e her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 382 | €51.04 | |
N | 3CWA1 | AS568A Kısa Çizgi No. (20) 008, 010 ila 014'ün her biri, (15) 015, 017, 111, 116, (10) 118, 211'in her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Yeşil | -40 Derece ila 300 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Yüksek Doymuş Nitril (HNBR) | 200 | €88.28 | |
O | 5JKC2 | AS568A Çizgi No. (25) 001'den 012'ye, 106'dan 112'ye, (10) 013'den 030'a, 113'den 124'e, (5) 031'den 038'e, 125'den 136'ya, 207'den 230'a, 314'den 329'a her biri , (2) 039 ila 050, 137 ila 163, 231 ila 262, 330 ila 355, 425 ila 429'un her biri | Gri Çelik Dolap 60 "Y x 20-5 / 8" G x 16-1 / 4 "D, 12 Kaydırmalı Tepsili | Siyah | -15 Derece ila 400 Derece F | 75 Sahil A | Zor | Viton (R) | 1324 | €13,963.91 | |
O | 5JKC1 | AS568A Çizgi No. (25) 001'den 012'ye, 106'dan 112'ye, (10) 013'den 030'a, 113'den 124'e, 204'ten 206'ya, (5) 031'den 038'e, 125'den 136'ya, 207'den 230'a her biri , 314 ila 329, (2) 039 ila 050, 137 ila 163, 231 ila 262, 330 ila 355, 425 ila 429'un her biri | Gri Çelik Dolap 60 "Y x 20-5 / 8" G x 16-1 / 4 "D, 12 Kaydırmalı Tepsili | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 1324 | €7,520.14 | |
P | 3CWA4 | AS568A Kısa Çizgi No. (25) 005'den 011'e, (15) 012, 110'dan her biri, (10) 013'den 018'e, 111'den 116, 210, 211, (7) 117'den 121'e, 212'den her biri 219 | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 436 | €64.94 | |
Q | 3CWA3 | AS568A Kısa Çizgi No. (25) 005'den 011'e, (15) 012, 110'dan her biri, (10) 013'den 018'e, 111'den 116, 210, 211, (7) 117'den 121'e, 212'den her biri 219 | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -15 Derece ila 400 Derece F | 75 Sahil A | Zor | Viton (R) | 436 | €241.12 | |
P | 3CWA5 | AS568A Kısa Çizgi No. (25) 005'den 011'e, (15) 012, 110'dan her biri, (10) 013'den 018'e, 111'den 116, 210, 211, (7) 117'den 121'e, 212'den her biri 219 | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 90 Sahil A | Çok zor | Buna N | 436 | €82.49 | |
R | 3CVZ8 | AS568A Kısa Çizgi No. (25) 005'den 011'e, (15) 012, 110'dan her biri, (10) 013'den 018'e, 111'den 116, 210, 211, (7) 117'den 121'e, 212'den her biri 219 | Kapaklı Plastik Kutu | Kırmızı | -65 Derece ila 450 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | silikon | 436 | €84.66 | |
S | 1RGZ2 | AS568A Kısa Çizgi No. (32) 006'dan 012'ye, (12) 110'dan 116'ya, (9) 210'dan 222'ye, (6) 325'den 330'e her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -15 Derece ila 400 Derece F | 75 Sahil A | Zor | Viton (R) | 461 | €746.38 | |
T | 1RGZ3 | AS568A Kısa Çizgi No. (32) 006'dan 012'ye, (12) 110'dan 116'ya, (9) 210'dan 222'ye, (6) 325'den 334'e her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 485 | €241.11 | |
U | 1RGX5 | AS568A Kısa Çizgi No. (35) 010'dan 011'e, (25) 012, 110, (15) 111, (10) 112'den 116'ya, (8) 211, (7) 212'nin her biri | Kapaklı Plastik Kutu | Siyah | -40 Derece ila 250 Derece F | 70 Sahil A | Orta Sert | Buna N | 200 | €22.85 | |