Yağ Transfer Pompaları Nozullu
Diyaframlı Pompalar
Fill-Rite diyafram pompaları, etilen glikol, dizel yakıt, gres, hidrolik yağı, gazyağı, motor yağı ve su gibi sıvıları aktarmak için tasarlanmıştır. Bir emiş oluşturmak için kauçuk, termoplastik veya Teflon diyaframın ileri geri hareketini kullanırlar. Bu pompalar, ağır endüstriyel sıvıların ve kimyasalların güvenli transferi için ıslanan parçalara ve uygun pompalama verimliliği için 1 dakikalık görev döngüsüne sahip 4/30 HP motora sahiptir. 7 inç ve 20 inç güç kablosu uzunluklarında mevcut olan bu diyaframlı pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Fill-Rite diyafram pompaları, etilen glikol, dizel yakıt, gres, hidrolik yağı, gazyağı, motor yağı ve su gibi sıvıları aktarmak için tasarlanmıştır. Bir emiş oluşturmak için kauçuk, termoplastik veya Teflon diyaframın ileri geri hareketini kullanırlar. Bu pompalar, ağır endüstriyel sıvıların ve kimyasalların güvenli transferi için ıslanan parçalara ve uygun pompalama verimliliği için 1 dakikalık görev döngüsüne sahip 4/30 HP motora sahiptir. 7 inç ve 20 inç güç kablosu uzunluklarında mevcut olan bu diyaframlı pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yağ Transfer Pompaları Nozullu
Dolgu Ayini yağ transfer pompaları, bir nozul ve 12GPM'ye kadar akış hızları üretebilen 20VDC dökme demir döner kanatlı olarak tasarlanmıştır. Benzin, dizel, B20'ye kadar biyodizel karışımları, E15'e kadar etanol karışımları, gazyağı ve mineral ispirtolar gibi yanıcı sıvıları işlemek üzere tasarlanmışlardır. Bu pompaların motoru düşük amper çekişine sahiptir ve aşırı ısınma koşullarını önlemek için termal olarak korunmuştur. UL / cUL listesindeki bu pompalar, tarım veya inşaat hizmetleri ve mobil yakıt transferi gerektiren diğer uygulamalar için idealdir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Güç İletim Kayışları
- Karbon çelik
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Şişeler
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı İç Çamaşırları
- Elektrikli Süpürge Aksesuar Kitleri
- Elektrik Ünitesi Isıtıcıları
- Hidrolik Boru Makasları
- APPROVED VENDOR Rakor, FNPT, Galvanizli
- TEMPCO Vida Tapalı Daldırma Isıtıcı
- VAUGHAN Mühendis Çekiç
- ARLINGTON Ofset Nipel, Çinko
- BANJO Kam ve Yiv Contası, FKM
- PASS AND SEYMOUR Sert Kullanım Tak Yükü Kontrol Edilebilir Prizler
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta
- THOMAS & BETTS dirsekler
- DANFOSS TX-FH Serisi Yerden Isıtma Kabloları, 240V
- ALL MATERIAL HANDLING Walk E Dog Serisi Tel Halatlı Vinç