Kendinden Emişli Basınç Pompaları
Kendinden Emişli Basınç Pompaları
Raptor Supplies offers a multitude of centrifugal / sprinkler pumps from brands like Dayton and Goulds Water Technology. Sprinkler pumps are used for self-priming fluid transfer applications and can operate continuously with non-flammable and non-abrasive fluids, compatible with pump wetted materials. These manual non-submersible pumps feature a 304 stainless-steel shaft and double-sealed single-row ball bearings to handle rotational speeds up to 3450 rpm. They further come equipped with Viton O-rings to withstand temperatures ranging from 40 to 180 degrees F and are available in 1-1/2 and 2 inch inlet options on Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pompa Motorları
- Eğitim
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Oto Kaporta Araçları
- Hava Yükselteçleri
- Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri
- Basınç Anahtarı Dönüştürücü Kombinasyonları
- Çatı Vantilatörü Aksesuarları
- Frekans Sayaçları
- Kontrol Ürünü Aksesuarları
- MIDWEST INSTRUMENTS Geri Akış Önleyici Test Kitleri
- CHICAGO FAUCETS Kartuş, Sıkıştırma
- APPROVED VENDOR Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018
- AMPCO Ofset Tornavida
- SPACEPAK Plenum Kalkış
- ARLINGTON Konektörler, 90 Derece
- VULCAN HART Termostat, Fırın
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Borulu 3 Taraflı Çerçeveler
- MARATHON MOTORS Fan ve Üfleyici Doğrudan Tahrik Motorları, PSC, Açık Hava Üstü, Uzatılmış Thru-Cıvata, 460 Volt
- EATON Fren Braketleri