Silikon boru
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1528-10001378 | €6,608.14 | ||||
A | 1528-500878 | €3,026.78 | ||||
A | 1528-250504 | €1,195.10 | ||||
A | 1528-250441 | €906.28 | ||||
A | 1528-125313 | €632.86 | ||||
A | 1528-125250 | €418.91 | ||||
A | 1528-031157 | €361.16 | ||||
A | 1528-7501126 | €3,701.28 | ||||
A | 1528-187315 | €506.09 | ||||
A | 1528-187378 | €783.92 | ||||
A | 1528-312441 | €720.14 | ||||
A | 1528-484740 | €1,803.86 |
Silikon boru
E.James & Co cam, ahşap ve metalin çıplak kenarlarını rüzgar, su ve tozun etkilerinden korumak için kauçuk kenarlara sahip sağlam ve dayanıklı silikon borular sağlar. Bu üniteler, sıvıları ve tozları HVAC ekipmanının elektrik manşonlarında ve hava kanallarında taşımak için idealdir ve ayrıca sert malzemelerdeki deliklerden geçirilen tellerdeki aşınma hasarını en aza indirmek için yuvarlak lastik rondelalarla donatılmıştır. 216 psi'ye kadar basınçlara dayanabilirler ve sırasıyla 1 ve 1.375 inç'e kadar iç ve dış çaplarda sunulurlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Aleti Kitleri
- Bağlantı Araçları
- Özel Güvenlik Araçları
- Bakır
- Dişli
- Konvansiyonel Püskürtme Tabancaları
- Diz çökmüş Pedler
- Kızılötesi Termometreler
- Çöp ve Geri Dönüşüm Konteyneri Aksesuarları
- Gözlü cıvatalar
- BLUCHER Klozet Bükümü, 45 Derece
- MARCOM Fiş Gezileri Düşer Dvd
- PANDUIT 18 ila 14 AWG Halka Terminali
- ANVIL S80 Eksantrik Düz Swage Nipeller
- SPEARS VALVES Polipropilen Diyaframlı Vanalar, SR Dişli Uçlar, EPDM Contalar ve EPDM Destekli PTFE Diyafram
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- Cementex USA Phillips Tip Gömme Bağlantılı Tornavida Bit Soketleri, 1/2 İnç Kare Uç
- NIBCO Yüksek Topuk Girişli True Union Küresel Çek Valf
- PATLITE Montaj Adaptörleri
- LEGRIS Şube Tees