Upblast Vantilatörler Sürücüsüz Pkg | Raptor Supplies Türkiye

Upblast Santrifüj Çatı Havalandırmaları Daha Az Sürücü Paketi

filtre

DAYTON -

Kayış Tahrikli Upblast Vantilatörler, Tahrik Paketleri Olmadan

Dayton upblast vantilatörleri, endüstrilerden ve ticari mutfaklardan kirli havayı boşaltmak için çatıya veya duvara monte edilir. Düşük ila orta statik basınç koşullarında gresi, kirli havayı ve kokuyu havalandırmak için sürekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Korozyon direnci, dayanıklılık, kararlılık, taşınabilirlik ve maksimum 300 derece F giriş sıcaklığına dayanma için tamamen sarılmış bir rüzgar bandı ile bükülmüş alüminyum yapıya sahiptirler. Bu vantilatörler, motor olarak rpm hızları açısından esneklik sunan monte edilmiş kayış tahrik paketleri olmadan gelir. fanın hareketli parçaları ile doğrudan temas halinde değildir. 11.25 ila 36 inç arasında değişen tekerlek çaplarında sunulan bu vantilatörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.

stilModelRPM AralığıTaban UzunluğuTaban GenişliğiMil Çapı Kasnak SonuMil Çapı Tekerlek UcuTekerlek çapıCFM AralığıMotor gücüÜcret
A4YY22320 için 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 - 18,611 @ 0.0 "SP1 / 2 - 5€6,149.30
B5DVN5365 için 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 - 14,727 @ 0.0 "SP1 / 3 - 5€2,690.89
A16D5241105 için 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 - 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1€1,660.44
A4YY151305 için 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 - 2256 @ 0.0 "SP1 / 4, 1 / 2'e€1,508.84
A16D5231410 için 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 @ 0.0 "SP1 / 4, 1 / 2'e€1,467.94
A5DVL41410 için 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 @ 0.0 "SP1 / 4, 1 / 2'e€1,470.56
A2RB661465 için 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 - 1592 @ 0.5 "SP1 / 4, 3 / 4'e€1,813.65
A4YY141660 için 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4, 1 / 3'e€1,459.11
A16D5221660 için 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4, 1 / 3'e€1,408.79
A2RB652045 için 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 - 1014 @ 0.5 "SP1 / 4, 1 / 2'e€1,510.86
DAYTON -

Ağır Hizmet Tipi Upblast Vantilatörler, Kayış Tahrik Paketleri Olmadan

Dayton ağır hizmet tipi üst püskürtme vantilatörleri, endüstrilerden ve ticari mutfaklardan kirli havayı boşaltmak için çatıya monte edilir. Düşük ila orta statik basınç koşullarında gresi, kirli havayı ve kokuyu havalandırmak için sürekli olarak çalışırlar. Korozyon direncini ve dayanıklılığı artırmak ve maksimum 400 derece F giriş sıcaklığına dayanmak için gri polyester kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu vantilatörler, motor doğrudan olmadığı için rpm hızları açısından daha fazla esneklik sunan monte edilmiş kayışlı tahrik paketleri olmadan gelir. fanın hareketli parçaları ile temas halinde. Farklı fan hızlarında 14.75 ila 21.25 inç arasında değişen tekerlek çaplarında bulunan bu vantilatörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.

stilModelTekerlek çapıTaban UzunluğuTaban GenişliğiCFM AralığıMotor gücüGenel Dia.Toplam yükseklikRPM AralığıÜcret
A1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 - 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 - 128.875 "30 "1105 için 1725€4,970.42
A1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 - 3996 @ 0.0 "SP1 / 4 - 128.875 "30 "875 için 1390€4,659.60
A1DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 - 5648 @ 0.0 "SP1 / 4 - 235.375 "34 "745 için 1495€5,158.16
A1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 - 6806 @ 0.0 "SP1 / 4 - 235.375 "34 "605 için 1210€5,491.72
DAYTON -

Upblast Less Drive Paketi 11 inç

Model+Ücret (ör. KDV)
20FT14AF6RAV€1,333.30
DAYTON -

Upblast Ventilatör Kayış Tahrikli 11-1 / 4 In

Model+Ücret (ör. KDV)
6KWJ9AE9MRD€1,266.67

Upblast Santrifüj Çatı Havalandırmaları Daha Az Sürücü Paketi

Upblast santrifüj çatı vantilatörleri, sanayi ve ticari mutfaklardaki kirli havayı tahliye etmek için çatıya veya duvara monte edilir. Gresleri, kirli havayı ve kokuları dışarı atmak için sürekli çalışırlar. Tehlikeli konumdaki yukarı püskürtme vantilatörleri, tehlikeli kimyasal dumanları ve parçacıkları havalandırır. Geniş bir yelpazeden seçim yapın Dayton ventilatörleri belirli uygulamalara göre özelleştirmek için sürücü paketleri içermeyen upblast santrifüj vantilatörler.

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?