Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
By Filtre
filtre
Marka
ürün kategorileri
Kategorilerimiz
Tüm ürünler
Komple Tri-Glide Ünitesi
Deluxe Roller Kit With Padded Swivel Top, 30 Ton Capacity
8 Tonluk Deluxe Kitler İçin Kit Boyutunda Kol
Modüler Taşıyıcı Çerçeve, 18 x 60 Taşıyıcı Çerçeve, Paslanmaz Çelik
Roller Set, 3 Ton Capacity, With 4 Swivel Top Rollers
Sert Elmas Tabanlı Rulo, 50 Ton Kapasiteli
Roller With Rigid-Padded Top, .5 Ton Capacity
Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
Raptor Supplies masa ve makine taşıyıcıları, tamburlu ve tekerlekli dollyler, makine patenleri ve silindirleri, direksiyon ve dönüş çubukları ve levyeli manivelalı dollyler dahil olmak üzere çok çeşitli dolly ve taşıyıcılar satmaktadır. Bu dollyler ve taşıyıcılar temel olarak büyük ve ağır yükleri hareket ettirmeyi ve aynı zamanda hareket halindeyken yön değiştirmeyi kolaylaştıran tekerlekli platformlardır. 150 ila 400000 lb arasında değişen yük kapasiteleri sunarlar. Dollyler (tambur ve tekerlek), orta veya büyük ölçekli atölye ve fabrikalarda paletleri, mobilyaları ve ağır ekipmanları kolayca taşımak için kullanılır. Dikdörtgen / dairesel platformlarla donatılmıştır ve sert ahşap, plastik ve çelik çeşitleri mevcuttur. Ayrıca beşikler, dönüştürücüler, dolly tekerlekleri, dolly kulpları ve kaldırma krikoları gibi dolly ve masa taşıyıcı aksesuarlarımız da bulunmaktadır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Basmalı Anahtarlar
- Gıda Etiketleri
- Döner Çekiç Aksesuarları
- Tip Out Kutuları
- Duvara Montaj Pergelleri
- DAYTON Hassas Makine Mengeneleri
- VESTIL Sarı Bordür Paspasları
- MUELLER INDUSTRIES Boru Nipeli 2 İnç Çelik
- INNOVATIVE COMPONENTS Pop Pin 3/8 İnç
- COOPER B-LINE Tip 12 Bağlantı Kutularında Lay
- ANVIL Ağır Hizmet Kiriş Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Rakor Redüksiyon T, Soket x Soket x Soket
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Uydurma 90 Derece. Dirsekler, Fipt x Fipt
- MARTIN SPROCKET 2AK Serisi Tip 2 Yivli FHP Kasnakları
- GPI Yakıt Memesi Fırdöndüleri