Esnek Pervaneli Pompalar
By Filtre
filtre
Marka
ürün kategorileri
Kategorilerimiz
Tüm ürünler
Takviye Pompası, 1/2 hp, 3 Faz, 208-230/460VAC, 132 PSI Kapatma
Sabit Basınçlı Hidrofor Pompası, 1 Hp, Tek Fazlı, 230VAC, 55 PSI
Esnek Pervaneli Pompalar
Esnek çarklı pompalar, su, aşındırıcı olmayan çözeltiler, aşındırıcı sıvı, köpüren sıvılar ve bulamaçlar gibi düşük ve yüksek viskoziteli sıvıları aktarır. Raptor Supplies Dayton, Jabsco, Little Giant Pumps ve Flint & Walling gibi markaların bu çarklı pompalarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Çarklı ayaklı pompalar, uzun süreli sürekli operasyonlara dayanmak için paslanmaz çelik bir şafta ve bir neopren / nitril / Buna-N çarka sahiptir. Ayrıca yüksek darbe mukavemeti için bronz / paslanmaz çelik muhafazaya sahiptirler ve aşındırıcı sıvıların ve yağların neden olduğu hasarları önlemek için güçlü bir vakum emme basıncı oluştururlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dağıtım Ekipmanları
- Kaynak Malzemeleri
- Aşındırıcı tekerlekler
- dosyalar
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Bertaraf kutuları
- Vakum Üfleyici Balıkçılık Sistemi Aksesuarları
- Aydınlatma Dimmerleri
- Montajsız Lineer Rulmanlar
- Yuvarlak Sapanlar
- FIBRE-METAL BY HONEYWELL Ön Kenarlı Baret
- TWECO Bilyalı Uç 45 Derece
- APPROVED VENDOR Conta Halkası 1/2 İnç Bakire Beyaz
- B & P MANUFACTURING Alüminyum Palet Dolly Silindirleri
- AUTOQUIP Yüksek Menteşeli Damper
- ANVIL Standart J55 Swage Nipelleri
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yönlendirici Küresel Vanalar, BSP Dişli, FKM, Metrik
- INSIZE Göstergeler
- TELEMECANIQUE SENSORS Limit / Kilitleme Anahtarları
- WALDMANN İş İstasyonu Görev Işıkları