Ara Parçalar ve Standoff'lar
By Filtre
filtre
Marka
ürün kategorileri
Kategorilerimiz
Tüm ürünler
Clampback Pipe Spacer, Malleable, 1-1/4 To 2 Inch Size
Altıgen Ayırıcı, M3-0.5 Diş Boyutu, 5 mm Uzunluk, Paslanmaz Çelik, Düz, 6 mm Altıgen Genişlik
Altıgen Ayırıcı, M5-0.8 Diş Boyutu, 5 mm Gövde Uzunluğu, 9.5 mm Diş Uzunluğu, 8 mm Altıgen Genişlik
Yuvarlak Ayırıcı, 6-32 Diş Boyutu, 7/16 Boyutu, 10Pk
Spacer, Motor, 2.6 x 5.85 x 1.4 Inch Size
Ayrılık Turu 18-8 5/16-18 X 1, 2PK
Ara Parçalar ve Standoff'lar
Bileşenleri ve nesneleri doğru şekilde konumlandırmak için ara parçalar ve aralayıcılara ihtiyaç vardır. Plastik ara parçalar ev ihtiyaçlarının çoğu için uygundur ancak Raptor Supplies farklı boyut ve tiplerde metal boşluklar da mevcuttur. Kablolar için ara parçalar, kabloların dolaşmamasını sağlamada etkilidir. Kablo ayırıcıların yanı sıra, istifleri düzenlemek, malzemeler arasında minimum temas sağlamak için ayırıcılara ve ara parçalara da sahibiz.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Sondaj Aksesuarları
- Eldivenler ve El Koruması
- Duvarcılık
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Darbe Soket Setleri
- Akülü Cırcırlar
- Yuvarlak Bantlı Konnektörler
- Yumuşak Yüzlü Bölünmüş Başlı Çekiçler
- Paslanmaz Çelik Hortum Grubu
- DIXON Kaplin Contaları
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kesme Bıçakları
- VERMONT GAGE Ana Ayar Disk Sapları, İnç
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Soketli ve Dişli, EPDM
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Döner Bağlantı Elemanları, T Giriş x Mipt Çıkış Çoklu Dirsek
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Bağlantı Elemanları, Göbekli Soket
- HUMBOLDT HCM-5000P Duvar Serisi Prizma Makinaları
- ABILITY ONE Kapı Tokmak Kilit Setleri
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES Hızlı Değiştirilebilir Flap Diskler