3M 30000 Serisi, Bakır Tek Delikli Pabuç
stil | Model | Kablo Boyutu | Kablo Boyut Kodu | Renk kodu | Kalıp Kodu | uzunluk | Damızlık Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30027 | 1 AWG | 1 AWG | Yeşil | 11 | 1.97 " | 5 / 16 " | 0.69 " | €131.81 | |
A | 30028 | 1 AWG | 1 AWG | Yeşil | 11 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.69 " | €131.62 | |
A | 30022 | 2 AWG | 2 AWG | Kahverengi | 10 | 1.97 " | 1 / 4 " | 0.63 " | €254.00 | |
B | 30024 | 2 AWG | 2 AWG | Kahverengi | 10 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.63 " | €249.68 | |
A | 30023 | 2 AWG | 2 AWG | Kahverengi | 10 | 1.97 " | 5 / 16 " | 0.63 " | €280.17 | |
A | 30036 | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | Siyah | 13, 100 | 2.37 " | 3 / 8 " | 0.81 " | €170.86 | |
A | 30021 | 4 AWG | 4 AWG | Gri | 8, 95 | 1.94 " | 3 / 8 " | 0.59 " | €441.34 | |
A | 30018 | 4 AWG | 4 AWG | Gri | 8, 95 | 1.94 " | 10 " | 0.49 " | €382.42 | |
A | 30019 | 4 AWG | 4 AWG | Gri | 8, 95 | 1.94 " | 1 / 4 " | 0.49 " | €382.42 | |
A | 30015 | 6 AWG | 6 AWG | Mavi | 7, 94 | 1.78 " | 1 / 4 " | 0.5 " | €338.03 | |
A | 30016 | 6 AWG | 6 AWG | Mavi | 7, 94 | 1.78 " | 5 / 16 " | 0.44 " | €338.03 | |
A | 30014 | 6 AWG | 6 AWG | Mavi | 7, 94 | 1.78 " | 10 " | 0.5 " | €338.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Power Gönye Testereleri
- Vektör Motorları
- Hassas Çelik Kareler
- Diyaframlı Kompresör / Vakum Pompası
- Havalandırmasız Yüksek Yoğunluklu Kızılötesi Isıtıcılar
- Depolama Dolapları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Endekslenebilir Araçlar
- Kablo yolları
- PARKER Metal Kase Seti, Çinko
- VULCAN HART Çekmece Montajı
- GUARDAIR Mekik Vana Bakım Kitleri
- COOPER B-LINE B485 Serisi Dört Delikli Körüklü Raf Açıları
- SPEARS VALVES PVC Siyah Program 40 Redüksiyon Erkek Adaptör, Mipt x Soket
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Konik Burçlu A Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- NIBCO Somunlu, Demirli ve Dökme Bakırlı Boru T
- BROWNING NSS Serisi Çelik ve Dökme Demir Düz Dişliler, 4 Adımlı