Akro-mils 13014 Serisi Stak-N-Mağaza Kutuları | Raptor Supplies Türkiye

AKRO-MILS 13014 Stak-N-Mağaza Kutuları


filtre
Yükseklik: 12 " , İç Yükseklik: 12 1 / 4 " , Iç uzunluk: 15 5 / 8 " , İç Genişlik: 8" , Uzunluk: 16 "18 için" , Yükleme kapasitesi: 75 lb , Malzeme: Endüstriyel Sınıf Polimerler , Dış Yükseklik: 12 1 / 2 " , Dış Uzunluk: 17 1 / 2 " , Dış Genişlik: 10 7 / 8 " , Tip: Ağır Endüstriyel Hizmet , Hacim: 0.98 cu. ft. , Genişlik: 10 "12 için"
stilModelRenkPaket MiktarıÜcret
A
13014 MAVİ
Mavi4€42.53
B
13014SKLAR
Temizle4€41.04
C
13014GREY
Gri4€42.53
D
13014RED
Kırmızı500€42.53

13014 Stak-N-Mağaza Kutuları

Akro-Mils 13014 Serisi, Stak-N-Store bidonları, ofis ve ticari alanlarda ağır ve hacimli eşyaların saklanması için kullanılmaktadır. Daha fazla güç, kararlılık, korozyon direnci ve dayanıklılık için geniş yarıçaplı köşeler, yuvarlatılmış jantlar ve güçlendirilmiş nervürlü endüstriyel sınıf polimer yapıya sahiptirler. Bu çok amaçlı hazne önü konteynerleri, zeminlerde veya standart endüstriyel raf ünitelerinde sabit depolama üniteleri oluşturmak için istiflenir. Öğelere kolay erişim için geniş bir hazne cephesine ve kapların kolay kavranması ve taşınması için geniş konforlu tutma kulplarına sahiptirler. Mavi, şeffaf, kırmızı ve gri renklerde mevcut olan bu 15-5/8 x 8 inç (iç uzunluk x iç genişlik) Stak-N-Store kutularının geniş yelpazesinden seçim yapın.

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?